27ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴あけパンチ サンホープ

    穴あけパンチ

    サンホープ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フィルターメッシュAKY387/AKY388用 サンホープ

    フィルターメッシュAKY387/AKY388用

    サンホープ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
  • 異径カップリング サンホープ

    異径カップリング

    サンホープ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンパイプ同士を接続する継手。樹脂製。
  • Oリング TOYOX(トヨックス)

    Oリング

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    トヨックス製散水小物。リール用交換部品。蛇口継ぎ手や散水ノズルのプラグ部の交換用Oリング(P-12)です。
    用途屋外散水用途補修部品材質合成ゴム使用流体
  • ロングプッシュノズル TOYOX(トヨックス)

    ロングプッシュノズル

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    腰を曲げずに植物の根元にらくらく水やり。【4パターン】水の出し方がシャワー、ジョーロ、止水、流量調節の4パターン変えられます。【ラクラク散水】立ったままで水やりが楽にできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)アルミ・ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー・ジョーロ・止水・水量調節
  • ホースハンガー J 浅香工業

    ホースハンガー J

    浅香工業(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    水道の蛇口に引っ掛けるだけでお手軽にホースの収納ができます。市販のS字フック等を使用してラティスやフェンスに取り付けて使用する事もできます。
    用途使用後のホースの収納に材質ABS樹脂幅(mm)90全長(mm)250質量(g)150奥行(mm)100
  • メタルリール用 パッキンセット 浅香工業

    メタルリール用 パッキンセット

    浅香工業
    209税込230
    1組
    当日出荷
    セット内容カラー(白い筒状の部品)×3、Oリング(パッキン)×2材質樹脂/ゴム長さ(mm)8(カラー)質量(g)1外径(Φmm)【カラー、Oリング】20太さ(mm)2
  • ホース継ぎ手Φ9-12 SGP-38 アクアブルー アイリスオーヤマ

    ホース継ぎ手Φ9-12 SGP-38 アクアブルー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】 ホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番417-1314材質ABS樹脂質量(g)9適合ホース内径(Φmm)9・12
  • 屋外ホース用接続ニップル KVK

    屋外ホース用接続ニップル

    KVK(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様屋外ホース用
  • 高圧洗浄ノズル カクダイ

    高圧洗浄ノズル

    カクダイ(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
    材質黄銅、PP取付ねじG1/4
  • 球面自在継手 カクダイ

    球面自在継手

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大約20°の角度調節ができます。
    用途スプリンクラー専用材質黄銅
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全回転
    トラスコ品番420-2376材質POM取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)2.5仰角(°)9
  • ミニスプリンクラー 13/360° カクダイ

    ミニスプリンクラー 13/360°

    カクダイ(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様散水角度:360°材質POM、PA使用圧力(MPa)最高0.3取付ねじR1/2
  • スプリンクラー 360° カクダイ

    スプリンクラー 360°

    カクダイ(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
    材質POM取付ねじR1/2
  • ミニスプレイ180° カクダイ

    ミニスプレイ180°

    カクダイ(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • 潅水用プログラムユニット カクダイ

    潅水用プログラムユニット

    カクダイ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    プログラム制御用コンピューター、3/4電磁弁のセット。壁面取付用アダプター付き
    仕様散水時間/1分から11時間59分 手動潅水:自動潅水と同じ散水回数/1日1~3回ねじ径Rc3/4使用圧力(MPa)0.1~0.5使用乾電池9Vアルカリ乾電池1個流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水、工業用水)プログラム機能曜日単位で設定可能
  • 散水栓ボックス(床面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓ボックス(床面用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • 散水栓 K8 KVK

    散水栓 K8

    KVK(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレスホースリール ハタヤリミテッド

    ステンレスホースリール

    ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
    付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC)カバーなし使用圧力(MPa)0.4キャスターなし適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15噴出形状直射、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
  • ネジ口金 13 カクダイ

    ネジ口金 13

    カクダイ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン材質ポリプロピレン取付ねじG1/2アズワン品番64-6512-03流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付
  • ガーデンステンレスホース ファミリー・ライフ

    ガーデンステンレスホース

    ファミリー・ライフ
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    軽くて丈夫・サビにも強いステンレス製ホース。ステンレスだから折れ曲がりや引っ掛かりで穴があく心配がなく、泥などで汚れても水で流せばすっきりキレイ。しなやかに曲がり、軽いから扱いやすい!。優れた耐久性、絡まりにくい、サビにも強い。10種の切替ノズル(代表例):シャワー、コーン、フル、ミスト、センター、フラット、ジェット。タイヤの下でもストレスなし!
    セット内容ホース本体×1、ガン部×1材質ホース部:ステンレス・PVC、コネクタ部:ABS樹脂、ガン部:ABS樹脂・ポリプロピレン
  • 泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • エコ噴霧ノズル アネスト岩田

    エコ噴霧ノズル

    アネスト岩田
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    場所をとらずに気軽に加湿できます。微細ミストで床面がほとんど濡れません。液体用のポンプや高圧配管が不要です。クリップや洗濯ばさみなどを活用して、お好みの場所に固定できます。
    用途事務所・倉庫などの加湿に。室内での加湿、粉じん飛散防止、簡易冷却に。付属品ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)、吸上用チューブ500mm(外径6mm内径4mm)、固定用金具(クリップ・平座金2枚・Oリング・六角穴付ボルト)トラスコ品番422-2164材質本体:樹脂、ノズル:ステンレス接続口径Φ6チューブ(エア・液体共)ノズル口径(Φmm)0.5霧化能力霧化段階:高微粒
  • サイクロンウォッシャー ヘッド部 タカギ

    サイクロンウォッシャー ヘッド部

    タカギ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サイクロンウォッシャー(G1135BK)のヘッド部補修部品です。先端はネジ式で接続が可能です。
    トラスコ品番695-7901長さ(mm)160幅(mm)120奥行(mm)40使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12~15×21まで
  • 4分岐蛇口ニップル TRUSCO

    4分岐蛇口ニップル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一か所の蛇口から水を4方向に分岐できるので、面倒なホースの差し替えが不要です。切替コックで通水・止水が可能です。
    用途分岐して散水したいときにトラスコ品番257-4726材質ABS樹脂幅(mm)179高さ(mm)151奥行(mm)47接続方式コネクタ×4適合蛇口外径(Φmm)14~16
  • 水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20 GARDENA(ガルデナ)

    水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20

    GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    26.5 mm(G 3/4")のネジ山を持つ12mm(G 1/2")の水栓にホースを連結します。蛇口とホースコネクターをしっかり連結で水漏れなし。溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため、快適に操作できます。
    用途ホースの水栓への連結に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 水栓 ネジ山 水栓コネクター 連結水栓コネクター 水漏れ ホース 軟質プラスチック製 丈夫 ドイツ製 操作性 システム部品 純正 ホースコネクター 溝 グリップ アクセサリ 蛇口材質プラスチック質量(g)14本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.8×3.4×3.4
  • 塩ビ製タケノコジョイントBLACK(再生材仕様) 東栄管機

    塩ビ製タケノコジョイントBLACK(再生材仕様)

    東栄管機
    409税込450
    1個
    9日以内出荷
    ホースとホースを接続する継手です。環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
    材質PVC寸法A(mm)15
  • 万能口金セット カクダイ

    万能口金セット

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    568-323、568-312のセット
  • コック接手セット カクダイ

    コック接手セット

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    内径11~15×外径16~20mmホース用。ホースの途中に取付けて一時止水(完全止水しません)
    適合ホース内径(Φmm)11~15
  • 中間コック カクダイ

    中間コック

    カクダイ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質ABS取付ねじG3/4
  • ファイブ取出し 13×20 カクダイ

    ファイブ取出し 13×20

    カクダイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4。パッキン付き
    材質POM/PP
  • コンパクトリール(CG) タカギ

    コンパクトリール(CG)

    タカギ
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
    用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にトラスコ品番-幅(mm)220ホース:チャコールグレー高さ(mm)280タイプコンパクト奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで巻取長さ(m)10最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • 散水ノズル ストレート コック付 GARDEN FRIENDS

    散水ノズル ストレート コック付

    GARDEN FRIENDS
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    細かい霧状のやわらかい散水ができます。コック付きなので手元で一時的に止水できます。
    用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
  • 鉄板ストレーナー(鉄) ST 築地製作所

    鉄板ストレーナー(鉄) ST

    築地製作所
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    パンチ径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーホース 15x20 15mカット 三洋化成

    パワーホース 15x20 15mカット

    三洋化成(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCグリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体サイズ(mm)15×20
  • セレクト7ノズル 三洋化成

    セレクト7ノズル

    三洋化成
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    通水・止水を片手で調節できる、握りやすいラバー加工の多機能ノズル 丈夫な金属カバー 7つの水流が選べる
  • 新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製) 新潟成型

    新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製)

    新潟成型
    199税込219
    1個
    当日出荷
    塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。 水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
    用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。材質ナイロン樹脂(PA6)質量(g)30角度(°)45適合配管径(Φmm)【塩ビ】13
  • チーズコネクター ネタフィム

    チーズコネクター

    ネタフィム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用のT字型継手(メス)です。
    用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
  • PEパイプ用ラインエンド ネタフィム

    PEパイプ用ラインエンド

    ネタフィム
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンパイプ専用のラインエンドです。容易に脱着が可能ですので、排水などに非常に便利です。耐候性も十分あり、地中でも問題ありません。紫外線にもほとんど劣化しません。
    用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
散水・かん水資材