カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類(1,224)
- ヘラ/さじ/トング(485)
- 液送/ポンプ類(422)
- ハンドラップ(37)
- 漏斗(ロート)/じょうご(812)
- アスピレーター(102)
- 磁性実験用品(519)
- ラボジャッキ(131)
- 架台/スタンド/ホルダー類(1,700)
- 保存/デシケーター(676)
- はさみ/カミソリなど(118)
- 危機管理(406)
- 実験関連品(2,597)
- 実験研究用素材(2,496)
- 天秤/はかり関連品(55)
- 実験用文具/備品(299)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(3,060)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(349)
- 試薬(2,073)
- 紫外線照射装置(18)
- 試験機(100)
- 洗面器/洗面台(19)
- 樹脂/消毒バット・トレー(134)
- 顕微鏡周辺用品(849)
- 大型デシケーター(28)
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
材質
- その他(24)
- アルミ(56)
- ガラス(122)
- ガラス繊維(4)
- ゴム(74)
- シリコン(94)
- スチール(30)
- ステンレス(434)
- 亜鉛合金(14)
- 塩化ビニール(PVC)(113)
- 木(2)
- 樹脂(1,810)
- 紙(1)
- 綿・布(2)
- 耐熱ガラス(3)
- 銅(6)
- 鋳鉄(4)
- 錫(1)
- 青銅(7)
- 黄銅(真鍮)(23)
ブランド
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,385)
- Merck(メルクミリポア)(1,151)
- TGK(東京硝子器械)(882)
- 三商(799)
- フロンケミカル(639)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(617)
- ケニス(581)
- 武藤化学(338)
- アラム(331)
- シグマアルドリッチ(328)
- 日本理化学器械(NRK)(326)
- エスコ(317)
- コクゴ(299)
- tantore(299)
- ナリカ(297)
- 林純薬工業(281)
- フロン工業(274)
- ユニバーサル(261)
- コスモスビード(174)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(458)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(4)
バイオマスマーク認定(1)
再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
- オーダー・加工(9)
価格
価格で絞り込む
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。

シリコンチューブ
(715件のレビュー)¥49~税込¥54~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
ネオジム磁石 角型
(66件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(5個)当日出荷人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。用途渦電流の実験等の様々な磁石実験販売区分業務用
PTFEシート
(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥88~税込¥97~1巻(1m)ほか当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥218~税込¥240~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
超強力ネオジウム磁石
E-Value(49件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(8個)ほか当日出荷小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。特性超強力材質ニッケルメッキネオジウム磁石表面磁束密度(mT)200
ポリロート(PE)
NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
NT洗瓶 B型 弁付
安元化成(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(76件のレビュー)¥109~税込¥120~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
エタノール 99.5% 1級
(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(500mL)ほか当日出荷用途実験・研究用、機械器具洗浄用成分エタノール 99.5%等級1級化学式C2H5OH名称エタノール濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)
サンプラテック(37件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
ラボジャッキ
(55件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(500g)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30寸法(mm)80×195質量(g)500
ニューハンドラップ200
三商(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。容量(mL)150材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン仕様プラスチックキャップ付高さ(mm)100底径(Φmm)80
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻(10m)ほか当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
アラムPVCニップル
アラム(23件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
薬包紙
HAKUAI(博愛社)(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1包(500枚)ほか当日出荷<純白模造> 薬をのせる面は光沢のある滑らかな仕上げ、裏面は折る際に滑らないよう粗く仕上げてあります。 <特A模造> 表面の滑らかな純白模造に、さらにアイロン加工を施してあります。 <パラピン> 湿気を防止する効果のある透明な薬包紙です。 <硫酸紙> 気密性があり蒸発を防ぐ効果があるため、揮発性の薬品に適しています。
スポイトボトル
瑞穂化成工業(79件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。目盛あり仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
ネオジウム磁石 丸型
(8件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(8個)ほか当日出荷薄くて強力で便利。 工具や道具などの固定に便利。 事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。材質ネオジウム厚さ(mm)1販売区分業務用
ガス抜き洗瓶
サンプラテック(34件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。目盛付き材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
ポリプロピレンハイスピードロート
サンプラテック(24件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。材質ポリプロピレン
磁乳鉢 乳棒付
(121件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
ネオジウム磁石
(48件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。用途渦電流の実験等の様々な磁石実験寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4磁束密度300mT販売区分業務用
...