絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,024件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 記録紙 エスペック

    記録紙

    エスペック(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • インクリボン エスペック

    インクリボン

    エスペック(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • 熱電対素線 アズワン

    熱電対素線

    アズワン
    7,650税込8,415
    1セット(2巻)ほか
    当日出荷
    仕様K(クロメル・アルメル)長さ(m)10センサータイプK熱電対
  • Kシース熱電対(SUS316タイプ)650℃ アズワン

    Kシース熱電対(SUS316タイプ)650℃

    アズワン
    12,300税込13,530
    1個
    当日出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
    仕様オメガコネクター付き材質シース:SUS316、リード線:ビニールタイプSUS316ロングシースタイプ温度範囲(℃)0~650センサータイプK熱電対リード線長さ(m)2
  • 液体窒素貯蔵容器 ケニス

    液体窒素貯蔵容器

    ケニス
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
  • シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式) シリコニット

    シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)

    シリコニット
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 冷却水循環装置 アズワン

    冷却水循環装置

    アズワン(1件のレビュー)
    207,000税込227,700
    1台
    当日出荷
    オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー電源(AC V)100(50/60Hz)温度調節精度±2.0℃使用液市水・純水・エチレングリコール等適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)(循環)11外部入力外部温度センサー入力端子循環方式密閉系向循環タイマー1分~99時間(1分単位)
  • ビーカーダイバーホルダー アズワン

    ビーカーダイバーホルダー

    アズワン
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • フレキシブルヒーター アズワン

    フレキシブルヒーター

    アズワン(1件のレビュー)
    9,290税込10,219
    1本
    当日出荷
    最高温度(℃)400使用温度(℃)常用温度200使用電圧(V)AC100リード線1端リード線(250mm)、差し込みコンセント付き
  • ドライアイス保管用ストッカー ホワイトバリーン

    ドライアイス保管用ストッカー

    ホワイトバリーン
    22,980税込25,278
    1式(1個)
    6日以内出荷
    側面・底面に50mm厚XPS断熱材、天面に30mm厚XPS断熱材を使用した、ドライアイスの昇華を抑えるストッカーです。50mm厚XPS断熱材の落とし蓋つき。外装生地には耐久性の高いPPクロスを使用。引きずり等に強い底面ターポリン生地補強済み。安心・高品質の日本製。
    用途ドライアイスの保管に。
  • テスコン ドライアイス保存容器 スルーンインターナショナルサービス

    テスコン ドライアイス保存容器

    スルーンインターナショナルサービス
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ドライアイスを無駄なく便利に保管するための、軽量で堅牢なドライアイス専用保存容器です。画期的なおとしぶた採用によりロスを大幅に解消しました。
  • 定温乾燥器 DYシリーズ アズワン

    定温乾燥器 DYシリーズ

    アズワン
    115,999税込127,599
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
  • 検体輸送箱 積水化学工業

    検体輸送箱

    積水化学工業
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    内箱は発泡スチロール製で、検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性にもすぐれ一定の温度で運搬が可能です。 ショルダーバッグタイプなので取扱いも楽です。 カバーはキルティング製。汚れも落としやすく、いつまでも清潔です。 ラベルなどを貼ったり、はがしたりしやすく、跡も残りません。
  • 黒球温度計用黒球 安藤計器製工所

    黒球温度計用黒球

    安藤計器製工所
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
  • 防水リボンヒーター TRUSCO

    防水リボンヒーター

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    発熱体が100%シリコン樹脂で覆われているので、漏電の心配がありません。 耐久性、耐薬品性、耐候性に優れています。 表面がゴム質になっており、対象物にぴったりと巻きつけることができます。
    材質シリコン幅(mm)12厚さ(mm)3電源(V)100
  • 鍵付き冷蔵庫 ケニス

    鍵付き冷蔵庫

    ケニス
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
    付属品棚板×2 鍵×2質量(kg)約10消費電力(W)55内容量(L)約18外寸(mm)350×419×466内寸(mm)270×200×350電源(AC V)100 50/60Hz冷却能力(℃)5±3(25℃時)
  • アルミブロック バイオメディカルサイエンス

    アルミブロック

    バイオメディカルサイエンス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。
    材質アルミニウム
  • シリコーンカロレックス コクゴ

    シリコーンカロレックス

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が。平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。
    用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。赤(みぞ付)
  • 三脚台 バーナー用 三商

    三脚台 バーナー用

    三商(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)200
  • ラボバーナー 三商

    ラボバーナー

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    市販のカセットボンベを使用する為、安価で長時間使用することができます。炎の連続つけっぱなし機構付きです。ガスボンベの接続はマグネット方式で簡単に接続できます。
    質量(g)約450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×108×84
  • ヒータールブオイル キング製作所[科学研究・開発用品]

    ヒータールブオイル

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    オイルバス用の熱媒に適したオイルです。水溶性のため水で器具を洗浄できます。 低温・高温によらず、ゴム・樹脂・金属に対する腐食性がほとんどありません。
  • 定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    欠品中
    耐荷重15kg/枚
  • 極薄モールド表面センサー アズワン

    極薄モールド表面センサー

    アズワン
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~200感温部(mm)約5×15素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆材フッ素樹脂(R)
  • ウォーターバス・オイルバス オプション アズワン

    ウォーターバス・オイルバス オプション

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷
    適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AMアズワン品番2-7940-11
  • マルチオーブン等 棚板セット アズワン

    マルチオーブン等 棚板セット

    アズワン
    5,530税込6,083
    1セット
    当日出荷
    乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
  • 防水リボンヒーター TGK(東京硝子器械)

    防水リボンヒーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
    材質シリコンゴム幅(mm)12厚さ(mm)3電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)常用180リード線両面ブロック・平行線1m付き
  • ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ

    アズワン
    36,900税込40,590
    1個
    当日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様アナログ槽内寸法(mm)□200×123外寸法(mm)210(280)×275×124アズワン品番1-2943-11
  • サーモアイ用センサ TEK-83Hシリーズ 鷺宮製作所

    サーモアイ用センサ TEK-83Hシリーズ

    鷺宮製作所
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    サーモアイ用パーツセンサ。感温部がSUSキャップで保護されています。
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
    用途ウォーターバス付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96温度制御30~90℃温度調節液圧膨張式サーモスタット材質(槽内)ステンレス鋼板
  • マントルヒーター(パイプ用) TRUSCO

    マントルヒーター(パイプ用)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途パイプ用材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス電源(V)AC100 コネクタ付き
  • キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-51 -51℃用 1300g サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-51 -51℃用 1300g

    サンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    超低温保冷材で-51℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
    用途超低温保冷剤容量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
  • キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300g サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300g

    サンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    超低温保冷材で-25℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
    用途超低温保冷剤容量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
  • アクリル水槽 新光化成

    アクリル水槽

    新光化成
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    透明度の高いアクリル水槽です。
  • HB保護管 CC印(ニッカトー)

    HB保護管

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
  • リボンヒーター コクゴ

    リボンヒーター

    コクゴ
    6,298税込6,928
    1巻(1000mm)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
    電圧(V)100
  • キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。2~8℃の温度管理に最適です。
    用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20内容量(g)290外装フィルム
  • デジタル温度調節器 アズワン

    デジタル温度調節器

    アズワン
    3,830税込4,213
    1本
    当日出荷
    端子接続からミニチュアコネクタタイプへの変換が可能です。
    仕様M3.5Y端子・メスコネクタ種別(アラート用出力付) K熱電対変換ケーブル端末仕様M3.5Y端子ケーブル長(mm)約100アズワン品番3-6751-01
  • ガス用ホース(プロパン用) ケニス

    ガス用ホース(プロパン用)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
    種別プロパンガス用内径(Φmm)9.5長さ(cm)80外径(Φmm)15.5
  • 三角架 ナリカ

    三角架

    ナリカ(1件のレビュー)
    370税込407
    1個
    当日出荷
    るつぼの加熱に使います。
    全長(mm)磁製パイプの長さ:約55
  • 炎色反応実験用ステンレス金網 ナリカ

    炎色反応実験用ステンレス金網

    ナリカ(2件のレビュー)
    850税込935
    1セット(10枚)
    当日出荷
    炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
    材質ステンレス寸法(mm)10×80
加熱・冷却・クーラーボックス