カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(845)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(120)
- ケニス(86)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- ナリカ(54)
- RS PRO(54)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイクロヒーター
アズワン¥17,300~税込¥19,030~1個当日出荷材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
熱電対(PTFE・モールド型)
アズワン(2件のレビュー)¥9,190~税込¥10,109~1個当日出荷絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。材質(被覆)フッ素樹脂全長(m)2
K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)
アズワン¥24,100~税込¥26,510~1個当日出荷材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316テフロン(R)(フッ素樹脂)端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2 (圧着Y端子付)熱電対K熱電対シース外径(Φmm)3.2被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
ホースレスバーナー
フェニックスデント¥33,900税込¥37,2901台当日出荷カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×84アズワン品番6-492-02
二重管式熱交換器(ステンレス)
アズワン¥127,000税込¥139,7001台欠品中材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8
マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)
アズワン(1件のレビュー)¥27,500~税込¥30,250~1台翌々日出荷本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。電源(V)AC100V 50/60Hz寸法h2(mm)8最高使用温度(℃)450
ハイパワーデジタルホットプレート
アズワン¥112,000税込¥123,2001台当日出荷温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+10~400/430タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御方式温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方
恒温バス(バスツール)
スギヤマゲン¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から6日以内出荷恒温循環装置に接続して使用します。 三重構造缶で外部ジャケット部が真空断熱されています。 保湿性にすぐれ、缶の外側に熱が伝わりにくい構造で、かんなの外側表面への結露なども起こりにくくなっています。 恒温循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させ、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーを用いれば、中に入れたフラスコビーカー等を加温しながら、あるいは冷却しながら攪拌できます。
ウォーターバス丸型槽タイプ すのこ
アズワン¥5,390税込¥5,9291個当日出荷適合本体IWB-100材質ステンレス(SUS304)槽内寸法(mm)Φ200×45型番スノコ外寸法(mm)Φ200×45アズワン品番1-3148-02
シリコンラバーヒーター
TGK(東京硝子器械)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から28日以内出荷広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能使用温度範囲-70~260℃定格電圧(V)120構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシートリ一ド線PTFE被覆ニッケル電線寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)リード線長さ(mm)300
テフロン被覆ステンレスヒーター
国領電機製作所¥74,980~税込¥82,478~1個翌日出荷から22日以内出荷ステンレスパイプにテフロン(R)被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。形状L字型
クールプレート
scinics(サイニクス)¥129,800~税込¥142,780~1個(1個)4日以内出荷5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。使用温度範囲(℃)5~105(無負荷状態)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度(℃)±0.2
熱媒液ショウブラインブルー
ショーワ¥9,498税込¥10,4481缶当日出荷エチレングリコールをベースとした、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。1t以上ご使用の場合は、濃度調整品(管理基準値内)を納入する事が出来ます。用途一般産業分野(化学工場他)、空調分野(氷蓄熱システム他)トラスコ品番421-3491材質主成分:エチレングリコール色青透明容量(L)約18容量(kg)20pH値8~9
端子箱形シース熱電対
日本電測¥8,798~税込¥9,678~1個11日以内出荷から21日以内出荷TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。材質(シース)SUS316熱電対K測温接点非接地リード線(出口)G3/8素子数1階級(級)Ⅱ端子箱小型密閉端子箱
オイルバス ガラス槽・合成用
アズワン¥74,900税込¥82,3901台翌々日出荷視認性に優れたガラス製のバス槽です。側面から試料の状態を確認できます。小型設計で、省エネ・省スペースです。小スケールの合成実験に適しています。外付けコントローラーでシンプルに操作できます。外部温度センサー(別売)が使用できます。材質バス槽/硼珪酸ガラス、ヒーター・制御部カバー/ステンレス質量(kg)2.3電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ140×100温度センサー測温抵抗体(Pt1000Ω)温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)350温度設定範囲(℃)室温+5~240アズワン品番4-6483-01安全機能ヒューズ、過昇温防止器
K熱電対用補償導線 TWKシリーズ
アズワン¥6,290税込¥6,9191本当日出荷被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。材質全体被膜:PVC長さ(m)10センサータイプK熱電対耐熱温度(℃)100アズワン品番4-2542-03エレメント(mm)0.32
RS PRO サーモスタット バイメタル
RS PRO¥239税込¥2631個7日以内出荷RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +180℃オープニング温度 = 80℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NCコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 水平タブスイッチの機能 = NC端子形状水平タブセンサータイプバイメタルRoHS指令(10物質対応)対応
サーモカップ 発泡スチロール製
ナリカ¥1,050税込¥1,1551組(20個)4日以内出荷紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです型式450N容量(mL)475本体寸法(mm)高さ106本体寸法(mm)幅96上径×下径×高さ(mm)96×68×106
冷凍ストッカー用ガラス蓋 オプション RGS-PFシリーズ
サンデン・リテールシステム¥15,980税込¥17,5781式10日以内出荷PFシリーズ用のガラス蓋、蓋を開けず内容物の確認ができます。仕様●上下2枚1組のセット
ECオイルバス EO-200シリーズ
アズワン¥42,900~税込¥47,190~1個当日出荷から翌々日出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム形状水槽:丸型電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ3.2mm KTO-32Cシリーズ
アズワン¥7,090~税込¥7,799~1個当日出荷から10日以内出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+750頭部径(Φmm)(シース)3.2リード線長さ(m)2
極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個当日出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。 Φ0.5mmの極細シースタイプ材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子リード線有り被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+54 54℃用
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか6日以内出荷業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。 高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。 耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×30内容量(g)500外装フィルム
アルミナ997ボート
TGK(東京硝子器械)¥6,390税込¥7,0291本当日出荷997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス) アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。 試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。 各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
ヒーティングケーブル Siゴム 100V
大科電器¥10,980~税込¥12,078~1本(1.5m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。材質シリコンゴム(絶縁)タイプ防水型電源(V)AC100(両側圧着端子付)最高操作温度(℃)180ヒーター外径(Φmm)3~4