カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(840)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(121)
- ケニス(86)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- RS PRO(55)
- ナリカ(54)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ECウォーターバス EW-100シリーズ
アズワン¥45,400税込¥49,9401個当日出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-2944-11タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
チタン製投込みヒーター LYMシリーズ
アズワン¥22,800税込¥25,0801本翌々日出荷海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304容量(kW)1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)本体長さ(mm)230アズワン品番1-9857-23
ウォーターバス
ヤマト科学¥77,999税込¥85,7991式7日以内出荷お手入れ簡単なバス 内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。 バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。 自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kgアズワン品番67-5952-28
珈琲サイフォン用ランプ芯
CAPTAIN STAG¥379税込¥4171袋(5枚)当日出荷HARIO×キャプテンスタッグ 珈琲サイフォン(木柄)に付属のアルコールランプ用の取替え用綿芯です。材質綿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×8×100
恒温水槽用防藻・防錆剤 クリーンS
三商¥5,498税込¥6,0481本(500mL)4日以内出荷防藻・防錆・防蝕・殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染を防止します。槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を取り除き、規定量を入れるだけ。水槽内の水が蒸発して少なくなった場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を追加しなくても効果は維持されます。1~2%に希釈してお使い下さい。無色~淡黄色液体。無臭性。成分塩化ベンザルコニウムの水溶液、ジシクロヘキシルアミンナイトライト(ダイアナND)、エチルアルコール、水使用温度範囲(℃)‐10~80℃
超低温保冷剤 キープサーモ(R)アイス KTIシリーズ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥5,598~税込¥6,158~1パック(4個)ほか当日出荷から10日以内出荷従来の保冷剤と違い、強力な保冷性能を発揮、0~-51℃までの幅広い管理が可能です。 医薬、試薬、検体、ワクチンなど輸送条件が厳しい医薬品関連の定温輸送に適しています。サイズ(mm)約200×265×30
加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ
光信理化学製作所¥73,980~税込¥81,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。 ガスと酸素を使用して燃焼させる先混合式ハンドバーナーで、静かな燃焼が可能です。 石英ガラスの加工に適しています。種別(ガス)都市天然ガス(13A・14A・6B・6C含む)・プロパンガス材質真鍮クロムメッキ適合ガス都市天然ガス/プロパンガス火炎温度(℃)最高1800
耐酸石英ヒーター
TGK(東京硝子器械)¥21,500~税込¥23,650~1本当日出荷から16日以内出荷高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています相数2P
フレキシブルリボンヒーター 150W
TRUSCO¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)150
白金測温抵抗体 テフロン(R)モールド型
アズワン¥8,570税込¥9,4271個欠品中仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm先端寸法(mm)Φ2.4×25センサータイプPT100端末仕様M3Y端子測定温度範囲-50~200℃測定温度範囲(℃)-50~+200アズワン品番4-1410-01被覆材フッ素樹脂リード線長さ(m)2
クールプレート クール&ウォーム
アズワン¥137,000税込¥150,7001台翌々日出荷デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷仕様温調方式: ペルチェユニット材質本体/SUS430質量(kg)約2.8電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×233×108プレート寸法(mm)150×150安全装置過昇温防止装置ガラス管ヒューズ最大消費電力(W)250材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)0~60(※0℃以下使用不可、室温-20~+60℃)アズワン品番4-1735-03
フィルムシートヒーター
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷厚さ0.1mm~と非常に薄い、フィルム状のヒーターです。 発塵がなくクリーンルームでの使用にも適しています。電圧(V)100耐熱温度(℃)最大:250 常用:200
恒温循環水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6738質量(kg)8電源(V)AC100・11(V・A)内容積(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150ヒーター容量(kW)1温度調節範囲(℃)室温+5~95温度調節精度(℃)±0.05
K熱電対 校正証明書付 KTOシリーズ
アズワン¥15,000~税込¥16,500~1個9日以内出荷豊富なラインナップをご用意。材質【リード線被覆】ガラスウール材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2リード線【端末部】M4Y端子校正証明書一般校正
セラミック付金網
BeHAUS¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷耐熱性に優れ、長時間の使用に耐えます。加熱時に有害物質が発生発生しないので安心です。石綿を使わない加熱用金網です。用途理化学実験に寸法(cm)18
ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ
アズワン¥12,300~税込¥13,530~1個8日以内出荷から15日以内出荷1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。 ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。 重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆【リード線】ガラス繊維被覆
スチロール水槽
ニッコー¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷学校教材や動物・魚の飼育実験に便利な水槽です。本体は一体成型で透明性に優れています。種別丸型寸法(Φmm)300アズワン品番31-3002-55
被覆K熱電対 PTFE αΩβ 被覆
アズワン¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から10日以内出荷応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。用途オメガコネクター付き仕様オメガコネクター付きセンサータイプK熱電対耐熱温度(℃)コネクタ部:-25~200測定温度範囲(℃)-50~200被覆材テフロン(R)
定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓付き
アズワン¥150,000~税込¥165,000~1台当日出荷1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ
アズワン¥160,000~税込¥176,000~1台当日出荷強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓無しタイプ
アズワン¥149,000~税込¥163,900~1台当日出荷強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ
日陶科学¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。仕様プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)材質外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)120×170×100消費電力800W(4面ヒーター)外寸(mm)240×280×380アズワン品番1-3961-21
ガスバーナー用風防
ケニス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷安定性に優れ三方向の風を防ぎますので、効率の良い加熱ができます。 ガスバーナーにもアルコールランプにも使えます。材質亜鉛メッキ鋼板寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
マグネット温度センサー
アズワン¥11,484税込¥12,6321個当日出荷センサー部にマグネットが内蔵されており、金属に貼り付けての使用が可能です。種別K熱電対 -50~+250℃ 23×17×14mmアズワン品番3-6282-01
ロマンバーナー No.2R プロパンガス用
テラオカ(ANEX)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガスプロパンガスパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
バキュームサーモバス
矢沢科学¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス二重構造で真空封じした真空保温バスで、-196℃から300℃までの広い温度範囲で使用できます。 ステンレス製(SUS304)のため錆や腐食に強く、汚れた場合でも丸洗いができます。 バス底の厚さが10~17mmのため、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
ウォーターバススターラー
アズワン(1件のレビュー)¥77,200税込¥84,9201個当日出荷水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
マイクロヒーター
アズワン¥17,300~税込¥19,030~1個当日出荷材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600