絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,045件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.5mm DS-2000-05シリーズ

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.5測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
  • フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ アズワン

    フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ

    アズワン
    52,700税込57,970
    1個
    当日出荷
    PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
    付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。材質(センサーシース)SUS316ケーブル長(m)2接続(容量)抵抗負荷MAX15Aセンサー寸法(mm)Φ3.2×200mm温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)温度調節精度±0.3%FS±1digit安全機能過昇防止リレー
  • リボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)

    リボンヒーター

    ヒーターエンジニア(Heater Engineer)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
  • チューブカバーヒーター 東京技術研究所

    チューブカバーヒーター

    東京技術研究所
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。
    材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)180リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
  • 耐酸石英ヒーター TGK(東京硝子器械)

    耐酸石英ヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    28,100税込30,910
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
    用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています相数2P
  • 恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番176-9387質量(kg)0.9外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)94外寸法・奥行(mm)294
  • マントルヒーター(パイプ用) TRUSCO

    マントルヒーター(パイプ用)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
    ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。
    用途パイプ用材質ナイロン生地、内装材:ガラスクロス電源(V)AC100 コネクタ付き
  • キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300g サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモアイス(高性能保冷剤) KTI-25 -25℃用 1300g

    サンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    超低温保冷材で-25℃タイプとなります。冷凍製品向けで主に医薬・ケミカル・食品向けとなります。業務用保冷材となりますので企業様向けとなります。日本製により安定した温度が特徴となります。保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。ドライアイスの代わりとしてもご利用されることがあります。ハードケースなので繰り返し向きます。治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。
    用途超低温保冷剤容量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×30
  • バイオクール トレンドサイン

    バイオクール

    トレンドサイン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。 すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(※サイズによる)の保冷に適しています。 外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。 年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。 製品は日本製です。
  • リボンヒーター コクゴ

    リボンヒーター

    コクゴ
    6,298税込6,928
    1巻(1000mm)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
    電圧(V)100
  • クールプレート アズワン

    クールプレート

    アズワン
    89,000税込97,900
    1個
    当日出荷
    ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
    仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20材質プレート/アルミニウム質量(kg)約1.8電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)プレート寸法(mm)150×150本体サイズ(mm)150×150×72アズワン品番1-5951-31
  • 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ アズワン

    定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ

    アズワン
    160,000税込176,000
    1台
    当日出荷
    強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • ペルチェ素子 TEC1シリーズ アズワン

    ペルチェ素子 TEC1シリーズ

    アズワン
    1,940税込2,134
    1個
    当日出荷
  • ダブルエレメント熱電対 シース型 アズワン

    ダブルエレメント熱電対 シース型

    アズワン
    11,299税込12,429
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
    材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆(リード線)ガラス繊維
  • CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ) ケニス

    CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
    寸法(mm)117×109スロットΦ12.7mm
  • セラミック付金網(セラネット) ナリカ

    セラミック付金網(セラネット)

    ナリカ
    550税込605
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アスベスト不使用
  • ロマンバーナー No.2R プロパンガス用 テラオカ(ANEX)

    ロマンバーナー No.2R プロパンガス用

    テラオカ(ANEX)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
    仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガスプロパンガスパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
  • ガストーチ ケニス

    ガストーチ

    ケニス(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スポット加熱に適した充填式のハンディータイプガストーチです。 金属加工・ガラス加工はもちろん、簡易溶接や各種工作など幅広く使用できます。 市販のカセットボンベから簡単にガスを充填できます。(ガスは入っておりません。)
    寸法(mm)90×35×149機能安全ロック、炎調節ツマミ火炎温度(℃)最高約1300燃焼時間(時間)連続約1
  • SSA-Sボート CC印(ニッカトー)

    SSA-Sボート

    CC印(ニッカトー)
    32,980税込36,278
    1組(10個)
    当日出荷
    使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
  • 卓上型電気炉 日陶科学

    卓上型電気炉

    日陶科学
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
    付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W最高温度(℃)900炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン(1件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
  • ハンディークーラー トーマス科学

    ハンディークーラー

    トーマス科学(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
    トラスコ品番462-7792材質(冷却コイル)SUS316製スパイラル管幅(mm)205寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500質量(kg)14高さ(mm)265奥行(mm)345電源(V)単相100温度範囲(℃)-5~40チューブ全長(m)1冷凍機空冷式60W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)
  • ETTASシリーズ用 棚板セット アズワン

    ETTASシリーズ用 棚板セット

    アズワン
    7,590税込8,349
    1個ほか
    当日出荷
    耐荷重(kg)15
  • ウォーターバス・オイルバス オプション アズワン

    ウォーターバス・オイルバス オプション

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷
    適合(オイルバススターラー)OB-200AM、(ウォーターバススターラー)WB-80AM、WB-100AMアズワン品番2-7940-11
  • ステンレス製クーリングバス アズワン

    ステンレス製クーリングバス

    アズワン
    23,800税込26,180
    1個
    当日出荷
    真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
    仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 自立コイル式熱交換器(ステンレス) アズワン

    自立コイル式熱交換器(ステンレス)

    アズワン
    53,900税込59,290
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
    材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)400使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8
  • クリーンルーム用リボンヒーター アズワン

    クリーンルーム用リボンヒーター

    アズワン
    12,100税込13,310
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
    材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工)電源(V)100/AC100使用温度(℃)200以下端末コンセントプラグ耐熱温度(℃)400リード線フッ素樹脂
  • マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器

    マントルヒーター(ビーカー用)

    大科電器(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から23日以内出荷
    ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
    電源2P最高温度(℃)450電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
  • サーマルロボオプション アズワン

    サーマルロボオプション

    アズワン
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
  • マントルヒーター ビーカー用 東京技術研究所

    マントルヒーター ビーカー用

    東京技術研究所
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    仕様AC100Vスペースマントルヒーター取扱い注意事項
  • 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)

    燃焼管 SSA-Sチューブ

    CC印(ニッカトー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
    材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
  • テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所

    テフロン被覆ステンレスヒーター

    国領電機製作所
    64,980税込71,478
    1個
    翌日出荷から22日以内出荷
    ステンレスパイプにテフロンR被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
    形状ストレート型
  • K Type 熱電対/DMM接続アダプタ GW INSTEK

    K Type 熱電対/DMM接続アダプタ

    GW INSTEK
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    Kタイプ熱電対およびDMM接続アダプタ
    タイプKシリーズミニチュアコネクタ付き Kタイプ熱電対(右) / ミニチュアコネクタ-バナナ変換アダプタ(左)測定範囲(℃)-20~200ケーブル長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±3
  • 真空コントローラー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空コントローラー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    139,800税込153,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仕様●ベーパー温度測定範囲:0~150℃(ベーパー温度センサ接続時)●真空度設定範囲:0~760mmHg(Torr) 0~1013hPa(mbar)●真空度測定範囲:0~1066hPa(mbar) 0~800mmHg(Torr)●制御プログラム:定値 溶媒プログラム オート ステッププログラム●制御項目:圧力 温度(冷却水・バス・ベーパー) オートジャッキ 回転ON/OFF 電圧出力 電源ON/OFF●設定・制御方式:ダイヤル式エンコーダ キー入力 電磁弁ON・OFFまたは出力電圧可変寸法(mm)138.7×50×114.2質量(g)約670電源AC100~240V 50/60Hz 0.1A
  • サーマックス TMシリーズ アズワン

    サーマックス TMシリーズ

    アズワン
    68,900税込75,790
    1個
    翌々日出荷
    洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
    性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153
  • K熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズ アズワン

    K熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズ

    アズワン
    5,090税込5,599
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
    材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2
  • ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワン

    ECウォーターバス EW-100シリーズ

    アズワン
    45,400税込49,940
    1個
    当日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-2944-11タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
  • RS PRO サーモスタット バイメタル RS PRO

    RS PRO サーモスタット バイメタル

    RS PRO
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +180℃オープニング温度 = 80℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NCコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 水平タブスイッチの機能 = NC端子形状水平タブセンサータイプバイメタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェストフリーザー用かご KAGOシリーズ サンデン・リテールシステム

    チェストフリーザー用かご KAGOシリーズ

    サンデン・リテールシステム
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    チェストフリーザーSHシリーズ用かご
  • マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子 Φ1.6×Φ1.0×5L 20個入 坂口電熱

    マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子 Φ1.6×Φ1.0×5L 20個入

    坂口電熱
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    欠品中
    マイクロセラミックヒーター用アルミナ碍子です。 マイクロセラミックヒーター付属のポリイミドチューブの耐熱温度は300℃以下です。300℃以上の高温でご使用の場合は、ポリイミドチューブを外して、本製品の碍子と交換してください。
    仕様●材質:アルミナ●寸法(外径×内径×長さ)(mm):Φ1.6×Φ1.0×5L●使用上の注意●▼焼物につき、寸法に差異が生じることがあります。購入された現品をご確認の上、使用してください。アズワン品番67-4714-38
加熱・冷却・クーラーボックス