カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(844)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(120)
- ケニス(86)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- ナリカ(54)
- RS PRO(53)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 英語版校正証明書付
東亜電器¥21,200税込¥23,3201本9日以内出荷極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。端子形状Y端子型材質(被膜)リード線:テフロン校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)1
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ 校正証明書付
アズワン¥18,700税込¥20,5701本9日以内出荷極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。校正証明書一般校正
極細被覆熱電対 中国語版校正証明書付 TI-SPシリーズ
東亜電器¥20,900税込¥22,9901本9日以内出荷極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)1
極細被覆熱電対 英語版校正証明書付
東亜電器¥20,900税込¥22,9901本9日以内出荷極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。エレメント変更、長さ変更、素線径変更(Φ0.076、Φ0.254)、端末部ミニチュアコネクター付き、Y端子型などの仕様変更も可能です。校正証明書一般校正(英語)
測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズ
アズワン¥26,500~税込¥29,150~1個9日以内出荷劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。校正証明書一般校正(中国語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線有り 中国語版校正証明書付 DS-1200-Nシリーズ
アズワン¥31,700~税込¥34,870~1本9日以内出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。校正証明書一般校正(中国語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥31,700~税込¥34,870~1本9日以内出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。校正証明書一般校正(英語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1200-Nシリーズ 校正証明書付
アズワン¥29,200~税込¥32,120~1本9日以内出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。校正証明書一般校正
極細K熱電対 シース型・コネクター付き リード線無し 中国語版校正証明書付 DS-1010シリーズ
アズワン¥30,500~税込¥33,550~1本9日以内出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。校正証明書一般校正(中国語)
極細K熱電対 シース型・コネクター付き DS-1010シリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥30,500~税込¥33,550~1本9日以内出荷シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 中国語版校正証明書付
東亜電器¥38,400税込¥42,2401個9日以内出荷高温測定用のセンサーです。仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。センサータイプK熱電対アズワン品番1-6178-01-57シース外径(Φmm)8シース長(mm)500校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 英語版校正証明書付
東亜電器¥38,400税込¥42,2401個9日以内出荷高温測定用のセンサーです。仕様温度範囲:0~1050℃●シース部サイズ:Φ8×500mm●シース部材質:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)●リード線端末部:オメガ・オスタイプ●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:1m●高温度対応タイプ●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-6178-01-56校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FKシリーズ
アズワン¥38,600~税込¥42,460~1個9日以内出荷仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥38,600~税込¥42,460~1個9日以内出荷仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 校正証明書付
アズワン¥36,100~税込¥39,710~1個9日以内出荷仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆校正証明書一般校正
極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm オメガコネクタ 英語版校正証明書付
アズワン¥37,500~税込¥41,250~1個9日以内出荷から29日以内出荷フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。校正証明書一般校正(英語)
極細温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付
アズワン¥32,200~税込¥35,420~1個9日以内出荷から29日以内出荷フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。校正証明書一般校正(中国語)
極細温度センサー K熱電対 Φ0.50mm Y端子英語版校正証明書付
アズワン¥32,200~税込¥35,420~1個9日以内出荷から29日以内出荷フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。校正証明書一般校正(英語)
極細温度センサー K熱電対 校正証明書付
アズワン¥29,700~税込¥32,670~1個9日以内出荷から29日以内出荷フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。校正証明書一般校正
極細温度センサー K熱電対 Φ0.25mm Y端子 英語版校正証明書付
アズワン¥48,200~税込¥53,020~1個29日以内出荷フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。校正証明書一般校正(英語)
極細温度センサー K熱電対 Y端子 中国語版校正証明書付
アズワン¥48,200~税込¥53,020~1個29日以内出荷フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。校正証明書一般校正(中国語)
極細温度センサー K熱電対 Φ0.15mm Y端子 英語版校正証明書付
アズワン¥156,500~税込¥172,150~1個29日以内出荷フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。校正証明書一般校正(英語)
マグネット温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 IPSM-K-500シリーズ
アズワン¥95,300~税込¥104,830~1台30日以内出荷から39日以内出荷先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。500℃の高温でも磁力を保ちます。センサータイプK熱電対シース外径(Φmm)25材質(被膜)リード線:セラミックシース長(mm)25校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
マグネット温度センサー K熱電対 英語版校正証明書付 IPSM-K-500シリーズ
アズワン¥95,300~税込¥104,830~1台30日以内出荷から39日以内出荷先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。500℃の高温でも磁力を保ちます。校正証明書一般校正(英語)
マグネット温度センサー K熱電対 校正証明書付 IPSM-K-500シリーズ
アズワン¥92,800~税込¥102,080~1台30日以内出荷から39日以内出荷先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。500℃の高温でも磁力を保ちます。校正証明書一般校正
マグネット温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 IPSM-K-250シリーズ
アズワン¥41,400~税込¥45,540~1台18日以内出荷先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。校正証明書一般校正(中国語)
マグネット温度センサー K熱電対 英語版校正証明書付 IPSM-K-250シリーズ
アズワン¥41,400~税込¥45,540~1台18日以内出荷先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。使用温度範囲(℃)0~250センサータイプK熱電対シース外径(Φmm)10材質(被膜)リード線:ガラス校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2