カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(844)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(120)
- ケニス(86)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- ナリカ(54)
- RS PRO(53)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷従来型(AB-TC1/-TC2)の下に広いベース部分を持つ二段構造で、プレートを載せたままのハンドリングが容易です。持ち手部分は指をかけやすい凹みとすべり止め効果がある波型加工になっています。二段構造になっているため、氷上冷却時の取り扱いにも便利です。従来型(AB-TC1/AB-TC2)に比べ、厚みが2倍になっており、温度保持性能が向上しました
液化ガス容器
ビーエム機器¥159,800税込¥175,7801式18日以内出荷液化ガス容器YDS-10L。低蒸発:長く液体窒素を保持。軽量:アルミ製のため軽くて丈夫。取扱い:軽量なので持ち運びも容易。底部がリング状になっているため、充填時に持ちやすく傾けやすい親切設計。底に残っている液体窒素を余すことなく充填することができます。口径が50mmと広いため、液体窒素を充填しやすく、注ぎやすい構造になっています。仕様●口径:50mm●全高:530mm●外径:303mm●液体窒素含量:10L●静止保存日数:100日●静止蒸発量:0.1L/日●空重量:5.68kg●充填重量:13.55kg●構成:YDS-10L本体、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3825-47
バイオクールショルダー BCSシリーズ
トレンドサイン¥24,299税込¥26,7291個5日以内出荷4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせくださ仕様●内寸:230×230×200mm(底面 225×225mm)●外寸:340×330×330mm●容量:10.35L●ドライアイス総重量:16.14kgまで●本体重量:1.3kg●商品構成●プラスチックカートン製外装容器(肩掛けベルト付き)●EPS樹脂製内装容器及びガス抜き機構付き蓋●ラベルセット(宛名、UN3373、ドライアイス、OVERPACK)アズワン品番65-3421-11
バイオクール 手提げ紐付き BCHシリーズ
トレンドサイン¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(サイズによる)の保冷に適しています。外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。UN3373など各種ラベルをご要望の場合はお問い合わせくださ
ドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥86,980~税込¥95,678~1台5日以内出荷から63日以内出荷使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能。バリエーション豊富なブロックで多用途に対応。PCRサンプルの前処理に活用可能。直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ。安全な過昇温防止機能付き
クライオチューブ用 オンアイス アルミブロック 24穴
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷クライオチューブ用になります。チューブロック機構により、自立型クライオチューブキャップの開閉が片手で操作できます。(※一部、チューブの太さ・形状によりロックできないチューブがございます。)。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブ仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数:4x6 24穴●穴の深さmm:23●穴寸法mm:Φ12.3●穴形状:円柱●アルマイト加工アズワン品番65-5711-71
クーラーラックボックス
ビーエム機器¥30,980税込¥34,0781式7日以内出荷クーラーラックボックス。1.5mlチューブ×12本。プラスチック製でサンプルのトランスポートボックスとして、そのまま使用可能。ボックスは積み重ねられる形状。-15℃の状態を1.5時間保持。※フリーザー等に-20℃で24時間入れた後、ご使用下さい。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):122.0×122.0×71.0mm●ウェル直径:12.4mmΦ●材質:プラスチックアズワン品番65-3840-66
オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:30×85×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル●穴の深さmm:13.6●穴寸法mm:Φ5.4●アルマイト加工アズワン品番65-5711-80
オンアイス アルミブロック ABRシリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]36本・コニカル、[1.5mL]24本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 11.6、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ10.2●アルマイト加工アズワン品番65-5711-75
TruCool Round 4L Ice Bucket with Lid BCS-115シリーズ
biocision¥16,980税込¥18,6781個48日以内出荷TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
TruCool Round 2.5L Ice Bucket with Lid BCS-115-25シリーズ
biocision¥14,980税込¥16,4781個48日以内出荷TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
TruCool Midi 4L Ice Pan BCSシリーズ
biocision¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から48日以内出荷TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
TruCool Maxi 9L Ice Pan BCSシリーズ
biocision¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から48日以内出荷TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
R面タイプ温度センサ Model 123 -50~250℃
安立計器¥20,980税込¥23,0781本12日以内出荷Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです。Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます。【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等仕様●材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン●使用温度範囲(℃):-50~250●0~200℃における許容差(℃):±2.5●応答速度(秒):2●耐久性:1万回以上●ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい●熱電対の種類:Eタイプ●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:標準プラグ使用温度範囲(℃)-50~250センサータイプE熱電対アズワン品番65-3529-24リード線長さ(m)1
Labnetデジタルドライバス
Labnet¥99,980~税込¥109,978~1式4日以内出荷AccuBlockTMドライバス。Labnetデジタルドライバスインキュベーターは、シングル、デュアル、および4ブロックの3種類があり、最大150℃までの温度範囲を持ちます。分子生物学、組織学などの研究所でさまざまなアプリケーションにお使いいただけます。本体のみ。シングルブロック(1個のブロックを設置)、デュアルブロック(2個のブロックを設置)、4ブロック(4個のブロックを設置)の3タイプ。USB接続により、データのトレーサビリティが可能。透明なフタ付。※用途に合わせて別売のブロックをご購入下さい。※デュアルブロックでのブロック1つ、もしくは4ブロックモデルでのブロック1~3つでのご使用をお控え下さい。
Iceパン maxi 9L
コーニング¥27,980税込¥30,7781ケース(1個)6日以内出荷から41日以内出荷Corningアイスパン、アイスバケットは、毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。結露しにくく変形もしません。底はざらつきのあ
Iceバケット round 4L
コーニング¥17,980税込¥19,7781ケース(1個)7日以内出荷から41日以内出荷Corningアイスパン、アイスバケットは、毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。結露しにくく変形もしません。底はざらつきのあ
Iceバケット round 2.5L
コーニング¥15,980税込¥17,5781ケース(1個)7日以内出荷から41日以内出荷Corningアイスパン、アイスバケットは、毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。結露しにくく変形もしません。底はざらつきのあ
Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷精密な温度制御を備えたパーソナルサイズのドライバス仕様●温度範囲:室温+5~100℃/Dry Bath/Block●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kgアズワン品番65-4344-92
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック
Thermo Fisher Scientific¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス(88860021,88860022,88860023)専用のヒートブロック仕様●規格:96ウェルプレート(ノンスカート)●サイズ:124×76mm●ウェル数:96●ウェルサイズ:5.3×10.5mm(V底)●アルミニウム製アズワン品番65-4345-38
Extension collar CoolBox
コーニング¥18,980税込¥20,8781ケース(1個)7日以内出荷から41日以内出荷CoolBox XTやCoolBox 2XT用で、高いチューブモジュールを使用するときにボックスの高さを延長することができます。このカラーは磁石で固定するタイプで、本体に簡単に取り付けることができます。
CXR100用輸送ケース
ハイランドMP¥259,800税込¥285,7801式33日以内出荷ドライシッパーCXR専用輸送ケース。ドライシッパーCXR専用輸送ケース。本ケースと併用することで航空貨物として国内外への輸送が可能仕様●外寸(WxDxH):381x381x585mm●重量:8.2kgアズワン品番65-3828-51
CoolRack XT PCR96 0.2ml PCRx96本 グレー
biocision¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし仕様●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連・8連・シングル)●外寸:127×86×25mm●色:グレーアズワン品番65-3802-56
CoolRack XT PCR384 384PCRプレートx1枚 グレー
biocision¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし仕様●収容本数:384ウェルプレート×1枚●外寸:127×86×19mm●色:グレーアズワン品番65-3802-62
CoolRack XT M24 1.5ml/2mlx24本 グレー
biocision¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし仕様●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●外寸:128×85×38mm●色:グレーアズワン品番65-3802-59
CoolRack XT 5ml 5mlx12本 グレー
biocision¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし仕様●収容本数:5.0ml遠心チューブ×12本●外寸:127×86×50mm●色:グレーアズワン品番65-3802-63
CoolRack VS13 Φ13x75mm 9本 グレー
biocision¥55,980税込¥61,5781個48日以内出荷CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし仕様●収容本数:Φ13×75mmテストチューブ×9本●外寸:89×89×61mm●色:グレーアズワン品番65-3801-74
CoolRack V16 Φ16x100mm 9本 グレー
biocision¥55,980税込¥61,5781個48日以内出荷CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし仕様●収容本数:Φ16×100mmテストチューブ×9本●外寸:89×89×84mm●色:グレーアズワン品番65-3801-73
CoolRack V13 Φ13x75mm 9本 グレー
biocision¥55,980税込¥61,5781個48日以内出荷CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし仕様●収容本数:Φ13mm×100mmテストチューブ/5mlクライオチューブ×9本●外寸:89×89×84mm●色:グレーアズワン品番65-3801-72
CoolRack SV2 2mlアンプルx12本 グレー
biocision¥68,980税込¥75,8781個48日以内出荷CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし仕様●収容本数:2.0mlアンプル×12本●外寸:127×86×38mm●色:グレーアズワン品番65-3802-26
CoolRack SV10 10mlアンプルx12本 グレー
biocision¥68,980税込¥75,8781個48日以内出荷CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし仕様●収容本数:10.0mlアンプル×12本●外寸:127×36×38mm●色:グレーアズワン品番65-3802-25
CoolRack M90 1.5ml/2mlx90本 グレー
biocision¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし仕様●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×90本●外寸:268×112×38mm●色:グレーアズワン品番65-3801-15