絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,022件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上型電気炉 NHK-200シリーズ 日陶科学

    卓上型電気炉 NHK-200シリーズ

    日陶科学
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
    付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)25サイズ430×390×510mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)200×200×200消費電力1.5kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃)温度設定単位1℃
  • 超高温ホットプレート MAX900℃仕様 PA9010シリーズ アズワン

    超高温ホットプレート MAX900℃仕様 PA9010シリーズ

    アズワン
    502,000税込552,200
    1個
    22日以内出荷
    材質(プレート)インコネル電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)(ホットプレート)2、(温調器)約3プレート寸法(mm)100×100センサーK熱電対最高耐熱温度(℃)900ヒーター容量(W)2000
  • 超低温保冷剤 キープサーモ(R)アイス KTIシリーズ サンキープ(旧:サンユー印刷)

    超低温保冷剤 キープサーモ(R)アイス KTIシリーズ

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    6,498税込7,148
    1箱(30個)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の保冷剤と違い、強力な保冷性能を発揮、0~-51℃までの幅広い管理が可能です。 医薬、試薬、検体、ワクチンなど輸送条件が厳しい医薬品関連の定温輸送に適しています。
    サイズ(mm)約150×180×30
  • 高機能蓄熱材 キープサーモ(R)プラス 4℃用 KTP+4シリーズ サンキープ(旧:サンユー印刷)

    高機能蓄熱材 キープサーモ(R)プラス 4℃用 KTP+4シリーズ

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    16,300税込17,930
    1パック(5個)ほか
    3日以内出荷
    治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材です。 2~8℃の温度管理に適しており、凍結防止用としても有効です。
    サイズ約180×190×20mmタイプ4℃用(ソフトケース入り・290g)
  • 超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズ アズワン

    超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズ

    アズワン
    836,000税込919,600
    1個
    22日以内出荷から24日以内出荷
    材質(プレート)インコネル(超耐熱合金)電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)(ホットプレート)2、(温調器)約3最高温度(℃)1000プレート寸法(mm)100×100センサーK熱電対ヒーター容量(W)2500
  • 卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ 日陶科学

    卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ

    日陶科学
    319,800税込351,780
    1個
    13日以内出荷から32日以内出荷
    オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
    付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)14サイズ340×310×405mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)170×170×150消費電力1.3kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)温度設定単位1℃
  • フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 アズワン

    フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付

    アズワン
    25,100税込27,610
    1本ほか
    9日以内出荷から99日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れています。
    仕様シース部:PTFE(フッ素樹脂)コーティング耐熱温度(℃)約280ケーブルPFAコーティング校正証明書一般校正
  • PSL-2500A型用アルミビーズ2L EYELA(アイラ/東京理化器械)

    PSL-2500A型用アルミビーズ2L

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    マグネチックスターラー付アルミブロック低温槽(PSL-2500A型)用のオプション品です。
    仕様アルミビーズ2Lアズワン品番4-5091-01
  • クールプレート 低床タイプ アズワン

    クールプレート 低床タイプ

    アズワン
    157,000税込172,700
    1個
    欠品中
    低床のためクリーンベンチ等で扱いやすいです。 マイクロプレートを2枚搭載可能です。 低床設計クールプレートです。
    材質(プレート)アルミニウム質量(kg)約2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)プレート寸法(mm)234×129温度設定範囲(℃)室温-20℃~室温、-10~+40℃サイズ(mm)250×140×65アズワン品番4-5071-01
  • ビーカー用投込みヒーター K熱電対付 アズワン

    ビーカー用投込みヒーター K熱電対付

    アズワン
    26,200税込28,820
    1個
    当日出荷
    ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。 K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。 高精度な温調が可能です。
    材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)質量(kg)約0.7電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(プラグ付き)ヒーター容量(W)300本体長さ(mm)160アズワン品番4-5045-01
  • セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ アズワン

    セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ

    アズワン
    70,900税込77,990
    1個
    当日出荷
    大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-4867-02
  • 角形プレート用円盤アダプター 50~500mL用 LLG Labware

    角形プレート用円盤アダプター 50~500mL用

    LLG Labware
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    アズワン品番4-4855-01
  • HB保護管 アズワン

    HB保護管

    アズワン
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    耐熱衝撃性に優れています。
    長さ(mm)600内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%アズワン品番4-4282-04
  • NMRチューブ洗浄器セット NTWSシリーズ アズワン

    NMRチューブ洗浄器セット NTWSシリーズ

    アズワン
    20,400税込22,440
    1セット
    当日出荷
    便利でお得なNMRチューブ洗浄セットです。
  • バイオクーラー Fridge to go(R) FTGシリーズ Fridge To Go

    バイオクーラー Fridge to go(R) FTGシリーズ

    Fridge To Go
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    2~8℃の温度を長時間保持します。
  • 冷却水循環装置用断熱ホース アズワン

    冷却水循環装置用断熱ホース

    アズワン
    4,890税込5,379
    1本
    当日出荷
    2重構造により結露を防ぐことができます。
    材質内側ホース/シリコン、外側ホース/ニトリルゴム使用温度範囲-40~+105℃
  • エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ アズワン

    エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ

    アズワン
    202,000税込222,200
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。 不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
    材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz方式(温度調節)PID制御炉内寸法(mm)Φ50×140センサーK熱電対分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)外寸法(mm)210×210×295ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800アズワン品番3-9512-02安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
  • 過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付 ヤマト科学

    過熱防止装置 TSシリーズ 校正証明書付

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    運転中の異常過熱を未然に防止し、装置の電源を確実に遮断します。 お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで、異常過熱を防止します。 万一の異常発生時には装置停止と同時に、エラー表示とブザーで異常をお知らせします。 設定温度をキーロックできます。
    付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)・本体固定金具質量(kg)約3.5接続方式(対象機器)3P用電源コード接続端子台センサーK熱電対安全装置ヒューズ・自己診断機能(温度入力異常・メモリ異常)電源コード(m)約2精度(℃)(温度検知)±1センサー寸法(mm)Φ3.2×200mm設定範囲0~500℃外寸法(mm)150×210×155(突起部除く)警報出力a接点 250V 3A動作(過熱温度検知)対象機器電源を遮断・ブザーによる警報報知・測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示温度表示方式デジタル表示(センサ温度および設定温度表示)校正証明書一般校正
  • 電子冷却保管庫 ラボストッカーII 三菱電機

    電子冷却保管庫 ラボストッカーII

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    12日以内出荷
    音の静かなペルチェ方式です。 電子制御+アルミニウム2面自然対流方式により、均一な庫内温度分布です。 吸気口は下部ドレインパンに装着されており、着脱可能なフィルター式で容易に清掃できます。
    付属品ステンレス製棚板×1枚材質庫内内箱・扉内板:PP、断熱カバー/PE、冷却版/アルミニウム(黒色アルマイト加工)、棚/ステンレス質量(kg)9容量(mL)20温度(℃)(庫内)約6(周囲温度25時)※保証値ではありません。周囲温度により変化する場合があります(周囲温度18~25を推奨)。電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(2面冷却)定格消費電力48/48W外寸法(mm)365×375×445定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番1-8470-11庫内寸法(mm)285×216×324mm冷却装置ペルチェ素子モジュール
  • プログラム管状電気炉TMF-300N用 アルミナ99%炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-300N用 アルミナ99%炉心管

    アズワン
    53,900税込59,290
    1個
    21日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    アズワン品番1-7555-61
  • デジタルマルチ温調器用センサー用コネクタ アズワン

    デジタルマルチ温調器用センサー用コネクタ

    アズワン
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    データロガーや計測器を使用しない際、邪魔になる配線がなくなります。 Y端子は取り付けたまま、コネクタを脱着・取り付けができますので、Y端子を都度外さなくてもすみます。 適用センサー:1-5482-01、1-5482-03、1-5482-07、1-5482-15が接続できます。
    仕様ケーブル長:約100mm、M3.5Y端子材質(リード線被膜)ビニール被覆端子形状M3.5Y端子⇔HR10A-7J-4P-73センサー測温抵抗体変換ケーブルアズワン品番1-5482-16リード線長さ(m)(センサー)2
  • Kシース熱電対 SUS316タイプ K-316シリーズ オージージー

    Kシース熱電対 SUS316タイプ K-316シリーズ

    オージージー
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷から14日以内出荷
    材質(シース)ステンレス(SUS316)、(リード線被覆)ガラスリード線長さ(m)2
  • 極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対 アズワン

    極低温用フッ素樹脂モールドT熱電対

    アズワン
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    仕様(末端処理)むき出し線材質(モールド部)FEP(フッ素樹脂)、(リード線材質)FEP(フッ素樹脂)被覆使用温度範囲(℃)-196~+40先端サイズΦ2.0×12mm許容差Class3
  • 加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ 光信理化学製作所

    加工用バーナー 強力タイプ 都市天然ガス/プロパンガス KSD-3シリーズ

    光信理化学製作所
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    火力の調整がニードルバルブなので、細かな調整が可能です。 細かい加工からアニールの炎まで自由に調整できます。
    材質真鍮クロムメッキ全長(mm)180質量(g)1270火炎温度(℃)最高約1500
  • 小型超低温フリーザー 100L bitstrong(ビットストロング)

    小型超低温フリーザー 100L

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    6日以内出荷
    作業台下などにも設置できる高さ81cmの小型フリーザー 2台を縦に積み上げることも可能 ノンフロンのHC冷媒による効率の良い冷却システムで5.5kWh/日の省電力と46.8dBの静音動作 真空断熱パネルによる優れた断熱性能 庫内温度のログを15年間分保存し、USBメモリに出力可能 温度警報や停電警報などの豊富な警報機能によるサンプル保護
    用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×2質量(kg)108容量(L)100電力(W)680内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×630外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×810冷媒HC冷媒(ノンフロン)温度設定範囲(℃)-86~-40警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など一日あたりの消費電力量(kWh/日)5.5
  • 小型超低温フリーザー 51L bitstrong(ビットストロング)

    小型超低温フリーザー 51L

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    置き場に困らない小型モデル ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム -86℃~-40℃の間で温度設定可能 前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示 過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能 付属の鍵による施錠によるセキュリティ
    用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1質量(kg)73容量(L)51電力(W)通常:320、最大:500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806冷媒HC冷媒(ノンフロン)温度設定範囲(℃)-86~-40警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
  • ノンフロンマルチサーモ アズワン

    ノンフロンマルチサーモ

    アズワン
    357,000税込392,700
    1個
    当日出荷
    水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
    仕様使用液温度範囲:-10~+60℃質量(kg)18表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz加熱ヒーター1000W使用液清水、エチレングリコール水溶液保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8冷媒R1234yfアズワン品番4-4566-01撹拌方式噴流撹拌式冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
  • 冷却水循環装置 LTC-450β アズワン

    冷却水循環装置 LTC-450β

    アズワン
    235,000税込258,500
    1個
    当日出荷
    地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
    仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm)質量(kg)約32温度範囲(℃)-20~+20冷凍機450W電源(AC100V)50/60Hz使用液市水・純水・エチレングリコール等冷媒R448Aサイズ(mm)218×430×563アズワン品番4-4565-01冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)循環方式密閉系向循環液槽Φ180×H180mm 約4.5L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
  • ブロックバスシェーカー用 オプション品 Blockシリーズ アズワン

    ブロックバスシェーカー用 オプション品 Blockシリーズ

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様ブロックバスシェーカー用ブロック
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    297,000税込326,700
    1個
    翌々日出荷
    低温~高温までの幅広い温度域で撹拌可能です。カラータッチパネル採用で視認性・操作性に優れています。実験に応じてブロックを選べ、交換も工具不要で簡単です。ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
    仕様振とう振幅:3mm、プログラム数:50質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])100~3000(上限回転数はブロックごとに異なります。)表示4.3インチ液晶、タッチスクリーン電源(AC100V)50/60Hz温度設定範囲(℃)室温‐20 ~105 (0℃未満設定不可)サイズ(mm)318×154×220アズワン品番4-3883-01タイマー1秒~99時間59分59秒温度調節精度(℃)±0.5(@30~50)
  • サーモプレート アズワン

    サーモプレート

    アズワン
    175,000税込192,500
    1個
    当日出荷
    設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
    付属品アクリルカバー仕様温調方式:ペルチェユニット質量(kg)5耐荷重(kg)5プレート寸法(mm)280×190安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))電源コード(m)Pアース付きコード/2.5材質(プレート)アルミニウム最大消費電力(W)200温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)310×262(突起含む)×110温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)アズワン品番4-3765-01タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
  • 温度過昇防止器 マルチポイントタイプ アズワン

    温度過昇防止器 マルチポイントタイプ

    アズワン
    82,800税込91,080
    1個
    当日出荷
    シンプルな過昇防止器です。現在温度と過昇防止設定温度が交互に表示されます。1つの装置で3つのセンサーが接続できます。1つのセンサーがエラー(過昇防止温度設定以上)になると、出力が停止されます。3つのセンサーは個別に温度設定が可能です。
    質量(kg)1.2制御方式リレー接点出力センサーK熱電対安全装置20Aヒューズ電源コード(m)約2 ※3Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz表示精度指示値の±(0.5%+1digit)または±3℃のどちらか大きい方接続端子M3.5端子台温度設定範囲(℃)‐100~+1000サイズ(mm)130×169×111アズワン品番4-3758-01接続容量(A)MAX15
  • スノコ SUS304 CU-210用 SIBATA(柴田科学)

    スノコ SUS304 CU-210用

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    卓上恒温水槽CU-210型用のスノコです。 材質はSUS304、約Φ20mmの穴が開いています。
    用途卓上恒温水槽CU-210型用材質SUS304高さH(mm)70奥行D(mm)230幅W(mm)250
  • コントロールユニット CU-210型用 SIBATA(柴田科学)

    コントロールユニット CU-210型用

    SIBATA(柴田科学)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    卓上恒温水槽CU-210型用コントロールユニットです。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー)
    用途卓上恒温水槽CU-210型用寸法(mm)85×172×320温度表示デジタル液晶表示保護装置液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザーヒーター容量(W)840温度設定範囲(℃)5~95(加熱機能のみ)
  • 卓上恒温水槽 CU-210型 SIBATA(柴田科学)

    卓上恒温水槽 CU-210型

    SIBATA(柴田科学)
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・プラスチック水槽(16L)、スノコ(高さ70mm、穴径Φ20mm)を標準付属 ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー) ・水温20℃から60℃まで約1時間(室温20℃、水量15L時)
    温度範囲(℃)コントロール可能:室温+5~80水槽容量(L)16構成コントロールユニット、水槽、スノコタイマー機能5分~99時間(1分単位)
  • 小型チラーVSC(循環水冷却装置) ニクニ

    小型チラーVSC(循環水冷却装置)

    ニクニ
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    小型機械向けに開発されたコンパクトな循環水冷却装置(チラー)。●VDF(サイクロンフィルタ)などのクーラント液温の上昇を防止。●フットプリントはわずか300×250mm
    用途・小型マシニングセンター ・旋盤 ・研削盤冷却能力(W)700/780(50/60Hz)※水温35℃、周囲温度35℃、清水・水溶性クーラント液の場合供給電源AC100V(50/60Hz)最大消費電流(A)6.5
  • スリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管 アズワン

    スリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管

    アズワン
    137,000税込150,700
    1個
    8日以内出荷
    材質PT0材(アルミナ99.6%)炉内寸法(mm)Φ42×700外寸法(mm)Φ50×700アズワン品番3-1474-32
  • ガス置換マッフル炉 355×460×495mm アズワン

    ガス置換マッフル炉 355×460×495mm

    アズワン
    682,000税込750,200
    1個
    当日出荷
    窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
    付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用材質【炉体】セラミックファイバー質量(kg)30電源AC100V 10A制御方式PID制御最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)炉内寸法(mm)150×190×120センサーR熱電対電源コード(m)2(2Pプラグ)機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×460×495ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000アズワン品番1-5925-11プログラム機能16ステップ・8パターン安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)
  • デジタルパールサーモ アズワン

    デジタルパールサーモ

    アズワン
    35,500税込39,050
    1個
    当日出荷
    正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
    寸法(mm)95×150×47(突起除く)制御方式ON/OFF制御出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより電源コード(m)2.0(3Pプラグ)定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷)データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m最小表示単位1℃指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-5238-41安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路
  • ■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: I アズワン

    ■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: I

    アズワン
    69,900税込76,890
    1個
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)寸法(mm)240×280×101電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)プレート寸法(mm)170×170安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度センサーK熱電対(内部)温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)ヒーター容量(W)680温度設定範囲(℃)室温+10~350アズワン品番1-4601-31-91プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプIタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
加熱・冷却・クーラーボックス