絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,022件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+20ー700 20℃用 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+20ー700 20℃用

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    6日以内出荷
    業務用潜熱蓄熱材で+20℃タイプとなります。 主に医薬がメインで20℃前後の定温輸送用としてご利用頂く事が多い特殊保冷剤となります。 他ケミカル・食品など様々な製品にもご利用いただいております。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 KTP+20 290gタイプよりもゲル化が弱い仕様となります。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
    用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×325×30内容量(g)700外装フィルム
  • キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+4ー700 4℃用 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+4ー700 4℃用

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    6日以内出荷
    業務用潜熱蓄熱材で+4℃タイプとなります。 主に医薬がメインで5℃前後の定温輸送用としてご利用頂く事が多い特殊保冷剤となります。 他ケミカル・食品など様々な製品にもご利用いただいております。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 KTP+4 290gタイプよりもゲル化が弱い仕様となります。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
    用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×325×30内容量(g)700外装フィルム
  • 2段ノズル SIBATA(柴田科学)

    2段ノズル

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ・クールマンC-332、C-331、C-580、C-585用のワンタッチ式2段ノズルです。 ・IN、OUT口に直接取り付けることにより、ブラインの供給を2ラインにすることができます。 ・ワンタッチで取り付けも簡単です。
    質量(kg)0.08高さH(mm)50奥行D(mm)30幅W(mm)50
  • アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用 SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック 恒温槽DBH-1000型用

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    ・アルミブロック恒温槽DBH-1000/BI-1200/BI-2200用オプションパーツです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×80穴深さ(mm)75
  • ホットプレート レオナ

    ホットプレート

    レオナ
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    セラミック天板なので耐薬性に優れており、天板が50℃を超えた場合、ディスプレイに "Hot"表示される安全機能付きです。使いやすい安全設計でクリーニングも簡単です。
    質量(kg)2.7電源(V)100最高温度(℃)420(780W)天板寸法(mm)180×180コード長さ(mm)1.5材質(天板)セラミック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×344×94ヒーター容量(W)780
  • 三角架(磁製) レオナ

    三角架(磁製)

    レオナ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質
  • ステンレス金網 180x180mm(10枚) ナリカ

    ステンレス金網 180x180mm(10枚)

    ナリカ
    11,500税込12,650
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    寸法(mm)180×180
  • ステンレス金網 150x150mm(10枚) ナリカ

    ステンレス金網 150x150mm(10枚)

    ナリカ
    8,500税込9,350
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    寸法(mm)150×150
  • 小型低温恒温器 RD-20S2-LM ナリカ

    小型低温恒温器 RD-20S2-LM

    ナリカ
    67,200税込73,920
    1個
    5日以内出荷
    音の静かなペルチェ方式。電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。
    付属品棚板1枚質量(kg)9電源(V)AC100消費電力(W)48内容積(L)20外寸(mm)365×375×445内寸(mm)285×216×324冷却方式自然対流方式(2面冷却)庫内温度(℃)約6(室温25の時)冷却装置ペルチェ素子モジュール
  • コップ(クリア/1ダース) エスコ

    コップ(クリア/1ダース)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1箱(12個)
    翌日出荷
    小さめサイズのコップです。 冷たい飲み物に最適です。
    仕様●容量:160ml●サイズ:Φ61×89(H)mm●材質:スチロール●入数:12個
  • コップ(クリア/ポリカーボネート) エスコ

    コップ(クリア/ポリカーボネート)

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
  • [EA508FA-4用] フタ(PFA) エスコ

    [EA508FA-4用] フタ(PFA)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
    仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ140×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):140●適合本体:EA508FA-4用
  • [EA508FA-3用] フタ(PFA) エスコ

    [EA508FA-3用] フタ(PFA)

    エスコ
    7,800税込8,580
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
    仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ124×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):125●適合本体:EA508FA-3用
  • [EA508FA-2用] フタ(PFA) エスコ

    [EA508FA-2用] フタ(PFA)

    エスコ
    7,200税込7,920
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
    仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ110×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):100●適合本体:EA508FA-2用
  • ひしゃく(PFA) エスコ

    ひしゃく(PFA)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
    仕様●容量:約180ml●サイズ(W×D×H)mm:Φ84×45×385●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●柄長:282mm●連続最高使用温度:260℃
  • スコップ(PFA) エスコ

    スコップ(PFA)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
    仕様●口幅:31mm●全長:165mm●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃
  • ターナー(PFA) エスコ

    ターナー(PFA)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
    仕様●全長:243mm●刃幅:74mm●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃
  • [EA508FA-1用] フタ(PFA) エスコ

    [EA508FA-1用] フタ(PFA)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    難燃性 ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。
    仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ100×26●連続最高使用温度:260℃●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●重量(g):85●適合本体:EA508FA-1用
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ
    975税込1,073
    1本ほか
    翌日出荷から7日以内出荷
  • 燃焼ボード 12個入 TGK(東京硝子器械)

    燃焼ボード 12個入

    TGK(東京硝子器械)
    2,598税込2,858
    1箱
    10日以内出荷
    仕様最高使用温度:約1150℃
  • シリコンラバーヒーター 菱有工業

    シリコンラバーヒーター

    菱有工業
    5,598税込6,158
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。 薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。
    厚さ(mm)標準1.6(電源入力部:約5程度)電源(V)AC100定格消費電力(W)100以下±15%/100以上±10%(許容)耐熱温度(℃)180以下リード線長さ(mm)300耐電圧(V/min)AC1000
  • 溶液温度コントローラー センサー付 IKA

    溶液温度コントローラー センサー付

    IKA
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    3つの作業モードがあり、作業状態に応じて最適な方法に調整できるIKA~Rオリジナル溶液温度コントローラー。 急速な加熱でもオーバーシュートしない完璧なPID制御。 ステンレス温度センサーH62を標準装備。 大型LCDディスプレイ。
    本体質量(kg)0.2制御仕様温度(℃):-50~450pH:0~14
  • アルコールランプ用三脚 Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)

    アルコールランプ用三脚

    Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
    5,698税込6,268
    1台ほか
    4日以内出荷
    材質亜鉛メッキスチール
  • アイスバケツ 4.5L BRAND

    アイスバケツ 4.5L

    BRAND
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    八角形状の硬質なポリエチレンフォーム製です。 持運びに便利な取手と、積重ねしやすいフラットなフタが付いています。
    TGK品番814-28-20-01使用温度範囲(℃)-196~95外形寸法(mm)上部327×276、高さ175、底部178×178容量(L)4.5内形寸法(mm)上部247×247、高さ138、底部156×156
  • クリーンリボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)

    クリーンリボンヒーター

    ヒーターエンジニア(Heater Engineer)
    13,980税込15,378
    1本
    15日以内出荷から17日以内出荷
    本器は今までのリボンヒーターと異なり、ガラス繊維にテフロン~Rを特殊加工しガラス繊維が飛散しないよう考えられた製品です。 クリーン性を保持するためには200℃以下でのご使用をお願いします。
    使用温度(℃)200以下最高使用温度(℃)240リード線長さ(mm)500
  • Fine過昇防止器 FCC-300断熱マットタイプ TGK(東京硝子器械)

    Fine過昇防止器 FCC-300断熱マットタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    62,980税込69,278
    1組
    65日以内出荷
    仕様●温度表示部(℃):1設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲(℃):-20~+300●制御出力(A):15使用温度範囲(℃)~+300電源AC100V 50/60Hz 15A制御方式K型熱電対本体寸法(mm)W86×D150×H112本体質量(kg)1.3安全装置サーキットプロテクター
  • サンドバス型ホットプレート 日伸理化

    サンドバス型ホットプレート

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。 ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。 プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。
    温度範囲(℃)50~250精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて)材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調節液体膨張式最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
  • 恒温器用アクリル水槽 TGK(東京硝子器械)

    恒温器用アクリル水槽

    TGK(東京硝子器械)
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル
  • マイクロプレート用アルミブロック 日伸理化

    マイクロプレート用アルミブロック

    日伸理化
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    適合マイクロプレートブロック寸法(mm)127×105×49H
  • 0.1mLプレート96本用アルミブロック 日伸理化

    0.1mLプレート96本用アルミブロック

    日伸理化
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    適合容量(mL)PCRプレート0.1穴数96ブロック寸法(mm)127×105×49H
  • 0.2mLプレート96本用アルミブロック 日伸理化

    0.2mLプレート96本用アルミブロック

    日伸理化
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    適合容量(mL)PCRプレート0.2穴数96ブロック寸法(mm)127×105×49H
  • 0.5mLチューブ42本用アルミブロック 日伸理化

    0.5mLチューブ42本用アルミブロック

    日伸理化
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    適合容量(mL)チューブ0.5穴数42ブロック寸法(mm)127×105×49H
  • 1.5mLチューブ42本用アルミブロック 日伸理化

    1.5mLチューブ42本用アルミブロック

    日伸理化
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    適合容量(mL)チューブ1.5穴数42ブロック寸法(mm)127×105×49H
  • 17.5Φ試験管7本用アルミブロック 日伸理化

    17.5Φ試験管7本用アルミブロック

    日伸理化
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    穴数7ブロック寸法(mm)70×60×45H適合チューブ径(Φmm)17.5
  • 13Φ試験管12本用アルミブロック 日伸理化

    13Φ試験管12本用アルミブロック

    日伸理化
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    穴数12ブロック寸法(mm)70×60×45H適合チューブ径(Φmm)13
  • 0.5mLチューブ24本用アルミブロック 日伸理化

    0.5mLチューブ24本用アルミブロック

    日伸理化
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    穴数24適合チューブ(mL)0.5ブロック寸法(mm)70×60×45H
  • 1.5mLチューブ15本用アルミブロック 日伸理化

    1.5mLチューブ15本用アルミブロック

    日伸理化
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    穴数15適合チューブ(mL)1.5ブロック寸法(mm)70×60×45H
  • 火傷防止保護枠セット TGK(東京硝子器械)

    火傷防止保護枠セット

    TGK(東京硝子器械)
    14,980税込16,478
    1組
    6日以内出荷
  • リード線 1.25m L=200 TGK(東京硝子器械)

    リード線 1.25m L=200

    TGK(東京硝子器械)
    34,980税込38,478
    1本
    35日以内出荷
    リード線長さ(m)1.25
  • 防水コードヒーター 東京技術研究所

    防水コードヒーター

    東京技術研究所
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。 リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適しています。
    材質シリコンゴム直径(Φmm)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐電圧水中60分後 200V 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(水中60分後 DC500メガー)最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面リード線 1m付き
加熱・冷却・クーラーボックス