絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,022件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投込みヒータ 銅クロムメッキ 水専用 HPCシリーズ アズワン

    投込みヒータ 銅クロムメッキ 水専用 HPCシリーズ

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    61日以内出荷
    材質【加熱部】銅クロムメッキ(水専用)
  • 水槽 SBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    水槽 SBCシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    57,980税込63,778
    1個
    41日以内出荷から61日以内出荷
    材質(水槽)SUS304、保冷材充填
  • クランプセット NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    クランプセット NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    25,980税込28,578
    1セット
    31日以内出荷
    水槽に各種容器を固定できます。
    セット内容ポール×1、ポール押え×1、クランプ×1、ムッフ×1対象機種NCB型、NTB型、PSL-1400型、PS-1100型アズワン品番65-0570-69メーカー商品コード164500
  • 冷却コイル EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却コイル

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    23,980税込26,378
    1個
    61日以内出荷
    室温近辺の低い温度で使用する 場合に冷却コイルに冷却水を循環させて使用します。
    アズワン品番65-0570-65メーカー商品コード114250
  • SS-1000型用ラック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    SS-1000型用ラック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    マイクロチューブや小型試験管用のラックです。
    アズワン品番65-0570-64メーカー商品コード196160
  • NTT-2000型専用 振盪機 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NTT-2000型専用 振盪機

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    キュートなミニバス、載せるだけの専用振盪機。少量試料の振盪に。小型恒温水槽NTT-2000型を載せるだけで小型振盪水槽になります。水槽内に駆動部がないマグネット誘導方式でラックを振盪させるので、洗浄が容易に行なえます。
    付属品振盪台質量(kg)約6.6(本体と振盪台を含む)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)振幅(mm)25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×469×135入力電源0.4A、40VAアズワン品番65-0570-63振盪方式往復振盪(マグネット誘導型)振盪速度(min-1[r.p.m])0~200メーカー商品コード195460
  • 恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
    性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
  • 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    亜鉛引平織金網

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    23,980税込26,378
    1巻
    30日以内出荷から32日以内出荷
    縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。家畜・建築・産業・園芸などに。
    材質なまし鉄線・亜鉛めっき長さ(m)30
  • 亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    亜鉛引平織金網

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    24,980税込27,478
    1巻
    30日以内出荷から31日以内出荷
    縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。家畜・建築・産業・園芸などに。
    材質なまし鉄線・亜鉛めっき長さ(m)30
  • 電子着火式ブンゼンバーナーフェーゴ 東京エム・アイ商会

    電子着火式ブンゼンバーナーフェーゴ

    東京エム・アイ商会
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • マルチアングル電子着火式ブンゼンバーナーフレーム110 東京エム・アイ商会

    マルチアングル電子着火式ブンゼンバーナーフレーム110

    東京エム・アイ商会
    6,998税込7,698
    1個ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 冷温水配管防食剤 チラ-リルーLM-110 エスコ

    冷温水配管防食剤 チラ-リルーLM-110

    エスコ
    29,900税込32,890
    1缶(10kg)
    3日以内出荷
    一液にて防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有します。液体のため使用が容易です
    pH10.7~11.9標準使用量保有水量に対し0.3~0.5wt%
  • 亜鉛織網 ハイロジック

    亜鉛織網

    ハイロジック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ビニール亀甲網 ハイロジック

    ビニール亀甲網

    ハイロジック
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    線材を交互にねじり合わせる織り方で、網目が亀甲業状になっています。
    グリーンサイズ#23×10mm×910mm×2m巻アズワン品番64-7748-84メーカー商品コード33077
  • FDU-1200用ノズル付蓋 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    FDU-1200用ノズル付蓋

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    49,980税込54,978
    1個
    61日以内出荷
    アズワン品番64-4060-92
  • エアーフィルター EYELA(アイラ/東京理化器械)

    エアーフィルター

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷
    アズワン品番64-4060-91
  • 試料フラスコ フィルターホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    試料フラスコ フィルターホルダー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番64-4060-90
  • 多連接続 アダプタ Y-MA-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    多連接続 アダプタ Y-MA-1

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    アズワン品番64-4060-89
  • 凍結乾燥瓶 フィルターホルダー Y-FH-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶 フィルターホルダー Y-FH-1

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-4060-74
  • 凍結乾燥瓶キャップ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶キャップ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
  • 凍結瓶 アダプタ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結瓶 アダプタ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1個(3個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 凍結乾燥機 フラスコアダプタ Y-FA-13TS24 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥機 フラスコアダプタ Y-FA-13TS24

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番64-4060-55
  • 海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ アズワン

    海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ

    アズワン
    69,900税込76,890
    1個
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    仕様海外仕様電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)センサー【内部温度】K熱電対安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)温度設定範囲(℃)室温+10~350プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプFタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
  • クライオチル1℃クーラー ケニス

    クライオチル1℃クーラー

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    細胞の冷凍保存や解凍に使用します。 クーラーは毎分-1℃の冷却速度で、1mL・1.8mLのバイアル18本を冷却します。
    材質容器/PC、フタ/HDPE穴数18寸法(Φ×mm)117×86
  • ナス型フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ナス型フラスコ用アルミブロック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
    適合ナス型フラスコ用
  • ナス型・丸底フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ナス型・丸底フラスコ用アルミブロック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
    適合ナス型・丸底フラスコ用
  • エレパック(ステンレス袋) 畑電機製作所

    エレパック(ステンレス袋)

    畑電機製作所
    22,980税込25,278
    1組(10枚)
    翌々日出荷
    ステンレス箔を袋状にしたもので、空気中での加熱による酸化、燃焼現象を防止する必要がある物の加熱処理に使用できます。
  • エレポット電気炉 畑電機製作所

    エレポット電気炉

    畑電機製作所
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷
    四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。 設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。
  • HACCPER SP-15D用 エム・あい

    HACCPER SP-15D用

    エム・あい
    119,800税込131,780
    1台
    22日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。
    用途エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。材質SUS304材質(取付金具)SUS304適合容器エスレンコンテナSP-15D取手固定キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • HACCPER SP-20D用 エム・あい

    HACCPER SP-20D用

    エム・あい
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。
    用途エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。材質SUS304材質(取付金具)SUS304適合容器エスレンコンテナSP-20D取手固定キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • アルミ箔フィルムヒーター 片面微粘着付き ALシリーズ アズワン

    アルミ箔フィルムヒーター 片面微粘着付き ALシリーズ

    アズワン
    2,170税込2,387
    1個
    11日以内出荷
    仕様片面微粘着付き耐熱温度(℃)100
  • アルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズ アズワン

    アルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズ

    アズワン
    2,090税込2,299
    1個
    11日以内出荷
    仕様片面強粘着付き耐熱温度(℃)100
  • アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズ アズワン

    アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズ

    アズワン
    1,980税込2,178
    1個
    11日以内出荷
    仕様粘着なし(両面PET)耐熱温度(℃)100
  • アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズ アズワン

    アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし PET/OC AL-Aシリーズ

    アズワン
    2,198税込2,418
    1個
    11日以内出荷
    仕様粘着なし(PET/OC)構成PET/AL箔/オーバーコート耐熱温度(℃)110(粘着なし)
  • 真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン

    真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ

    アズワン
    469,800税込516,780
    1個
    22日以内出荷
    最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
  • 真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン

    真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ

    アズワン
    589,800税込648,780
    1個
    22日以内出荷
    最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
  • 専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズ アズワン

    専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズ

    アズワン
    269,800税込296,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC200
  • 専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ アズワン

    専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ

    アズワン
    269,800税込296,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC100
  • ラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式 アズワン

    ラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式

    アズワン
    1,280,999税込1,409,099
    1個
    60日以内出荷
    コンプレッサー型チラーに比べて消費電力を約80%削減可能です。 ペルチェ素子で冷却・昇温しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数0で地球環境保護に貢献します。 外部密閉循環時、最大揚程9.5m、最大流量1.85L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 ワンタッチ・カップリングのため、ホースの接続が容易です。
    寸法(mm)215×310×312質量(kg)13容量(L)0.2(膨張タンク)電源(V)AC100~240(50/60Hz)4.5A温度範囲(℃)4~70最大流量(L/min)(吐出ポンプ)1.85温度精度±0.2℃(15℃時)インターフェースRS232、USB-mini-Bヒーター容量(W)100(70℃時)~700(4℃時)最大圧力(MPa)(吐出ポンプ)0.0950(揚程 9.5m)アズワン品番4-3929-01冷却能力(W)280/20℃時、100/10℃時、30/4℃時充填量(L)0.1(熱媒体最低)
  • ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz アズワン

    ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz

    アズワン
    1,038,999税込1,142,899
    1個
    52日以内出荷から62日以内出荷
    ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。 フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。 外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
    仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g寸法(mm)255×360×380質量(kg)23最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5インターフェースRS232最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル充填量(L)1.4(熱媒体最低)
加熱・冷却・クーラーボックス