絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(1,876)
- Phenomenex(690)
- Merck(メルクミリポア)(222)
- アズワン(126)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- コスモスビード(100)
- ダイセル(62)
- ヤマト科学(59)
- S.G.E(51)
- 日本理化学器械(NRK)(34)
- 旭製作所(29)
- シゲミ(27)
- 三商(25)
- 矢沢科学(24)
- climbing(クライミング)(20)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ビーエム機器(18)
- シグマアルドリッチ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 10~180mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~180(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-75特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 100~2000mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~2000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-77特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 30~650mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~650(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-70特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39kに対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 300~7000mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)300~7000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-72特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 3000~30000mL/min
ジーエルサイエンス¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)3000~30000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-74特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 1500~15000mL/min
ジーエルサイエンス¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1500~15000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-73特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 10~180mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~180(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-69特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
二次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 100~2000mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷下流側の圧力が変動しても、自動的にバルブ開度を調整することで、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。二次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式二次圧変動、一次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~2000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-71特性コントロール:2%以内(二次圧変動幅39に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 30~150mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~150(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-64特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 200~4000mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)200~4000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-66特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 2000~20000mL/min
ジーエルサイエンス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)2000~20000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-68特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 10~100mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、F使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~100(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-63特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 100~1200mL/min
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~1200(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-65特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ ステンレス製 1000~10000mL/min
ジーエルサイエンス¥81,980税込¥90,1781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※ステンレス※PTFE※フッ素ゴム材質接ガス部:SUS316、PTFE、FK使用温度範囲~110最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1000~10000(9.8kP差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-67特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 30~150mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)30~150(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-58特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 200~4000mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)200~4000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-60特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 2000~20000mL/min
ジーエルサイエンス¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)2000~20000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-62特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 10~100mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)10~100(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-57特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 100~1200mL/min
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/8(1/8PTメス)流量調整範囲(L/min)100~1200(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-59特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
一次圧変動型気体用フローコントロールバルブ アルミニウム製 1000~10000mL/min
ジーエルサイエンス¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷供給側の圧力が変動しても、バルブ内部の構造が自動調整を行い、下流側の流量を安定して維持できるバルブです。一次圧の変動に迅速に対応し、設定した流量に復帰させることが可能です。豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選択できます。高感度分析で使用するガスの流量調整に適しています。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※クロロプレンゴム材質接ガス部:A5052、CR、C3604使用温度範囲~80最高使用圧力0.49方式一次圧変動、二次圧一定型取付穴パネル:Φ13接続Rc1/4(1/4PTメス)流量調整範囲(L/min)1000~10000(9.8P差圧、N2ガスの場合)アズワン品番60-9090-61特性コントロール:2%以内(一次圧変動幅98に対する変動%値)耐圧(Pa)0.78リークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1×10-7・3/s
ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。コンパクトなデザインで、限られたスペースにも設置が容易です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。分析機器や研究用途に適しています。ステンレスモデルは、高純度ガス等の供給に適しています。その他PTFE、FP材質弁材:PTFE、シートパッキン:PTFE、FP、接ガス部:シンチュウ、SUS304、フッ素樹脂質量(kg)約0.5本体シンチュウ使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-43使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計2次側:0~1.0
ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。その他シンチュウ、PTFE材質弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:シンチュウ、SUS304、フッ素樹脂質量(kg)約0.9本体シンチュウ使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/4(1/4PTメス)、入口:Rc1/4(1/4PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-38使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS304圧力計2次側:0~1
ライン用圧力調整器 ステンレス製 接続Rc1/8
ジーエルサイエンス¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。コンパクトなデザインで、限られたスペースにも設置が容易です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。分析機器や研究用途に適しています。その他SUS316、PTFE材質弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂質量(kg)約0.5本体SUS316使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-42使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計2次側:0~1.0
ライン用圧力調整器 ステンレス製 接続Rc1/4
ジーエルサイエンス¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。ステンレスモデルは、高純度ガス等の供給に適しています。その他SUS316、PTFE材質弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:SUS316、SUS304、フッ素樹脂質量(kg)約0.9本体SUS316使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/4(1/4PTメス)、入口:Rc1/4(1/4PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-39使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS304圧力計2次側:0~1
メンブレンエアードライヤー 接続用配管アダプター 2個入
ジーエルサイエンス¥7,298税込¥8,0281袋(2個)8日以内出荷メンブレンAirドライヤーのΦ6mmワンタッチジョイントに接続します。適合Φ6ワンタッチジョイントと接続用
メタルダイヤフラム調整器 29.4~294kPa
ジーエルサイエンス¥31,980税込¥35,1781個17日以内出荷小型・軽量でパネルマウントが可能な調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE材質接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE質量(g)-接続出口:1/8インチ SL型、入口:1/8インチ SL型,29.4~294使用ガス0.8アズワン品番60-9091-65耐圧(Pa)1.5ポート接続口径ゲージ:1/8インチ SL型
メタルダイヤフラム調圧器 GC用 60~600kPa
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781個33日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので酸素の透過が生じません。微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量の調整に適しています。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE材質接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE質量(g)-接続出口:ジーエルサイエンスC用継手、入口:ジーエルサイエンスC用継手使用ガス0.8アズワン品番60-9091-64使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)60~600耐圧(Pa)1.5ポート接続口径ゲージ:ジーエルサイエンスC用継手
メタルダイヤフラム調圧器 6~60kPa
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので酸素の透過が生じません。微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量の調整に適しています。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE材質接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE質量(g)-圧力最大供給:0.8接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-61使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)6~60耐圧(Pa)1.5ポート接続口径ゲージ:Rc1/8(1/8PTメス)
メタルダイヤフラム調圧器 60~600kPa
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので酸素の透過が生じません。微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量の調整に適しています。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE材質接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE質量(g)-圧力最大供給:0.8接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-63使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)60~600耐圧(Pa)1.5ポート接続口径ゲージ:Rc1/8(1/8PTメス)
メタルダイヤフラム調圧器 30~300kPa
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので酸素の透過が生じません。微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量の調整に適しています。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。仕様※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE材質接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE質量(g)-圧力最大供給:0.8接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-62使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)30~300耐圧(Pa)1.5ポート接続口径ゲージ:Rc1/8(1/8PTメス)
ミニユニオン用スパナ 3/16×1/4 2本入
ジーエルサイエンス¥6,498税込¥7,1481袋(2本)17日以内出荷ミニユニオン用のスパナです。アズワン品番60-3359-77対辺寸法(inch)3/16インチ×1/4インチ
ミニユニオン用グラファイトフェラル
ジーエルサイエンス¥8,598税込¥9,4581袋(10個)6日以内出荷から17日以内出荷ミニユニオンの交換用グラファイトフェラルです。グラファイトは比較的柔らかいため、取り外して再使用が可能です。酸素透過性があるのでGC/MSには不向きです。適合ミニユニオン交換用フェラル材質グラファイト
ミニユニオン用グラファイトべスペルフェラル
ジーエルサイエンス¥13,980税込¥15,3781袋(10個)6日以内出荷から17日以内出荷ミニユニオンの交換用グラファイトべスペルフェラルです。グラファイトべスペルは機械的強度が高く、カラムを強くかしめるため、取り外して再使用することはできません。適合ミニユニオン交換用フェラル材質15%グラファイト/85%べスペル
ミニユニオン
ジーエルサイエンス¥15,980税込¥17,5781式6日以内出荷から17日以内出荷シリカキャピラリーカラムやチューブを接続するユニオンです。ユニオン内面は、カラム外径に合わせてガラスライニング処理されており、活性点やデッドボリュームが非常に少ないのが特徴です。液相や膜厚の異なるカラムの接続や、折れたカラム同士の接続を、カラム効率を低下させることなく行うことができます。用途同径チューブの接続4.8×22仕様内面ガラスコーティングボディ×1※ナット×2※グラファイトべスペルフェラル×5
ミニウールプラー/インサート 2個入
ジーエルサイエンス¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ガスクロマトグラフィー(GC)の注入口ライナー内にウールを挿入・取り外しするための専用ツールです。ライナー内へのウールの配置や除去が容易になり、分析の再現性や精度の向上に寄与します。アズワン品番60-3360-09
マイクロレデューシングユニオン フェラル 2個入
ジーエルサイエンス¥13,980税込¥15,3781袋(2個)17日以内出荷マイクロレデューシングユニオンの交換用フェラルです。耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。用途交換用フェラル仕様フェラル×2
マイクロレデューシングユニオン
ジーエルサイエンス¥21,980税込¥24,1781組17日以内出荷外径が異なるキャピラリーカラム間の接続用として設計された、ゼロデッドボリュームユニオンです。1個のフェラル両端からシリカキャピラリーカラムを挿入し、スパナで締め付けて接続します。フェラルは耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。用途異径チューブの接続寸法6×14
マイクロユニオン フェラル 2個入
ジーエルサイエンス¥11,980税込¥13,1781袋(2個)17日以内出荷マイクロユニオンの交換用フェラルです。耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。用途交換用フェラル仕様フェラル×2内径(Φ)適合カラム1:0.1外径(Φ)適合カラム1:0.2-0.3アズワン品番60-3359-58
マイクロユニオン
ジーエルサイエンス¥19,980税込¥21,9781組17日以内出荷シリカキャピラリーカラム間の接続用として設計された、ゼロデッドボリュームユニオンです。1個のフェラル両端からシリカキャピラリーカラムを挿入し、スパナで締め付けて接続します。フェラルは耐熱性、耐薬品性に優れたポリイミド樹脂製で、サンプルの吸着、分解の問題はほとんどありません。用途同径チューブの接続仕様ボディ×1※オシネ×2※フェラル×2寸法6×14内径(Φ)適合カラム1:0.1外径(Φ)適合カラム1:0.2-0.3アズワン品番60-3359-47
ボンベ集合架台
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台17日以内出荷調整器取付用バルブ、マニホールドおよび架台から構成されています。調整器で残圧を確認しながらボンベの開閉を手動で行います。調整器およびボンベと接続する連結管は含まれていませんので別途用意ください。仕様調整器取付用高圧バルブ※マニホールド※ボンベ架台※ボンベ固定用チェーン※アンカーボルト材質スチール(塗装済)、接ガス部:シンチュウ、フッ素樹脂方式固定:地面固定型接続出口:W22-14(右、左)、He専用など(指定)、入口:W22-14(右)適合ガスO2、H2、N2、He、Ar等の不活性ガス本数ボンベ:7000L×3本アズワン品番60-3360-85