1,707件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    16,480税込18,128
    1箱(20枚)ほか
    14日以内出荷から15日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    14,529税込15,982
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    寸法(mm)20×20抵抗≦0(低抵抗)方位【面】100ウェハー厚(μm)300~1000
  • DIN規格 中高圧クランプ ZDIN2H-S1シリーズ コンサス

    DIN規格 中高圧クランプ ZDIN2H-S1シリーズ

    コンサス
    13,900税込15,290
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用クランプです。
  • 遠沈管ラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    遠沈管ラック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,399税込3,739
    1個
    6日以内出荷
    ラック側面に、引出し時に便利なタブがついています。、本体部分に書き込みスペースがあります。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
  • フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,499税込10,449
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
  • フリーズラック 50本立 10個入 IR-50シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    フリーズラック 50本立 10個入 IR-50シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    8,899税込9,789
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
  • フラスコレシーブ 2701シリーズ アラム

    フラスコレシーブ 2701シリーズ

    アラム
    699税込769
    1個
    当日出荷
    サイズに合わせて上下逆さまに使用していただくと、様々な大きさのフラスコに対応することが出来ます。、柔らかい材質を使用しており、フラスコ設置面にある上下それぞれ8本の凸型節目は表面状態を問わずフラスコを安定させます。
  • 単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N プロダクショングレード TanKeBlue

    単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N プロダクショングレード

    TanKeBlue
    159,800税込175,780
    1枚
    5日以内出荷
    高品質の単結晶SiCウェハ
    仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: プロダクション●直径: 149.5mm~ 150.0mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: <11-20 >に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.024Ω-cm●オリフラ: {10-10} ±5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦2.5μm、TTV≦6μm、BOW≦25μm、WARP≦35 μm●表面仕上げ: 両面CMP (Si面 Ra≦0.2 nm)●エッジクラック: 無●結晶多形: 無●エッジチッピング: 幅かつ長さ0.2mm以上のものは無●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包材質炭化ケイ素グレードプロダクション仕上CMPアズワン品番68-4088-75研磨内容両面CMP
  • 単結晶SiCアズスライスウエハ 6インチ・4H-N ダミーグレード TanKeBlue

    単結晶SiCアズスライスウエハ 6インチ・4H-N ダミーグレード

    TanKeBlue
    95,980税込105,578
    1枚
    6日以内出荷
    高品質の単結晶SiCアズスライスウエハ
    仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード: ダミーグレード●直径: 149.5mm~ 150.0mm (6インチ)●厚さ: 450 μm±15 μm●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-76
  • 単結晶SiCウェハ 8インチ・4H-N ダミーグレード IV-SemiteC

    単結晶SiCウェハ 8インチ・4H-N ダミーグレード

    IV-SemiteC
    949,800税込1,044,780
    1枚
    5日以内出荷
    高品質の単結晶SiCウェハ
    仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型: Nタイプ●グレード: ダミー●直径: 200.0mm ± 0.2mm (8インチ)●厚さ: 500 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 10 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm (75%面積)●ノッチ方位: [1-100]±5.0°、深さ 1.0~1.5mm●面方位: {0001}± 0.2°●反り: LTV≦10μm(10*10mm2)、TTV≦15 μm、BOW≦65μm、WARP≦70 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi Ready (Si面 Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: N/A●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包材質炭化ケイ素グレードダミー仕上CMPアズワン品番68-4088-78
  • 単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N ダミーグレード IV-SemiteC

    単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N ダミーグレード

    IV-SemiteC
    119,800税込131,780
    1枚
    6日以内出荷
    高品質の単結晶SiCウェハ
    仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード:ダミーグレード●直径: 150.0mm± 0.2mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm●オリフラ: // [11-20] ± 5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦5μm、TTV≦15 μm、BOW≦40μm、WARP≦60 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi-ready (Si面Ra≦0.2 nm、C面Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: 2 個以下、各々1mm 以内●XRD半値幅: ≦60 arcsec●表面パーティクル: 0.3μm ≦30個●表面金属不純物: Al/Cr/Fe/Ni/Cu/Zn/pb/V/Mn/NA/Ca/K/Mg≦5E10atoms●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-73
  • 8インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入 アズワン

    8インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入

    アズワン
    181,000税込199,100
    1箱(10枚)ほか
    36日以内出荷から42日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 8インチSICウェハ 研究用 アズワン

    8インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    343,400税込377,740
    1箱(1枚)
    4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-45
  • 6インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入 アズワン

    6インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入

    アズワン
    145,250税込159,775
    1箱(25枚)
    32日以内出荷から42日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 6インチLN/LTウェハ 研究用 アズワン

    6インチLN/LTウェハ 研究用

    アズワン
    45,600税込50,160
    1枚ほか
    25日以内出荷から27日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●6インチLNウェハ●結晶方位:Y127°●厚み:350±25μm●面状態:両面ポリッシュ●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    47,350税込52,085
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 5インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    5インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    42,800税込47,080
    1箱(1枚)ほか
    27日以内出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 4インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入 アズワン

    4インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入

    アズワン
    101,400税込111,540
    1箱(25枚)
    29日以内出荷から42日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 4インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    4インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    26,980税込29,678
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    長さ(mm)【OF】32.5±2.5サイズ4インチシリコンウェハ直径(Φmm)100±0.2位置【OF】110
  • 4インチLN/LTウェハ 研究用 アズワン

    4インチLN/LTウェハ 研究用

    アズワン
    33,600税込36,960
    1枚ほか
    27日以内出荷から30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 3インチLN/LTウェハ 研究用 アズワン

    3インチLN/LTウェハ 研究用

    アズワン
    32,300税込35,530
    1枚ほか
    26日以内出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 2インチINPウェハ 研究用[S-C-N/S 100 ]片面ポリッシュ アズワン

    2インチINPウェハ 研究用[S-C-N/S 100 ]片面ポリッシュ

    アズワン
    1箱(1枚)ほか
    欠品中
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品 アズワン

    12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品

    アズワン
    78,600税込86,460
    1箱(1枚)ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • フェルトペン アルコール耐性 1本 FastGene

    フェルトペン アルコール耐性 1本

    FastGene
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    鮮明で滲みにくく、防水性・速乾性に優れているため、プラスチックチューブやカップなどへの書き込みに最適
    仕様●サイズ(直径×長さ):13×133mm●カラー(本体):ブラック●入数:1本アズワン品番68-4033-91
  • ケッククリップ・テーパージョイント用 ブラック 適合スリ部上径45mm 10個入 アズワン

    ケッククリップ・テーパージョイント用 ブラック 適合スリ部上径45mm 10個入

    アズワン
    9,890税込10,879
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします サイズごとに色分けされています 錆びたり変形したりしません 融点は170℃(150℃までは安全です) 強酸やハロゲンには使用できません
    仕様●材質:POM(ポリアセタール)●耐熱温度:150℃●適合スリ部上径(Φmm):45●カラー:ブラックアズワン品番68-2015-21
  • マイクロチューブラック 1.5mL Thermo Scientific Nalgene

    マイクロチューブラック 1.5mL

    Thermo Scientific Nalgene
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    オートクレーブ可 各列と行に記号と数字が成形されているので、チューブの識別に便利 積み重ね可能
    仕様●材質:(本体)ResMer●適合チューブ容量(mL):1.5●色:白●列:4×6●サイズL×W×H(mm):143×90×52アズワン品番67-4506-80
  • NN クライオバンク用マニュアルスクリュードライバー Thermo Scientific Nalgene

    NN クライオバンク用マニュアルスクリュードライバー

    Thermo Scientific Nalgene
    6,899税込7,589
    1個
    93日以内出荷
    Nunc CryoBank/Bank-Itのチューブピッキングツール
    仕様●Nunc CryoBank/Bank-It用ピッキングツール●入数:1アズワン品番67-6599-70
  • Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入 Thermo Scientific Nalgene

    Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入

    Thermo Scientific Nalgene
    58,980税込64,878
    1ケース(20包×25個)
    93日以内出荷
    ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6) USP Class VI パイロジェンフリー 細胞無毒性 DNase/RNaseフリー 滅菌済 バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示 SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能 遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)
    仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20アズワン品番67-6599-73
  • ピペット収納ラック プラスチック 磁化 Celltreat

    ピペット収納ラック プラスチック 磁化

    Celltreat
    1箱
    欠品中
    耐久性のあるABS樹脂製ラックは、平らな面に立てかけるだけでなく、実験用キャビネットや電気器具の金属側面に取り付けることもできます。 両面に強力マグネットがついているので、汎用性を向上角度のついた棚板により、ピペットに確実に、かつ簡単にアクセスできます。 サイドの窓からピペットのサイズ、色、種類を確認できます。 サイドブラケットには、ピペットフィラー、バルブ、ポンプを取り付けることができます。
    仕様●サイズ(W×D×H):293×100×400mm●色:白アズワン品番68-0311-38
  • イージーグリップワークステーションラック CF低温バイアル 40箇所 再利用可能 非滅菌 1箱 5個入 Celltreat

    イージーグリップワークステーションラック CF低温バイアル 40箇所 再利用可能 非滅菌 1箱 5個入

    Celltreat
    38,199税込42,019
    1箱(5個)
    22日以内出荷
    個々の位置には自立式のフリーズクライオジェニックバイアルと連動するリブがあり、片手で簡単に開けることができます 4つのグリップフットで安定性を高め、使用中の滑りを軽減します。 収納効率を高めるロープロファイル設計 個々の位置を簡単に識別できるように英数字のラベルが貼られています。
    仕様●サイズ (D×W×H):193.80×95.25×22.86mmアズワン品番68-1911-38
  • PPCOメスシリンダーバラエティパック MATRIX

    PPCOメスシリンダーバラエティパック

    MATRIX
    28,980税込31,878
    1本
    93日以内出荷
    PPCO製プラスチックメスシリンダーが7サイズセット USP Class VI オートクレーブ可 10~1,000 mLの7サイズ 青色PP製のベース 目盛り付き ASTMのClass B、 E1272とISO/DIN 7056に準拠 注意 :オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。
    仕様●材質●▼ラック:PPCO●▼底部:青色PPCO●容量(mL):10、25、50、100、250、500、1000●目盛り(mL):0.2、0.5、1、1、2、5、10●誤差(mL):±0.2、±0.34、±0.5、±1、±2、±4、±29●入数:各1アズワン品番67-6599-68
  • ユニラック フタ 10個入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ユニラック フタ 10個入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    6,299税込6,929
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    ユニラックS500-80AS用フタ
    仕様●材質:フタ:A-PET●オートクレーブ可アズワン品番67-4744-65
  • ユニラック 80本立ラックセット 10個セット入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ユニラック 80本立ラックセット 10個セット入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,099税込10,009
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ユニラックは、チューブを立てたまま、上にも横にも連結することができるユニークなラックです。 両面タイプのラックです。表面には、マイクロチューブだけでなく、クライオバイアルやカルチャーチューブなど様々なタイプが80本立てられます。また裏面には、0.2~0.5mLチューブが60本立てられます。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。 5色(青・緑・オレンジ・ピンク・黄)×2個入で種別に便利なアソートタイプ。
    仕様●材質:ラック・パーツ:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):[フタなし] 67×232×27、[フタ付き] 69×232×54●穴寸法(mm):[表]Φ12、[裏]Φ7●穴の深さmm:[表] 19、[裏] 15●使用温度:-80~121℃●オートクレーブ可アズワン品番67-4744-64
  • チューブスタンド TS-100用フタ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    チューブスタンド TS-100用フタ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    TS-100専用フタ
    仕様●材質:フタ/ポリプロピレンアズワン品番67-5191-94
  • ストレージラック 25本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ストレージラック 25本立

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    2,199税込2,419
    1個
    6日以内出荷
    フタにはサンプルの管理に便利な座標番号がついています。 2箇所の角がカットされており、ラックの向きが分かり易くなっています。 積み重ねができます。 フタに開けた穴により、結露を最小限に抑えます。 ソコには水溜まり防止用のスリットが開いています。
    仕様●5.0mLチューブ適合●材質:フタ/ポリスチレン、底/ハイインパクトポリスチレン●縦×横×高さmm:132.6×132.6×67.4●穴寸法mm:16.6×16.6●使用温度:-90℃~80℃アズワン品番67-5192-02
  • 洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ MSAファクトリー

    洗浄用キャリア オールテフロン製 STFシリーズ

    MSAファクトリー
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷から43日以内出荷
    オールテフロン製品なので、耐薬品性に優れています。
    材質PTFE
  • 単結晶基板 LSAT基板 片面鏡面 方位 100 10×10×0.5mm 1枚 クリスタルベース

    単結晶基板 LSAT基板 片面鏡面 方位 100 10×10×0.5mm 1枚

    クリスタルベース
    58,980税込64,878
    1枚
    6日以内出荷
    超電導体薄膜基板として使用されています。
    寸法(mm)10×10×0.5アズワン品番66-0002-99方位-100研磨片面鏡面
  • 単結晶基板 クリスタルベース

    単結晶基板

    クリスタルベース
    95,980税込105,578
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    汎用的な成膜用基板として使用されています。
    サイズΦ2inch×0.43mm精度方位:(0001)±0.5°アズワン品番3-4953-67方位C(0001)、面内:[11-20] オリフラ付研磨片面鏡面
  • ムッフ BHシリーズ アズワン

    ムッフ BHシリーズ

    アズワン
    489税込538
    1セット
    翌々日出荷
    軽量で耐薬性に優れています。
    仕様ツメなし材質アルミニウム合金寸法(mm)110×35×35適合パイプ径(Φmm)最大13アズワン品番4-3691-11
  • マルチラック S600シリーズ Simport

    マルチラック S600シリーズ

    Simport
    39,700税込43,670
    1箱(10個)
    12日以内出荷
    遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
    材質アセチルポリマー寸法(mm)293×115×65
架台/スタンド/ホルダー類