1,707件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS比色管立 三和化研工業

    SS比色管立

    三和化研工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様白色塩ビ板付き立て数(本)10
  • ボール用クランプ スチール製 三方締付型 TGK(東京硝子器械)

    ボール用クランプ スチール製 三方締付型

    TGK(東京硝子器械)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール
  • ケック クリップ KS ケック

    ケック クリップ KS

    ケック
    8,498税込9,348
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
  • ホースクリップ スチール ABA

    ホースクリップ スチール

    ABA
    1,698税込1,868
    1セット(10個)ほか
    6日以内出荷
    バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
  • エンドレスタイ リール耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドレスタイ リール耐候

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,798税込3,078
    1巻
    9日以内出荷
  • ウェハートレー カバー 50.8mm 2″ 用 フロロウエアー/インテグリス

    ウェハートレー カバー 50.8mm 2″ 用

    フロロウエアー/インテグリス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 (品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)
    材質ナチュラルPPアズワン品番4-5442-02適合ウェハー寸法(Φmm)50.8(2”)
  • ボールジョイントクランプ ネジ付 TGK(東京硝子器械)

    ボールジョイントクランプ ネジ付

    TGK(東京硝子器械)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    強度のバネに加え、ネジ止めにより確実に締め付ける構造です。
  • Fineクランプ S型 連結具 蝶ネジ式 TGK(東京硝子器械)

    Fineクランプ S型 連結具 蝶ネジ式

    TGK(東京硝子器械)
    1,267税込1,394
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ合金/研磨仕上ねじの種類蝶ネジクランプ可能外径(Φmm)Max.16
  • ビュレット台 PP製 支柱付 Kartell(カルテル)

    ビュレット台 PP製 支柱付

    Kartell(カルテル)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    台はPP製。支柱は鉄製でメッキ仕上げ。 支柱はねじ込みで、2本をつないで使用します。 ロート受け(198-19-73-11、-12、)を付ければ、ロート台としても使用できます。
    本体質量(g)680
  • ボールジョイントクランプ ケニス

    ボールジョイントクランプ

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
  • 試験管立(12mm用×50本立) 試験管スタンド 10-2820-04 ウルシヤマ金属工業 5X10(ステンレス) ウルシヤマ金属工業

    試験管立(12mm用×50本立) 試験管スタンド 10-2820-04 ウルシヤマ金属工業 5X10(ステンレス)

    ウルシヤマ金属工業
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)の試験官立てです。
  • 試験管立(12mm用×48本立) 試験管スタンド 10-2820-17 ウルシヤマ金属工業 4X12(ステンレス) ウルシヤマ金属工業

    試験管立(12mm用×48本立) 試験管スタンド 10-2820-17 ウルシヤマ金属工業 4X12(ステンレス)

    ウルシヤマ金属工業
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)の試験官立てです。
  • 試験管立(12mm用×40本立) Φ12mm×40本立 試験管スタンド 10-2820-03 ウルシヤマ金属工業 4X10(ステンレス) ウルシヤマ金属工業

    試験管立(12mm用×40本立) Φ12mm×40本立 試験管スタンド 10-2820-03 ウルシヤマ金属工業 4X10(ステンレス)

    ウルシヤマ金属工業
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    試験管立。
  • 試験管立(12mm用×24本立) 試験管スタンド 10-2820-01 ウルシヤマ金属工業 2X12(ステンレス) ウルシヤマ金属工業

    試験管立(12mm用×24本立) 試験管スタンド 10-2820-01 ウルシヤマ金属工業 2X12(ステンレス)

    ウルシヤマ金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)の試験官立てです。
  • 試験管立(12mm用×20本立) Φ12mm×20本立 試験管スタンド 10-2820-02 ウルシヤマ金属工業 2X10(ステンレス) ウルシヤマ金属工業

    試験管立(12mm用×20本立) Φ12mm×20本立 試験管スタンド 10-2820-02 ウルシヤマ金属工業 2X10(ステンレス)

    ウルシヤマ金属工業
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    試験管立。
  • ビュレット台 BS-5A(米式) ナリカ

    ビュレット台 BS-5A(米式)

    ナリカ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ビュレットを上下2ヶ所で固定するはさみを採用。
  • ビュレット台 三商

    ビュレット台

    三商
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    重量があり安定性に優れています。
    材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×20支柱(mm)SUS304パイプ Φ10×750 1本
  • ケーブルクランプ・棚シート PISCO(ピスコ)

    ケーブルクランプ・棚シート

    PISCO(ピスコ)
    339税込373
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摩耗、破断の原因となる引込みやはみ出しを抑制。結束バンドで留めるだけで、チューブ、ケーブル類を簡単固定。幅に合わせて4~10歯の7種類をラインナップ。スペーサを使えば2段使用も可能。棚シート付セットも用意。
    材質本体:PA6GF35%形状CCスペーサ使用温度範囲(℃)-10~80
  • 小型基板用 スライドホルダー アステラテック

    小型基板用 スライドホルダー

    アステラテック
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    基板を10mm以下の極小サイズにカットする場合に便利なスライドホルダーです。マグネット基板ガイドで両側から挟んで使用します。
    材質SUS304サイズ35×30×15mmアズワン品番69-4757-62
  • 50mL遠沈管 滅菌 Celltreat

    50mL遠沈管 滅菌

    Celltreat
    72,980税込80,278
    1箱(500個)
    28日以内出荷
    ボール紙製ラックはリサイクル可能でかさばる発泡スチロール製ラックに代わる折りたたみ式ラックです。15&50mLスクリューキャップと15&50mLフィリップトップキャップ チューブオプションで利用可能。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。白くて大きなマーキングエリアは検体の識別に便利です。ノンパイロジェニック。
    仕様50mL 遠沈管-板紙ラック 1箱 500個入材質本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPEキャップ/緑、本体/透明目盛2.5mL間隔寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.45×29.45×127.40最大遠心力(G)16000g(RCF)アズワン品番68-5776-78最大容量(mL)50mLオートクレーブの可否
  • H型スタンドセット テラオカ(ANEX)

    H型スタンドセット

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    7日以内出荷
    重量感のある台が転倒防止に役立ちます。バランス感覚に優れた構造で安心して使用することができます。台側にネジ切りを施し、支柱ネジとナットのダブル締め付けによって支柱の緩みを防ぎます。凹凸面での使用も、アジャスターネジを調整することでガタつきがなくなりました。
    材質台/鋳鉄製、支柱/ステンレスSUS304寸法(mm)台/170×92×220質量(kg)台/約2.7ねじ径M10支柱外径Φ10×長さ700
  • システムスタンド テラオカ(ANEX)

    システムスタンド

    テラオカ(ANEX)
    83,980税込92,378
    1台
    7日以内出荷
    テラオカ製システムスタンドは、パイプ(ステンレスSUS304)とベース(鋳物)による部品構成で自由な組み合わせスタイルを作ることができる多目的実験スタンドです。ガラス装置などを取り付けるための組み立てスタンドとしても多く利用されております。ベース数量やパイプの長さを変更すると、高さや間口を自由にレイアウトできます。また、様々な器具を取り付けることが可能な為、実験や検査に役立ちます。安全で堅牢な構造ですから安定性も良く、軽量で移動も楽に行えます。
  • ステンレスシステムスタンド テラオカ(ANEX)

    ステンレスシステムスタンド

    テラオカ(ANEX)
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷
    テラオカ製オリジナルスタンドです。すべてステンレスSUS304で仕上げております。軽量ですが堅固で耐久性、耐薬品性に優れています。ダブル型ですから、実験台の上に設置すれば両面に機器類を固定することができます。錆を嫌う場所や実験室・研究室などでのご使用に最適です。シルバー色の美しい仕上がりですので、室内の美観を損なう事はありません。部品の増設や高さ調整で、色々な形状の組立スタンドが出来上がります。
    形式組立/ダブル
  • 高配向性黒鉛 基板 両面劈開 HOPGシリーズ クリスタルベース

    高配向性黒鉛 基板 両面劈開 HOPGシリーズ

    クリスタルベース
    54,980税込60,478
    1枚ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    平坦な劈開面を利用してSTM (走査トンネル顕微鏡) 、AFM (原子間力顕微鏡)用の試料として使われています。メンディングテープなど押し当て引きはがすとMicaのように薄く剥離し、新鮮な表面を出すことができます。両面劈開のため、表裏どちらの面からでも劈開できます。
  • 50ポジションバイアルラック 9750-12シリーズ JG Finneran

    50ポジションバイアルラック 9750-12シリーズ

    JG Finneran
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    21日以内出荷
    積み重ねが可能。アルファベットと数字のインデックス付。オートクレーブ可能
    全長約19.3cm
  • 組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm ヤマナカ

    組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm

    ヤマナカ
    469税込516
    1本
    4日以内出荷
    ユニットスタンドの全体骨格を形成するための組立用ステンレスパイプ(SUS304)です。組立用パイプには、全てパイプキャップを標準装備。
    材質ステンレス鋼丸パイプ(SUS304)寸法(mm)Φ13×L400×管厚t1.0入数1本
  • 4インチシリコンウエハー P型 抵抗値0.02Ω グローバル・トップ・ケミカル

    4インチシリコンウエハー P型 抵抗値0.02Ω

    グローバル・トップ・ケミカル
    14,980税込16,478
    1箱
    10日以内出荷から49日以内出荷
    装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
    用途装置テスト用、ダミー(モニター用)P型(導電型)サイズ4インチ備考その他スペック不問厚さ(μm)525±25仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ抵抗値0.01~0.02Ωcm直径(mm)100±0.5製造方法CZ方位100面
  • 2インチ シリコンウエハー ノンドープ(100) 抵抗値  1,000Ω グローバル・トップ・ケミカル

    2インチ シリコンウエハー ノンドープ(100) 抵抗値 1,000Ω

    グローバル・トップ・ケミカル
    109,800税込120,780
    1箱
    30日以内出荷
    装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
    用途装置テスト用、ダミー(モニター用)仕様パーティクル:0.3≦10ノンドープ(導電型)サイズ2インチ備考その他スペック不問入数(枚)25(箱)厚さ(μm)280±25仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ抵抗値≧1,000Ωcm直径(mm)50±0.5製造方法FZ方位100面
  • 2インチ シリコンウエハー ノンドープ(100) 抵抗値  1,000Ω グローバル・トップ・ケミカル

    2インチ シリコンウエハー ノンドープ(100) 抵抗値 1,000Ω

    グローバル・トップ・ケミカル
    9,998税込10,998
    1箱
    17日以内出荷
    装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
    用途装置テスト用、ダミー(モニター用)仕様パーティクル不問ノンドープ(導電型)サイズ2インチ備考その他スペック不問入数(枚)1(箱)厚さ(μm)280±25仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ梱包内容枚葉ケース梱包抵抗値≧1,000Ωcm直径(mm)50±0.5製造方法FZ方位100面
  • 4Way マルチチューブラック 3色セット(青・緑・紫) bitstrong(ビットストロング)

    4Way マルチチューブラック 3色セット(青・緑・紫)

    bitstrong(ビットストロング)
    4,798税込5,278
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    0.5mL/1.5/2.0mLマイクロチューブ、15mLコニカルチューブ、50mLコニカルチューブに対応。オートクレーブ可能なPP製。複数のラックを連結可能
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)175.1×48.9×94.5適合チューブ(mL)0.5マイクロチューブ×96、1.5/2.0マイクロチューブ×32、15コニカルチューブ×12、50コニカルチューブ×4
  • 試験管立(13mm用)100本立 SS13-100(10X10)55MM 三和化研工業

    試験管立(13mm用)100本立 SS13-100(10X10)55MM

    三和化研工業
    4,398税込4,838
    1個
    11日以内出荷
    試験管立 SS型。
  • 試験管立(10mm用)50本立 SS10-50(5X10)55MM 三和化研工業

    試験管立(10mm用)50本立 SS10-50(5X10)55MM

    三和化研工業
    2,798税込3,078
    1個
    11日以内出荷
    試験管立 SS型。
  • バイアルケース(3区分) KK-420-03-00S(クリア) ケルン

    バイアルケース(3区分) KK-420-03-00S(クリア)

    ケルン
    1,398税込1,538
    1個
    11日以内出荷
    トレーの中でバイアルが転がるのを防止し、更に収納効率もアップ。定数薬剤の管理に最適なケースがここにあります。
  • 6インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 オリフラ方位<110> SSウエハー

    6インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 オリフラ方位<110>

    SSウエハー
    78,980税込86,878
    1箱
    10日以内出荷
    ウエハーケース梱包の6インチシリコンウエハーです。P型、片面ミラー、オリフラ方位<110>、ダストフリー品です。
    用途研究開発・ダミー用など仕様面方位:不問、面状態:片面ミラーサイズ6インチタイプP入数(枚)25厚さ(μm)(標準)625±25抵抗値1~100Ω・cm直径(mm)150±0.5方位オリフラ:<110>
  • 鉄製スタンド LC-A ナリカ

    鉄製スタンド LC-A

    ナリカ
    61,300税込67,430
    1個
    22日以内出荷
    広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
    材質(本体)PVC スタンド、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850/中骨格
  • 鉄製スタンド LC-D ナリカ

    鉄製スタンド LC-D

    ナリカ
    65,000税込71,500
    1個
    22日以内出荷
    広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
    付属品加湿用フェルト仕様●吸排気ポンプ:50mLシリンジ、接続チューブ、吸気弁、煙フィルタ付き●液晶温度シート表示(℃):0~50(2℃単位)材質観察槽:透明アクリル製寸法(mm)観察槽:外径Φ100×H100
  • 鉄製スタンド LC-B ナリカ

    鉄製スタンド LC-B

    ナリカ
    53,400税込58,740
    1個
    22日以内出荷
    広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
    材質軟質ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×110×110
  • ピペットスタンド(回転式) MMK SCIENTIFIC

    ピペットスタンド(回転式)

    MMK SCIENTIFIC
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    取り出しやすく便利な吊り下げ式デザイン。溝付きデザインで滑りにくい
    材質ABS本体寸法(mm)Φ170×310掛数(本)6
  • 試験管立て アーテック[学校教材・教育玩具]

    試験管立て

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    255税込281
    1個
    3日以内出荷
    科学実験にぴったり4本並べて使えるコンパクト試験管立て。試験管を4本同時に立てられる、理科実験用の試験管立てです。色や匂いの比較実験など、効率よく観察できます。軽量で持ち運びやすく、授業や学習に便利なスタンドです。組み立ても簡単で、学校教材や自由研究にもおすすめです。材質:ABS。サイズ:160×50×67mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)160×50×67
  • 8インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問 SSウエハー

    8インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問

    SSウエハー
    109,800税込120,780
    1箱
    10日以内出荷
    ウエハーケース梱包の8インチシリコンウエハーです。P型、片面ミラー、ノッチ(方位)不問、ダストフリー品です。
    用途研究開発・ダミー用など仕様面状態:片面ミラーその他記載なき事項不問サイズ8インチタイプP厚さ(μm)(標準)725±25抵抗値1~100Ω・cm直径(mm)200±0.5方位ノッチ:不問、面:不問
架台/スタンド/ホルダー類