1,707件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローター アズワン

    フローター

    アズワン
    3,170税込3,487
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ウォーターバスでのインキュベーションに最適です。遠沈管を恒温水槽に浮かせて使用することができます。各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
    仕様遠沈管用材質発泡PE(ポリエチレン)寸法(mm)100×70×7
  • スライド立 サンダイヤ

    スライド立

    サンダイヤ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種別20枚用材質ステンレス寸法(mm)82×150×22松吉医科器械コード10-2620-00
  • ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用 SIBATA(柴田科学)

    ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用

    SIBATA(柴田科学)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ・金属製のボールジョイント用のクランプです。 ・適合するジョイント 12/1~12/5となります。 ・材質は本体:ステンレス(SUS304) バネ:ステンレス(SUS304) ピン:スチール(ユニクロメッキ)です。
  • ジョイントクランプ ボールジョイント用 金属製 SIBATA(柴田科学)

    ジョイントクランプ ボールジョイント用 金属製

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1箱(5個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
  • 鉄製スタンド ヤガミ

    鉄製スタンド

    ヤガミ
    26,499税込29,149
    1個
    4日以内出荷
    支柱取り付けクランプ部に落下防止機構付きです。 つまみを締め忘れた場合でも急落下を防ぎ、安心です。
    用途実験器具の保持に
  • 耐酸フラスコ台 サンプラテック

    耐酸フラスコ台

    サンプラテック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐酸性のあるフラスコ台です。PVC製です。
    材質塩化ビニル
  • シングルウェハーシッパー フロロウエアー/インテグリス

    シングルウェハーシッパー

    フロロウエアー/インテグリス
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    取り出しやすく、積み重ねもできます。200mm以下のウェハータイプに適合します。
    仕様交換用クッション材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-4463-05
  • ステンレスシステムスタンドS-600 テラオカ(ANEX)

    ステンレスシステムスタンドS-600

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷
    パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
    トラスコ品番413-9658材質ステンレス(SUS304)幅(mm)600質量(kg)10.7サイズ高さ(mm)1000奥行(mm)437
  • ステンレス製H型スタンド セット品 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製H型スタンド セット品

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
    材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
  • ステンレス製平台スタンド セット品 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製平台スタンド セット品

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。
    材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
  • マヨネーズビン立 三和化研工業

    マヨネーズビン立

    三和化研工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)277奥行(mm)257
  • 支持棒 アズワン

    支持棒

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    ホットプレートやスターラーに使用できる支持棒です。
    寸法(Φ×mm)12.8×450アズワン品番1-5470-03
  • ビュレット台 アズワン

    ビュレット台

    アズワン
    4,990税込5,489
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)架台 300×120アズワン品番1-8434-01
  • ボトルホルダー アズワン

    ボトルホルダー

    アズワン
    9,050税込9,955
    1個
    翌々日出荷
    必要な数やサイズにあわせてスリット部をカッターで簡単に切ることができます。 地震などの揺れからボトルを守ります。
    材質発泡PE(ポリエチレン)穴径(Φmm)内径Φ80mm、深さ60mm適合ボトル口径(Φmm)500mlボトル×16本アズワン品番1-5923-01
  • 太陽電池用角型キャリヤー アズワン

    太陽電池用角型キャリヤー

    アズワン
    49,302税込54,232
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)125.5×142.24×120アズワン品番7-177-18
  • ハンドルH アズワン

    ハンドルH

    アズワン
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 両開クランプ アズワン

    両開クランプ

    アズワン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • クランプ VWR

    クランプ

    VWR
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
    材質クロムメッキニッケル
  • 万能ムッフ VWR

    万能ムッフ

    VWR
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
    材質クロムメッキニッケル適合パイプ径(Φmm)19までアズワン品番5-3007-01
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン
    3,663税込4,029
    1個
    当日出荷
    支柱に対しロッド(最大Φ19mm)を直角に取り付けられます。
    材質高張力亜鉛合金ダイカストアズワン品番5-4034-01
  • 自在型スタンド アズワン

    自在型スタンド

    アズワン
    54,945税込60,440
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
    材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)4.5シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-423-01ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190可動範囲(mm)(上下)400
  • 大型スタンド アズワン

    大型スタンド

    アズワン
    41,600税込45,760
    1個
    当日出荷
    大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
    材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.2高さ(mm)900シャフト径(Φmm)16ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300支柱サイズ(mm)Φ16×900アズワン品番4-3042-01
  • ピペットホルダー SIBATA(柴田科学)

    ピペットホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1ケース(10個)
    5日以内出荷
    試薬溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。びんに直接装着することにより、場所を取ることもありません。500mL~3L程度の試薬びんに使用できます。同じ試薬溶媒等を頻繁に使用する時など特に便利です。ガロンびん等の大きなびんや背の高いびんにはピペットホルダーを2カ所取り付けることによりピペットが安定します。
    全長(mm)600アズワン品番2-4016-01
  • マルチポジショナブルステージ SJ-SUS アズワン

    マルチポジショナブルステージ SJ-SUS

    アズワン
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷
    水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    仕様ステージ(ステンレス製)種別ステージ材質ステンレス寸法(mm)200×290×20質量(kg)約1.1アズワン品番2-7861-02
  • ウェハーキャリア アズワン

    ウェハーキャリア

    アズワン
    15,200税込16,720
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質セミプラスト(R)NEO(PBT+Carbon)収納数25枚
  • アジャスタブルキャリア フロロウエアー/インテグリス

    アジャスタブルキャリア

    フロロウエアー/インテグリス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)102×83×36収納数20枚アズワン品番1-8205-01ウェハー径(Φmm)6.4~56.2(0.25″~2.25″)
  • ケミカルバンド アズワン

    ケミカルバンド

    アズワン
    3,336税込3,670
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    材質天然ゴム肉厚(mm)1
  • スクエアーボトル用傾斜式スタンド アズワン

    スクエアーボトル用傾斜式スタンド

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    当日出荷
  • ゼオノア 1.5mLチューブスタンド 家田貿易

    ゼオノア 1.5mLチューブスタンド

    家田貿易
    6,998税込7,698
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    チューブのフタをおさえるカバー付きのためチューブキャップが開きません。 液体窒素の使用からオートクレーブまで使用可能です。 優れた光学特性・透明性・低複屈折性・耐熱性・耐薬品性・低吸湿性を持ちます。
    材質シクロオレフィンポリマー寸法(mm)176×84×54容量(mL)×架数(本)1.5mL×40本アズワン品番2-5495-01
  • ケックジョイントクリップ ケック

    ケックジョイントクリップ

    ケック
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    当日出荷
    スチール製ですので150℃の高温にも耐えます。 ニッケルメッキで被覆されているので耐薬品性・防錆性に優れています。
    材質スチール
  • ノンワイヤラック SP scienceware

    ノンワイヤラック

    SP scienceware
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポロプロピレン)サイズ(mm)128×105×72
  • アンワイヤー試験管立 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    アンワイヤー試験管立

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。
    材質ResMerTM立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
  • ステンレスH型スタンド 支柱付 TGK(東京硝子器械)

    ステンレスH型スタンド 支柱付

    TGK(東京硝子器械)
    42,700税込46,970
    1個
    10日以内出荷
    錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
    仕様水平調整ツマミ付き使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状H形
  • 角ムッフ T-18A SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    角ムッフ T-18A SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    6,890税込7,579
    1個
    4日以内出荷
    型式-T-18A。ネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
    TGK品番561-54-66-02締付範囲(Φmm)10~18
  • ステンレス角ムッフ 特大 T-20A TGK(東京硝子器械)

    ステンレス角ムッフ 特大 T-20A

    TGK(東京硝子器械)
    9,190税込10,109
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
    仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)TGK品番561-54-73-07型式T-20A締付範囲(Φmm)10~20使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスアングルムッフ TGK(東京硝子器械)

    ステンレスアングルムッフ

    TGK(東京硝子器械)
    3,890税込4,279
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    実験用組立スタンドなどにご利用ください。
    仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm締付範囲(Φmm)5~13使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • C型ムッフ スチール製 TGK(東京硝子器械)

    C型ムッフ スチール製

    TGK(東京硝子器械)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
    TGK品番561-55-17-52材質スチール摘要外径13Φmm
  • 分液ロート台回転式 TGK(東京硝子器械)

    分液ロート台回転式

    TGK(東京硝子器械)
    11,800税込12,980
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • 分液ロート台横型 TGK(東京硝子器械)

    分液ロート台横型

    TGK(東京硝子器械)
    19,300税込21,230
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    材質PVC
  • 試験管立てPP TGK(東京硝子器械)

    試験管立てPP

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
    仕様オートクレーブ可能寸法(mm)200×55
架台/スタンド/ホルダー類