1,707件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛け乾燥ラック Buerkle

    壁掛け乾燥ラック

    Buerkle
    41,980税込46,178
    1セット
    翌々日出荷
    ハンガーロッド(引っかけ棒)は自由に取り外し・場所変更できます。排水チューブを接続可能です。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ排水機能付
  • ピペットホルダー2 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットホルダー2

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
    適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用アズワン品番63-8456-34
  • ピペットスタンド2 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットスタンド2

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 今までにない新しい製品でMultipette M4 を架けられます。 さらに、ホルダーの交換によりResearchPlus やReference 2 にも対応します。
    適合Multipette M4用タイプ1本架けアズワン品番63-8456-33
  • T型ムッフ アルミ合金 TGK(東京硝子器械)

    T型ムッフ アルミ合金

    TGK(東京硝子器械)
    1,891税込2,080
    1個
    4日以内出荷
    仕様摘要13Φmmパイプ用、ネジの根元穴径:約134mm(13mmパイプ用)TGK品番0437-55-07-05材質アルミ合金
  • シャフト BAR-SUS アズワン

    シャフト BAR-SUS

    アズワン
    3,790税込4,169
    1本
    翌々日出荷
    簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    仕様シャフト(ステンレス製)種別シャフト材質ステンレス寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-12
  • シャフト BAR-IRON アズワン

    シャフト BAR-IRON

    アズワン
    2,290税込2,519
    1本
    翌々日出荷
    簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
    仕様シャフト(スチール製)種別シャフト材質スチール寸法(mm)Φ10×480高さ(mm)480シャフト径(Φmm)10アズワン品番2-7861-11
  • クリア遠沈管ラック アズワン

    クリア遠沈管ラック

    アズワン
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
    透明度の高いポリカーボネート製ですので、視認性に優れ遠沈管の観察に便利です。耐熱性、強度に優れています。
  • ストレージボックス アズワン

    ストレージボックス

    アズワン
    8,286税込9,115
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    アソートタイプは5色(青・緑・紫・黄・オレンジ)で識別が容易にできます。
    材質PP(ポリプロピレン)アソートオートクレーブの可否
  • ストレージボックス アズワン

    ストレージボックス

    アズワン
    7,498税込8,248
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
  • 比色板付き試験管立て ナリカ

    比色板付き試験管立て

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    背面に乳白色の板を取付けた試験管立てです。反応前後の試薬の色の変化を比較・観察する実験などに最適です。
    仕様使用できる試験管:Φ15mm、Φ16.5mm、Φ18mm用材質プラスチック乳白色穴径(Φmm)19.5
  • ろうと台 ナリカ

    ろうと台

    ナリカ
    1,100税込1,210
    1個
    4日以内出荷
    ビーカーにのせるだけでろうと台になります。小型で積み重ねられ、収納時にスペースをとりません。
    仕様適合ビーカー:200~500mL、適合ろうと:口径45~90mm(目安)材質透明プラスチック寸法(mm)123×60×42穴径(Φmm)30
  • 一体成型試験管立て アズワン

    一体成型試験管立て

    アズワン
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。
    仕様ラベル貼付エリア付材質デルリン(R)(POM)耐熱温度(℃)-40~+140オートクレーブの可否
  • ステンレス製試験管立 三和化研工業

    ステンレス製試験管立

    三和化研工業
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスSUS304適合試験管(Φmm)18架数25配列5×5
  • ユニラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ユニラック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    8,798税込9,678
    1組(10個)
    翌日出荷
    用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。
    セット内容本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40材質PP滅菌オートクレーブ可能架数1.5/2.0mL×80
  • 水中試験管立 Kartell(カルテル)

    水中試験管立

    Kartell(カルテル)
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。
    材質特殊強化PPオートクレーブの可否可能
  • 比色管立 ケニス

    比色管立

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    プラスチック製のPタイプとステンレス製のSタイプがあります。
    付属品白黒塩ビ板材質アクリル架数10
  • MPホルダー PH-12/16/20用 外箱 マルエム[理化学・容器]

    MPホルダー PH-12/16/20用 外箱

    マルエム[理化学・容器]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)170×105×65
  • コルクサポート Thermo Fisher Scientific

    コルクサポート

    Thermo Fisher Scientific
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    軽くて使いやすいコルク製のフラスコ台です。
    内径(Φmm)60外径(Φmm)110適合フラスコ丸底200~500mL
  • 分液ロート台 ケニス

    分液ロート台

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から23日以内出荷
    耐薬品性に優れたオールPVC製の分液ロート台です。
    材質PVC
  • ムッフ ケニス

    ムッフ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    S型とG型は13mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。
    材質亜鉛ダイカストクロムめっき締付範囲(Φmm)8~18
  • 両開クランプ(ムッフ付) ヤマナカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ヤマナカ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
  • パイプ連結具 ヤマナカ

    パイプ連結具

    ヤマナカ
    769税込846
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    組立パイプの交差部分を固定する締付金具です。
  • テーパージョイント用クランプ ケニス

    テーパージョイント用クランプ

    ケニス
    3,298税込3,628
    1組(10個)
    3日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • テーパージョイントクリップ ケック

    テーパージョイントクリップ

    ケック
    7,998税込8,798
    1組(10個)
    当日出荷
    化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
    材質ポリアセタール(デルリン)ブラック上径(Φmm)29
  • 空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用 A&D(エー・アンド・デイ)

    空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用

    A&D(エー・アンド・デイ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    10/20/200µL用空ボックス(ロックなし)
    トラスコ品番856-2764適合本体PA-10/PA-20/PA-200/MPB-200-8/MPA-10/MPA-20/MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保管用ボックス ミライアル

    保管用ボックス

    ミライアル
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    材質セミプラスト(R)T(PBT)
  • 片開クランプ 固定ムッフ付 アズワン

    片開クランプ 固定ムッフ付

    アズワン
    2,640税込2,904
    1個
    当日出荷
    クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
    付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き全長(mm)140タイプ片開き締付範囲(mm)2~28アズワン品番6-774-04取付可能ロッド径(Φmm)9~19
  • 斜め補強棒 アズワン

    斜め補強棒

    アズワン
    7,490税込8,239
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ディッシュラック アズワン

    ディッシュラック

    アズワン
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷
    細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • チェーンクランプ Thermo Fisher Scientific

    チェーンクランプ

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様ロッド径×長さ(mm):Φ13×188材質亜鉛(ニッケルメッキ)締付範囲(mm)Φ35~170アズワン品番6-413-11
  • 実験器具保持具 アズワン

    実験器具保持具

    アズワン
    851税込936
    1個
    当日出荷
  • カラー両開きクランプ アズワン

    カラー両開きクランプ

    アズワン
    2,633税込2,896
    1個
    翌々日出荷
  • クランプ アズワン

    クランプ

    アズワン
    4,290税込4,719
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
    付属品スペアキャップ材質本体/亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)全長(mm)370タイプ片開・極小締付範囲(mm)2~28アズワン品番1-7213-05柄径×長さ(mm)Φ10×145
  • 角型ムッフ アズワン

    角型ムッフ

    アズワン
    1,450税込1,595
    1個
    欠品中
    軽量で、強度・耐食性に優れています。
  • ステンレス平型 アズワン

    ステンレス平型

    アズワン
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.1(支柱含む)高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番1-3294-01台座形状平形
  • D型クランプ アズワン

    D型クランプ

    アズワン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • ジョイントクランプ アズワン

    ジョイントクランプ

    アズワン
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    標準的なガラスジョイント用で、耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れています。
    材質スチールスプリング・PTFE(四フッ化エチレン)コーティング耐熱温度(℃)280
  • 平台スタンド(ステンレスシャフト) アズワン

    平台スタンド(ステンレスシャフト)

    アズワン
    5,170税込5,687
    1個
    当日出荷
    台座形状平形
  • ワイヤードライボード アズワン

    ワイヤードライボード

    アズワン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
架台/スタンド/ホルダー類