1,707件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位<110> SSウエハー

    12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位<110>

    SSウエハー
    239,800税込263,780
    1箱
    45日以内出荷
    ウエハーケース梱包の12インチシリコンウエハーです。P型、両面ミラー、ノッチ<110>、面方位(100)、ダストフリー品です。標準納期は1~2カ月となります。
    用途研究開発・ダミー用など仕様面方位:-100その他記載なき事項不問材質シリコンサイズ12インチタイプP、面状態:両面ミラー直径(Φ)300±0.2厚さ(μm)(標準)775±25仕上ミラー抵抗値不問方位ノッチ:<110>
  • 12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問 SSウエハー

    12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問

    SSウエハー
    229,800税込252,780
    1箱
    45日以内出荷
    ウエハーケース梱包の12インチシリコンウエハーです。P型、両面ミラー、ノッチ(方位)不問、面方位(100)、ダストフリー品です。標準納期は1~2カ月となります。
    用途研究開発・ダミー用など仕様面方位:-100その他記載なき事項不問材質シリコンサイズ12インチタイプP、面状態:両面ミラー直径(Φ)300±0.2厚さ(μm)(標準)775±25仕上ミラー抵抗値不問方位ノッチ:不問
  • 12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 SSウエハー

    12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型

    SSウエハー
    189,800税込208,780
    1箱
    10日以内出荷
    ウエハーケース梱包の12インチシリコンウエハーです。P型、両面ミラー、ノッチ不問、面方位不問、ダストフリー品です。
    用途研究開発・ダミー用など仕様面方位:不問その他記載なき事項不問サイズ12インチタイプP、面状態:両面ミラー直径(Φ)300±0.2厚さ(μm)(標準)775±25抵抗値不問方位ノッチ:不問
  • ピペットトレー 宮原計量器

    ピペットトレー

    宮原計量器
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    長さの異なる3種類のピペット(L:281mm以上、M:216mm以上、S:95mm以上)を置くことができるピペットトレーです。
    材質ポリプロピレンサイズ(mm)281×216×39掛数横/7本(L)、縦/16本(M)、中央12本(S)
  • 青色クリップ PRESI

    青色クリップ

    PRESI
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    当日出荷
    厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。クリップは三本足で立ちます。試料を撮影した時にクリップは写真に写らないのできれいな写真が撮れます。
  • メタルクリップ PRESI

    メタルクリップ

    PRESI
    43,980税込48,378
    1箱(100個)
    15日以内出荷
    厚みの薄い顕微鏡試料を樹脂埋込みする時に、試料を直立させておくクリップです。クリップで試料を挟んで、成形容器の中に置きます。
  • 方向自在クランプ ケニス

    方向自在クランプ

    ケニス
    4,798税込5,278
    1個(1個)
    当日出荷
    ムッフ付で温度計やビューレット等を手軽に保持できるクリップ式です。
    材質クランプ部真鍮 360°回転 ムッフ付全長(mm)180締付範囲(mm)5~35
  • マルチボックスホルダー ケニス

    マルチボックスホルダー

    ケニス
    3,898税込4,288
    1セット(1セット)
    6日以内出荷
    ディスポ手袋、ディスポマスク、ティッシュペーパーなどを壁取付で収納できます。4箇所ビス止めもしくは専用磁石で壁に取り付け可能です。
    付属品壁取付タッピングビス×4本 専用磁石(32mmΦ)×4個(取付ビス付)材質スチール(樹脂コーティング)外寸(mm)270×116×97内寸(mm)257×110×88
  • チューブ立て Eppendorf(エッペンドルフ)

    チューブ立て

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    4,098税込4,508
    1組(4個)
    3日以内出荷
    コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。
    材質PP滅菌オートクレーブ可架数25/50mL×1耐熱温度(℃)-86~121入数(個)4
  • アルミブロック ケニス

    アルミブロック

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個(1個)
    14日以内出荷
    アルマイト処理により錆びに強いアルミブロックです。フリーザーで使用できる紙製保存ケースが付属しています。
    材質アルミニウム
  • アルミブロック ケニス

    アルミブロック

    ケニス
    9,798税込10,778
    1個(1個)
    14日以内出荷
    アルマイト処理により錆びに強いアルミブロックです。
    材質アルミニウム架数1.5/2.0mL×1大きさ21×21×30mm
  • 半導体ウェハ搬送容器 枚葉タイプ 680044 サンコー(三甲)

    半導体ウェハ搬送容器 枚葉タイプ 680044

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。サンプルキープ用としても活躍します。
    材質ポリカーボネート、エラストマー
  • ウェハー用スペーサー 1袋 200枚入 SL-WSシリーズ セレン

    ウェハー用スペーサー 1袋 200枚入 SL-WSシリーズ

    セレン
    8,998税込9,898
    1袋(200枚)
    翌々日出荷
    ウェハー収納時のスペーサーとして使用します。
    材質極細特殊PE繊維
  • マルチチューブラック 1パック 6個入 Polylab

    マルチチューブラック 1パック 6個入

    Polylab
    9,498税込10,448
    1パック(6個)
    翌々日出荷
    複数の異なるサイズの試験管に使用可能です。
    材質PP寸法(mm)115×198×95立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8アズワン品番4-5868-01
  • マイクロチューブラック 折りたたみ組み立てタイプ Polylab

    マイクロチューブラック 折りたたみ組み立てタイプ

    Polylab
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    2層式のラックです。両側にラベルスペースがあります。ドライバス・ウォーターバス・フリーザーで使用可能です。アルファベットと番号のインデックス付きです。チューブを入れたまま、スタッキング可能です。
    材質PP寸法(mm)108×265×47立て数(本)1.5mL×100アズワン品番4-5874-01
  • 回転式マルチチューブラック Polylab

    回転式マルチチューブラック

    Polylab
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    複数の異なるサイズの試験管に同時に使用可能です。
    材質PP寸法(mm)110×220×110立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8アズワン品番4-5869-01
  • ピペットスタンド 組み立て式 12本用 Polylab

    ピペットスタンド 組み立て式 12本用

    Polylab
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    分解できるため、省スペースで保管できます。オートクレーブ可能です。
    材質PP収納本数(本)12使用時寸法(mm)205×155×220アズワン品番4-5875-01
  • 高配向性黒鉛 基板 両面劈開 HOPGシリーズ クリスタルベース

    高配向性黒鉛 基板 両面劈開 HOPGシリーズ

    クリスタルベース
    35,980税込39,578
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    平坦な劈開面を利用してSTM (走査トンネル顕微鏡) 、AFM (原子間力顕微鏡)用の試料として使われています。メンディングテープなど押し当て引きはがすとMicaのように薄く剥離し、新鮮な表面を出すことができます。両面劈開のため、表裏どちらの面からでも劈開できます。
  • ローターチューブラック Heathrow Scientific

    ローターチューブラック

    Heathrow Scientific
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    最大10本掛 培養効率が数倍に!。コスト減/省スペース。時間効率向上。機器を増設することなく培養本数を増やすことが可能。使用スペースや時間の効率も格段に向上します。最大10本のチューブを取り付け可能で、ローターでの撹拌効率を高めます。オートクレーブ可能なため、サンプル間でのコンタミのリスクを軽減できます。
    材質PP・シリコン立て数(本)10
  • ペーパーチューブラック 滅菌 アズワン

    ペーパーチューブラック 滅菌

    アズワン
    2,760税込3,036
    1袋(20枚)
    翌々日出荷
    滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ)。
    仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ・Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ材質再生紙(コートボール紙)寸法(mm)100×65×25立て数(本)1.5mLマイクロチューブ×8、2.0mLクライオチューブ×7アズワン品番4-4491-31
  • 万能スタンド smartStand(R) 1パック 75枚入 アズワン

    万能スタンド smartStand(R) 1パック 75枚入

    アズワン
    8,890税込9,779
    1パック(75枚)
    翌々日出荷
    表裏面でそれぞれ開口角度が異なるため、計量時の薬包紙やスパチュラ、各種チューブの保持等、様々な用途に使用可能です。柔らかい材質のため、計量後にそのまま薬包紙を閉じて運んだり置きたいものに併せて形状を変形させることも可能です。
    材質アルミニウム(Ultra High Vaccume Foil)寸法(mm)70×40×20質量(g)0.65角度(°)開口:表面/90、裏面/45アズワン品番4-6558-01
  • ビオラモピペットフィラー用交換用フィルター 疎水性PTFE・孔径Φ0.45μm アズワン

    ビオラモピペットフィラー用交換用フィルター 疎水性PTFE・孔径Φ0.45μm

    アズワン
    1,190税込1,309
    1個
    翌々日出荷
    材質疎水性PTFEアズワン品番4-5740-11孔径(Φμm)0.45
  • 積み重ねられる遠沈管ラック アズワン

    積み重ねられる遠沈管ラック

    アズワン
    11,400税込12,540
    1個
    翌々日出荷
    未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
    材質SUS430寸法(mm)170×170×150アズワン品番4-6537-01最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
  • チューブラック 杭タイプ Polylab

    チューブラック 杭タイプ

    Polylab
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    試験管の乾燥用のラックです。逆さまに保管するため、試験管の内部へのコンタミネーションを最小限にとどめることが可能です。電気泳動やクロマトグラフのプレートの乾燥にも使用可能です。
    材質PP寸法(mm)123×175×62
  • PCRチューブラック スタッキングタイプ 1パック 4個入 Polylab

    PCRチューブラック スタッキングタイプ 1パック 4個入

    Polylab
    5,998税込6,598
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    透明カバーは視認性が良く、チューブの保護にも役立ちます。マルチピペットが使用可能です。スタッキング可能です。
    材質ラック部/PP、フタ・底部/ポリカーボネート寸法(mm)80×115×43適合チューブ(mL)0.2収納本数(本)96アズワン品番4-5864-01
  • 3軸自動分注器 COA-01シリーズ アズワン

    3軸自動分注器 COA-01シリーズ

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    33日以内出荷
    ラックは3個までオートサンプラーに設置可能です。
    材質ステンレス
  • テーパー型フラスコレシーブ さくらサイエンス

    テーパー型フラスコレシーブ

    さくらサイエンス
    699税込769
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が漏れている場合でも滑り止めとなり、安定してフラスコを立てることが出来ます。
    適合サイズ25mL-3L本体サイズ(mm)73(上径)x100(下径)x35(高さ)
  • ピペット台 さくらサイエンス

    ピペット台

    さくらサイエンス
    2,198税込2,418
    1台
    9日以内出荷
    四方から自由に使うことが出来、上下2段にピペットが置けます。
    寸法(mm)108×108×150
  • RS PRO 帯電防止ケース 帯電防止:あり 導電性:あり RS PRO

    RS PRO 帯電防止ケース 帯電防止:あり 導電性:あり

    RS PRO
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    Corstatシリーズのコンポーネントボックスにより、静電気に弱い機器を簡単かつ安全に保管して輸送することができます。Corstat導電性コーティングによりファラデーケージ保護と、静電防止フォームによるESD安全クッション性を実現 幅広いサイズのパックを用意
    仕様高さ = 25mm長さ = 60mm幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 帯電防止ケース 帯電防止:あり 導電性:あり RS PRO

    RS PRO 帯電防止ケース 帯電防止:あり 導電性:あり

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Corstatシリーズのコンポーネントボックスにより、静電気に弱い機器を簡単かつ安全に保管して輸送することができます。Corstat導電性コーティングによりファラデーケージ保護と、静電防止フォームによるESD安全クッション性を実現 幅広いサイズのパックを用意
    仕様高さ = 38mm長さ = 100mm幅 = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 帯電防止ケース 帯電防止:あり 導電性:あり RS PRO

    RS PRO 帯電防止ケース 帯電防止:あり 導電性:あり

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性収納容器. 1~6のサイズが用意されています。このRS導電性容器シリーズは、保管に関するニーズに対する柔軟なソリューションになります。 これらの容器は、帯電防止のカーボン導電性粒子 / 繊維を使用して設計・製造されています。 このプロセスによって、静電気に弱い部品を破損させる可能性が低い低帯電(帯電防止)容器を実現します。特長と利点: . EPA内の小型部品の収納に最適 . スタッキング可能、柔軟性の向上 . 省スペース . ルーバーパネルに簡単に取り付け、又は接地面に自立可能 . インデックスカード付属 . 衛生的で清潔で滑らかな内面によってグリスや埃の堆積から保護
    仕様生地特性 = 帯電防止材質 = プラスチック高さ = 75mm長さ = 165mm幅 = 100mm併用可能製品 = キャビネット、シェルフ、 Topstore ルーバーパネル材質プラスチック
  • 単結晶基板 クリスタルベース

    単結晶基板

    クリスタルベース
    51,980税込57,178
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    汎用的な成膜用基板として使用されています。
    仕様●サイズ:Φ2inch×0.43mm●方位:C(0001)●研磨:片面鏡面●方位精度:(0001)±0.5°●面内方位:[11-20] オリフラ付アズワン品番68-0982-55
  • 8×8mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    8×8mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    16,200税込17,820
    1箱(20枚)ほか
    16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 50×50mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    50×50mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    36,100税込39,710
    1箱(20枚)ほか
    16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):50×50●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    15,300税込16,830
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 30×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    30×30mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    30,400税込33,440
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):30×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 25×35mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    25×35mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    24,100税込26,510
    1箱(20枚)ほか
    16日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    仕様●サイズ(mm):25×35●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
  • 20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン

    20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

    アズワン
    19,191税込21,110
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 締付金具 ヤマナカ

    締付金具

    ヤマナカ
    5,990税込6,589
    1個
    7日以内出荷
    ALJは差込口が2ヶ所あり本体の固定する方向によって差込口が選ぶことができます(同時に使用することは出来ません)。A100は実験台等の上に組立棒で枠組みを作るのに使用可能です。B85は2本のボルト付きですので、試験台等の上にスタンドを組む際に組み立て棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付け可能です。
  • ストレージボックス CF低温バイアル ポリカーボネート 非滅菌 1箱 5個入 Celltreat

    ストレージボックス CF低温バイアル ポリカーボネート 非滅菌 1箱 5個入

    Celltreat
    34,999税込38,499
    1箱(5個)
    19日以内出荷から22日以内出荷
    広い温度範囲に耐えるように設計された耐久性のあるポリカーボネート素材で作られており、使い捨てラックに代わる再利用可能なオートクレーブ可能な製品です。蓋と底部に通気孔があり、冷凍庫での真空密閉を防ぎます。収納ボックスの底面には、蓋の有無にかかわらず、個々の位置を簡単に識別できるよう、数字で表示されています。
架台/スタンド/ホルダー類