カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(346)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(100)
- ケニス(96)
- ナリカ(74)
- ヤマナカ(44)
- Simport(41)
- テラオカ(ANEX)(38)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(23)
- Kartell(カルテル)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

コンパクトスタンド motte C型
ナリカ¥16,300税込¥17,9301個4日以内出荷実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。高さ調節ができる自由雲台材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド伸縮式一脚(180~290mm)1本雲台(47mm)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×48(1/4インチねじ変換用)台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
コンパクトスタンド motte B型
ナリカ¥11,300税込¥12,4301個4日以内出荷実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個支持環(内径約70mm中環)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×340台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
黒板実験用スタンド BP-A
ナリカ¥25,880税込¥28,4681個6日以内出荷黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。仕様自在はさみ(マルチフック無):1個/つり棒:1個/タブレットホルダー:-/クランプ:2個質量(kg)1(本体のみ)耐荷重1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)ベース鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm支柱ステンレス製、Φ12×全長400mm
黒板実験用スタンド BP-Y
ナリカ¥16,000税込¥17,6001個4日以内出荷黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:-/クランプ-質量(kg)1(本体のみ)耐荷重1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)ベース鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm支柱ステンレス製、Φ12×全長400mm
マイクロチューブラック
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷オートクレーブ可能なマイクロチューブラック。材質ポリプロピレン寸法(mm)225×65×27収納数80本(1.5/2.0mLチューブ)
木製 試験管立て キューブタイプ
リカシツ¥649税込¥7141個6日以内出荷試験管付き木製試験管立てです。材質ヒノキ長さ(mm)75(硝子試験管)厚さ(mm)0.8(硝子試験管)寸法(mm)27角外径(Φmm)12(硝子試験管)アズワン品番64-5225-37
木製 試験管立て 組立タイプ
リカシツ¥649税込¥7141個6日以内出荷試験管付き木製試験管立てです。材質杉長さ(mm)75(硝子試験管)厚さ(mm)0.8(硝子試験管)寸法(幅W×高さH)(mm)80×62外径(Φmm)12(硝子試験管)アズワン品番64-5225-36
木製 試験管立て SiTATEシリーズ
リカシツ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷外径40Φまで胴長40mm以上の試験管に適した、リカシツ オリジナルの木製試験管です!タイプ穴40Φ×4本立穴径(Φmm)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×65×82穴数4個アズワン品番64-5225-32胴長さ(mm)40(台座上から首上まで)
撮影用クランプ
ケニス¥6,898税込¥7,5881個欠品中カメラやライトを固定できるクランプです。 MS-21Ⅱはどこでもクランプで簡単に固定できます。 MS-25Sは強力クランプを搭載。大きめのLEDライトもガッチリ固定できます。 PM-50はC型クランプなので、丈夫で耐久性があります。最大積載荷重(kg)2
遠沈管フローターラック
WATSON¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷遠沈管専用ラックだけでなく、フローターとしても使える2WAY仕様です。 丈夫なポリプロピレン製なので、オートクレーブ可能です。材質PP滅菌オートクレーブ可架数15mL×4 50mL×4
ピッコロラック(スクリューチューブ用)
WATSON¥9,998税込¥10,9981組(10個)4日以内出荷透明なので立てたままチューブの底部を見ることができます。 ラック内にクラッシュアイスを入れて使用できます。 各穴にノッチ(ギザギザ部分)が付いており、チューブ側面のリブにフィットして、片手でキャップを開閉することができます。材質PC寸法(mm)118×82×52滅菌オートクレーブ可架数24架
ピペットスタンド(回転式)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。材質ABS電源(V)100~240(50/60Hz)架数6寸法(Φ×mm)180×404主な適合ピペットEppendorf Xplorer・Xplorer plusアズワン品番1-7393-14
H型台
ケニス¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷質量(kg)5.5(台)支柱(mm)1500ベース寸法(mm)300×270材質(支柱)SUS304(ムク棒)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)15
コンパクトユニットスタンド(角棒ベース)
ケニス¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷コンパクトタイプのユニットスタンドです。 角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース)質量(kg)0.5(角棒ベース)寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材)支柱径(Φmm)13
比色管台
アズワン¥9,504税込¥10,4541個当日出荷背面の白黒板は、差し替えが自由にできます。材質PMMA(アクリル)寸法(mm)330×60×185穴径(Φmm)22立て数10本アズワン品番6-293-03
保冷ワークステーション CoolCaddy(TM)
MTC Bio¥22,980税込¥25,2781個当日出荷様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。 ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。寸法(mm)210×170×45収納数(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚アズワン品番4-4333-01
サンプル容器用ワイヤーラック
Heathrow Scientific¥12,980税込¥14,2781個当日出荷HDPEでコーティングされた丈夫なラックです。材質スチール(HDPEコート)寸法(mm)393×262×50収納本数(本)24(6×4列)穴サイズ(mm)58×58アズワン品番4-3794-01適合チューブ径(Φmm)55~58
フラスコアンカー L
アズワン¥2,540税込¥2,7941個10日以内出荷メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約760外径×内径×高さH(mm)約Φ120×Φ76×28
フラスコアンカー XS
アズワン¥1,740税込¥1,9141個当日出荷メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約225外径×内径×高さH(mm)約Φ67×Φ31×21
マイクロピペットスタンド
MICROLIT¥12,980税込¥14,2781箱当日出荷シングルタイプとマルチタイプの両方に対応しています。 軽量で移動が容易です。 360°回転します。材質PPサイズ(mm)Φ195×323アズワン品番4-3739-01掛数シングル/6本、シングル/3本・マルチ/3本
クランプ 片開き・回転式ムッフ付き
アズワン¥2,180税込¥2,3981セット当日出荷自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。材質亜鉛合金寸法(mm)210×70×27締付範囲(mm)7~60アズワン品番4-3689-01適用支柱径(mm)Φ7~15
チューブラック HSシリーズ
Heathrow Scientific¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷チューブホルダーを回転させることで、チューブの長さに合ったラックになります。 チューブホルダーを自由に傾けることができるので、作業が容易です。 ティアドロップ型のウェルなので、チューブが挿入しやすいです。付属品チューブホルダー(Φ13・17・30mm 各2個)材質PP寸法(mm)309×107×77穴径(Φmm)13・17・30収納本数(本)(チューブホルダー1個あたり)穴径Φ13・17mm/20、穴径Φ30mm/6適合チューブ穴径Φ13mm/5・7.5mL、穴径Φ17mm/5・10・15mL、穴径Φ30/25・50mL
チップトレイSCC カバー 10枚入 H44-02シリーズ
アズワン¥15,080税込¥16,5881袋(10枚)当日出荷様々なチップ部分の工程内用、出荷用ケースに適しています。材質ポリスチレン耐熱温度(℃)70
ワイヤー遠沈管立て 50mL用
Heathrow Scientific¥11,980税込¥13,1781個当日出荷樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。材質スチール寸法(mm)277×209×98収納本数(本)48アズワン品番1-4514-04適合チューブ径(Φmm)~30
シングルウェハーシッパーSCC H93シリーズ
アズワン¥6,750税込¥7,4251個当日出荷取り出しやすく、積み重ねもできます。材質透明ポリカーボネート寸法(mm)(ウェハータイプ)150全長(mm)175×160×20.3アズワン品番1-4463-03-77
ユニラック
Simport¥8,298税込¥9,1281箱(10個)当日出荷水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。仕様ラック材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)223×67×27色赤収納本数(本)(両面使用時)1.5・2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアル/80本、0.2・0.5mLPCRチューブ/60アズワン品番1-4314-09
ウェハートレー カバー 76.2mm 3″ 用
フロロウエアー/インテグリス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。材質ナチュラルPPアズワン品番4-5440-02適合ウェハー寸法(Φmm)76.2(3")
ウェハートレー カバー 100mm 3.94″ 用
フロロウエアー/インテグリス¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。材質ナチュラルPPアズワン品番4-5439-02適合ウェハー寸法(Φmm)100 (3.94")
8インチ シリコンウェハー(熱酸化膜加工 1,000A)
グローバル・トップ・ケミカル¥179,800税込¥197,7801箱(25枚)10日以内出荷装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)用途装置テスト用仕様熱酸化膜:1,000ű10%サイズ8インチ直径(Φmm)200±0.2タイプ導電型:P型厚さ(μm)725±25仕上Vノッチ、両面成膜抵抗≧1Ω・cm方位100(面)
理科実験スタンド
島津理化¥28,000~税込¥30,800~1個22日以内出荷支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。材質【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製高さ(mm)660寸法(Φ×mm)【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215支柱径(Φmm)12
スマホ&タブレット雲台アダプタ
ナリカ¥7,600税込¥8,3601個9日以内出荷C15-1624力学台車F-2型の別売品です。力学台車F-2の天面中央にあるカメラ用ねじに本品を接続すると、スマートフォンやセンサを力学台車上に固定できます。
スタンド用タブレットホルダー
ナリカ¥8,200税込¥9,0201個4日以内出荷F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。鉄製スタンド用のカメラ雲台とタブレットホルダーのセット。タブレットやスマホを使って実験の観察・記録をする際に便利なホルダーです。全長(mm)【スタンド用カメラ雲台】約230、【タブレットホルダー】220直径(Φmm)33(スタンド用カメラ雲台)身長(cm)【タブレットホルダー】0.95最大積載量(kg)【スタンド用カメラ雲台】1、【タブレットホルダー】0.5三脚取付ねじU1/4支柱径(Φmm)8(スタンド用カメラ雲台)
自在はさみ(カバ口型)GF-2
ナリカ¥9,200税込¥10,1201個4日以内出荷F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。記録タイマーや実験用コイルなどをしっかりはさめます。支柱(mm)8最大幅(mm)65

















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)