カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(346)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(100)
- ケニス(96)
- ナリカ(74)
- ヤマナカ(44)
- Simport(41)
- テラオカ(ANEX)(38)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(23)
- Kartell(カルテル)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ろうと台(ミニ)
ナリカ¥6,300税込¥6,9301セット(6個)4日以内出荷ビーカーにのせるだけでロート台になります。 収納は小型で積み重ねられますのでスペースをとりません。材質透明プラスチック寸法(mm)約123×60×42質量(g)約50穴径(Φmm)30適合ビーカー容量(mL)200・300・500
鉄製スタンド KS-1600L
ナリカ¥48,000税込¥52,8001個4日以内出荷ステンレス鋼材を豊富に使用して、機能および操作性を追求した堅牢なスタンドです。付属品支柱固定専用六角レンチ1個材質支柱:ステンレス(SUS304)製 / 自在はさみ:はさみ部亜鉛ダイキャスト製・支柱軸ステンレス製 / 支持環:ステンレス製 / クランプ:亜鉛ダイキャスト製・赤青識別固定ねじ付き / 台:亜鉛ダイキャスト製(メラミン焼付け塗装)・上面ネオプレンゴム貼り・水平調節ねじ付き寸法(mm)支柱:Φ16×長さ1200 / 自在はさみ:全長279・はさみ間隔50(MAX)・支柱軸Φ8 / 支持環:全長230・内径84・環の太さ約Φ8 / 台:240×200×25質量(kg)台:3シャフト径(Φmm)16
マイクロチューブラック
Thermo Fisher Scientific¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷1.5mlマイクロチューブ用ラック。オートクレーブ可。各列と行に記号と数字が施されていますのでサンプル管理が容易です。色白列数4×6適合チューブ(mL)(マイクロ)1.5
アンワイヤー試験管立て 30mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 25mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から7日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 20mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 16mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 13mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
ウェハースペーサー ASスタクリン t=91μm
桜井¥119,800~税込¥131,780~1箱(1包×500枚)ほか15日以内出荷から21日以内出荷ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 他サイズも対応可能です。 導電性能106以下です。
ウェハースペーサー ASスタクリン t=91μm
桜井¥53,980~税込¥59,378~1箱(1包×500枚)ほか21日以内出荷から22日以内出荷ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 8インチ以下も対応可能です。 導電性能106以下です。
ウェハースペーサー t=140μm SC100NBシリーズ
桜井¥59,980~税込¥65,978~1箱(1包×500枚)ほか21日以内出荷ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 他サイズも対応可能です。
ウェハースペーサー t=140μm SC100NBシリーズ
桜井¥28,980~税込¥31,878~1箱(1包×500枚)ほか21日以内出荷ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 8インチ以下も対応可能です。
ウェハースペーサー t=90μm SC64NBシリーズ
桜井¥43,980~税込¥48,378~1箱(1包×500枚)ほか21日以内出荷ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 他サイズも対応可能です。
ウェハースペーサー t=90μm SC64NBシリーズ
桜井¥22,980~税込¥25,278~1箱(1包×500枚)ほか20日以内出荷から22日以内出荷ウェハーを重ねて搬送・保管する際の合紙。 8インチ以下も対応可能です。
乾燥ラック用ハンガーロッド 9640シリーズ
Buerkle¥259税込¥2851本翌々日出荷乾燥ラック(品番3-8173-01~-03・3-8174-01~-06)専用のハンガーロッド(引っ掛け棒)です。材質PP
コンビロックラック
コクゴ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷4つの面でサイズが異なるチューブを保持できます。外径30mm×8本 外径20mm×20本。外径17mm×24本。 外径12mm×40本。はめ合わせ式で自由に組み合わせることができます。仕様樹脂特性PP、不透明脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135オートクレーブの可否可
フリーアームスタンド用フリーアーム
コクゴ¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はフリーアームのみです。寸法(mm)Φ16×313タイプフリーアーム
フリークランプ
コクゴ¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。柄長さ(mm)225
チューブクランプ
ハマー¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷先端部はフラットになっています。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)160
チューブクランプ
ハマー¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷先端部にはキザミが付いています。有鈎。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)200
チューブクランプ
ハマー¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷先端部にはキザミが付いています。細かい作業に適した小型タイプです。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)90
マイクロチューブストレージボックス
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781セット(5個)3日以内出荷片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。適合1.5/2.0mLチューブ×100立て数(本)100外寸法(mm)141×151×57
プレパレーションラック
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781セット(5個)3日以内出荷PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。色蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )立て数(本)96×5色
プレパレーションラック
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781セット(5個)3日以内出荷から17日以内出荷PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。立て数(本)96
スイングジョー式チューブクランプ
三商¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷から6日以内出荷PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。
ピペット台
三商¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷メスピペットが30本、マイクロピペットが6本掛けられます。上段・下段ともに丸板の高さは可変式。任意の高さに調整可能です。材質ABS全高(mm)430使用可能径(Φ)メスピペット:5~10mm、マイクロピペット:13mm台座寸法(mm)100 ※Aの部分










































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)