カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アズワン(346)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(100)
- ケニス(96)
- ナリカ(74)
- ヤマナカ(44)
- Simport(41)
- テラオカ(ANEX)(38)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(23)
- Kartell(カルテル)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ステンレス平台スタンド
三商¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)材質SUS304台座形状平形
ステンレスH型スタンド 特大
三商¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)質量(kg)6.5(台のみ)サイズ特大高さ(mm)1000シャフト径(Φmm)18支柱(mm)Φ18×1000A×B×C(mm)340×174×380台座形状H形
ステンレスH型スタンド
三商¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)高さ(mm)700シャフト径(Φmm)10支柱サイズ(mm)10Φ×700台座形状H形
システムスタンド用オプション
三商¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。セット内容ベースストッパー材質SUS304タイプシングルタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×40×34
ケッククリップ
三商¥9,798税込¥10,7781セット(10個)6日以内出荷ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号色ダークブルー上径(Φmm)19入数10
ケッククリップ
三商¥9,798税込¥10,7781セット(10個)6日以内出荷ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号色ライトブルー上径(Φmm)19入数10
ステンレス両開クランプ
三商¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から6日以内出荷真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
両開クランプ SH型 赤
三商¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
チェーンクランプ
三商¥10,980税込¥12,0781個欠品中ビーカー等をチェーンで固定します。柄が長いので装置の組立てなどに便利です。全長(mm)300棒径(Φmm)13使用径(Φmm)100~300
ステンレス製角ムッフ
三商¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)6~13
ステンレス製Cムッフ
三商¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。適合サイズΦ13mmパイプ
フリーアームスタンド専用
三商¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。種別H型スタンド材質鋳鉄
フリーアームスタンド用
三商¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。
丸型台座 SH型
三商¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から50日以内出荷通常のダイキャスト製品に比べて軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。付属品ねじ3個材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工全高(mm)35適合パイプ径(Φmm)13直径(mm)65台座形状丸形
ステンレス平台
三商¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。材質SUS304質量(kg)1.5高さ(mm)600シャフト径(Φmm)13支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)台座寸法(mm)W350×D180×H20台座形状平形
NMRチューブラック 059.05.001
三商¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷磁気の影響を受けない樹脂製、両側にハンドル付き。材質アクリル寸法(mm)210×110×220H立て数Φ5×72本(12×6)
マイクロチューブラック
三商¥6,898税込¥7,5881セット(4個)6日以内出荷試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。丸型タイプは、ビーカー等に浮かべる際に便利です。材質ポリプロピレン形状丸型色白使用温度(℃)-70~+100適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
96穴プレート 黒 平底 I型
三商¥17,980税込¥19,7781セット(50個)6日以内出荷材質PS容量(μL)約290滅菌未滅菌外寸法(mm)約85.1×127.4×H14.51ウェル深さ(mm)約10.5ウェル径(mm)約6.1フタの有無無

















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)