1,707件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 96穴プレート クリア 丸底 三商

    96穴プレート クリア 丸底

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(50個)ほか
    6日以内出荷
    材質PS外寸法(mm)約85.5×127.2×H14.0
  • チューブキューブ 三商

    チューブキューブ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。
    仕様キューブ(4個)+トレー
  • 15&50mlチューブボックス 三商

    15&50mlチューブボックス

    三商
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます。15または50ml用のどちらかのグリッドを使用します。オートクレーブ可。
    収納数15mlチューブ×16本 or 50mlチューブ×9本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×132×129
  • PCRチューブ用ラック 三商

    PCRチューブ用ラック

    三商
    9,998税込10,998
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    96ウェルPCRプレート用の作業ラックとしてお使いいただけます。カチッと閉まるフタ付。使用温度:-80~+121℃。オートクレーブ可(121℃、15分)
    赤・青・緑・黄・紫 各1
  • モノベットラック ザルスタット

    モノベットラック

    ザルスタット
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    くり貫き型の為、チューブが安定できます。未使用時は積重ね可能なので、保管スペースをとりません。オートクレーブ可(121℃20分)。フェノール耐性。
  • ニューアイス 三商

    ニューアイス

    三商
    5,498税込6,048
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    PEフィルムでできた袋に20mLの純水が入っており、冷凍機で凍らせることで氷の代用品になります。丈夫な袋の為、洗って再利用することができます。
  • ストレッジボックスカラー 三商

    ストレッジボックスカラー

    三商
    9,998税込10,998
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    ディープフリーザー用保存ボックス。2mlまでのクライオチューブがご使用いただけます。白、青、赤、オレンジ、パープルの5色セット。
    材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×53立て数(本)100
  • ローターラック 三商

    ローターラック

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    インターロックされた4つのラックを回して、目的のサイズの組合せを作ることができます。PP製。
  • 拡大ストレージラック 三商

    拡大ストレージラック

    三商
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    保存時は小さく縮めて少スペースで保存ができ、作業時は大きく広げて効率的に作業できます。透明なロック式のカバー付で、安全に持ち運ぶことができます。ウェルの中心にくぼみが付いており、コニカルチューブを安定して保管できます。クライオチューブの片手開閉が可能。温度範囲:-80~+120℃
    収納数1.5/2.0mL×64外寸法(mm)拡大時:310×128×33.5、縮小時:133×133×53(カバー装着時)
  • コニカルチューブスタンド 三商

    コニカルチューブスタンド

    三商
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    50mLコニカルチューブまたは直径27mmの遠心チューブ1本用のスタンドです。グリップ付は持ち上げた時に台が外れません。ポリスチレン製。
  • チューブスタンド 三商

    チューブスタンド

    三商
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製で、滑り止めラバー付き。オートクレーブ可。
    質量(g)約73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×68×33適合チューブ1.5mLチューブ/20本
  • アイスラック 三商

    アイスラック

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内のサンプルをより速く冷却し、低温で維持できるアルミ製サンプルラック。積み重ね可能。ラックにチューブまたはプレートを差して、そのまま氷の上に置いて使用します。直接チューブを氷で冷やすより熱伝導度が良く、安定した状態を維持します。
  • ロート台 PVC製 2ヶ掛 三商

    ロート台 PVC製 2ヶ掛

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    種別2ケ掛材質PVC寸法(mm)台:240×90穴径(Φmm)44全高(mm)428
  • 傾斜試験管立 三商

    傾斜試験管立

    三商
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    18mmの試験管を50本立てられます。試験管を立てたままオートクレーブ可能です。傾けることで、培地をフラットにすることができます。傾ける角度は、お好みの角度に調整可能です。
    角穴(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×120×106(ネジ除く)配列5×10棚高さ(mm)75
  • 水道法試験管N-100用 ステンレスラック 12本立て 三商

    水道法試験管N-100用 ステンレスラック 12本立て

    三商
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    SANSYO 水道法試験管N-100を12本立てることが出来ます。
    材質ステンレス立て数(本)12(6×2)
  • 馬蹄型スタンド レオナ

    馬蹄型スタンド

    レオナ
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    スペースを有効に使えます
    シャフト径(Φmm)16台座形状馬蹄形
  • 水中試験管立て<ポリプロピレン> コクゴ

    水中試験管立て<ポリプロピレン>

    コクゴ
    2,198税込2,418
    1台
    7日以内出荷
    素材は比重の大きい特別強化ポリプロピレン製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブが可能で、耐久性に優れています。各白、赤、青の3色があります。色をご指定ください。
  • ムッフ トンボネジ付 角型 コクゴ

    ムッフ トンボネジ付 角型

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    特長。トンボネジ付(13Φまで可能)
  • ムッフ 蝶ネジ付 角型 コクゴ

    ムッフ 蝶ネジ付 角型

    コクゴ
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    特長。蝶ネジ付(13Φまで可能)
  • ムッフ 合金ダイキャスト製 大 角型 コクゴ

    ムッフ 合金ダイキャスト製 大 角型

    コクゴ
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    特長。合金ダイキャスト。大(15Φまで可能)
  • 試験管立SS型 底綱のみ コクゴ

    試験管立SS型 底綱のみ

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    SS型……ステンレス電解研磨製。
  • ユニットスタンド用 棚板 ヤマナカ

    ユニットスタンド用 棚板

    ヤマナカ
    7,998税込8,798
    1枚
    7日以内出荷
    縦支柱を利用しビス止めでしっかり固定できます。
    材質SUS304製
  • オールステンレス 平台スタンド ヤマナカ

    オールステンレス 平台スタンド

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    錆に強いSUS304製
    台座形状平形
  • 三つ足スタンド ヤマナカ

    三つ足スタンド

    ヤマナカ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    薬品に強いウレタン樹脂焼付塗装とステンレスパイプ支柱製
    寸法(mm)足の長さ中心より:140質量(kg)1.5支柱(mm)Φ10×t1×L600アズワン品番61-3732-68台座形状三ツ足
  • フリーテーブル ヤマナカ

    フリーテーブル

    ヤマナカ
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    連結台の機能を備えた実験台用の天板です。
    材質オールステンレス製サイズW1200×D750アズワン品番61-3732-50
  • 連結具 ヤマナカ

    連結具

    ヤマナカ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Φ16mmを固定する事ができます
    材質ステンレス鋼鈑製アズワン品番61-3732-33
  • 中間安定台 角パイプ用 ヤマナカ

    中間安定台 角パイプ用

    ヤマナカ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    1-6670-02の角材固定用
    材質ステンレス鋼鈑製サイズ(mm)□13用アズワン品番61-3732-31
  • 締付金具 ヤマナカ

    締付金具

    ヤマナカ
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様台取付(mm):~65支柱サイズ(mm)Φ13用
  • トランスファーペッテS用ラック&スタンド 96シリーズ トレフ

    トランスファーペッテS用ラック&スタンド 96シリーズ

    トレフ
    16,499税込18,149
    1個
    5日以内出荷
    トランスファーペッテSを掛けるスタンドです。
    種別ピペットスタンドアズワン品番61-9709-98
  • トランスファーペッテS用ラック&スタンド 96シリーズ トレフ

    トランスファーペッテS用ラック&スタンド 96シリーズ

    トレフ
    3,199税込3,519
    1個
    5日以内出荷
    トランスファーペッテSのシングル/マルチが1本掛けられる壁掛け式ラックです。
  • フラスコン FKシリーズ スギヤマゲン

    フラスコン FKシリーズ

    スギヤマゲン
    2,198税込2,418
    1組(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
  • サンケンラック「クルクル」付属品 三和化研工業

    サンケンラック「クルクル」付属品

    三和化研工業
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • ステンレス製試験管立 底網 三和化研工業

    ステンレス製試験管立 底網

    三和化研工業
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    別注の網付品よりも納期、価格共にお得です取り付けは簡単、管立底棚にのせ金具を曲げるだけです
  • ステンレス製試験管立 SSシリーズ 三和化研工業

    ステンレス製試験管立 SSシリーズ

    三和化研工業
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で滅菌対応
    材質ステンレス管径(Φmm)【使用】15角穴(mm)16.5棚高さ(mm)75
  • サンケンラック 「クルクル」 マルチセット 三和化研工業

    サンケンラック 「クルクル」 マルチセット

    三和化研工業
    33,980税込37,378
    1セット
    10日以内出荷
    テーブルの上で煩雑になりがちな多くの器具を、効率よくコンパクトに収納できます。PEコーティングされていますので、器具を傷つけません
    仕様3個掛 8.受け皿:Φ410×H25アズワン品番61-3521-45
  • 試験管立用メモ板SC 三和化研工業

    試験管立用メモ板SC

    三和化研工業
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    メモ用の板です
    アズワン品番61-3521-02
  • GGG基板 両面鏡面 クリスタルベース

    GGG基板 両面鏡面

    クリスタルベース
    34,980税込38,478
    1枚ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    磁性薄膜用基板などに使用されています。
  • GGG基板 片面鏡面 クリスタルベース

    GGG基板 片面鏡面

    クリスタルベース
    26,980税込29,678
    1枚ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    磁性薄膜用基板などに使用されています。
  • サイクロンクランプ SUS/鉄 CYシリーズ 省栄製作所

    サイクロンクランプ SUS/鉄 CYシリーズ

    省栄製作所
    269税込296
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ウォームギア式ホースクランプ(セミステンレス製)
    材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)ステンレス製(SUS430)
  • キングキュート KKシリーズ キング製作所[科学研究・開発用品]

    キングキュート KKシリーズ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    3,998税込4,398
    1巻
    18日以内出荷
    強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。オートクレーブや乾燥機にも使用可能です。
架台/スタンド/ホルダー類