1,707件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペットスタンド 三商

    ピペットスタンド

    三商
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    中心の軸が回転するので簡単にピペットを取り出せます。底が水をキャッチするので、乾燥の際にも便利です。
    材質PP立て数(本)94
  • 三方ピペット立て 三商

    三方ピペット立て

    三商
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)150×150×150配列9×11
  • 導電密閉コンテナー 三商

    導電密閉コンテナー

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    本体・フタ共に導電性ABS製。シリコンパッキン付で気密性に優れています。本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。積み重ねて場所を取らずに保管ができます。
    表面抵抗率(Ω)103
  • 導電密閉コンテナー 三商

    導電密閉コンテナー

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    導電性ABS製の本体と、制電性ABS製のフタの組合せ。フタが透明なので、内容物の確認が行えます。シリコンパッキン付で気密性に優れています。本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。積み重ねて場所を取らずに保管ができます。
    表面抵抗率(Ω)103(フタのみ108)
  • メモ板 三商

    メモ板

    三商
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    材質鉄・樹脂コーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示部:95×2.5×65
  • 管ビン立用網フタ 三商

    管ビン立用網フタ

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
    仕様各サイズ共通材質SUS304寸法(幅W×奥行D)(mm)236×136
  • サンケンラック クルクル用 三商

    サンケンラック クルクル用

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
  • サンケンラック クルクル 三商

    サンケンラック クルクル

    三商
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    本体が回転式なので、器具の出し入れがスムーズです。ネット式で両面使用可能。効率よく保管できます。受け皿を使用すれば、ドライスタンドとしてもお使い頂けます。器具が接触する部分は耐薬性の高いPEコーティングが施されています。使用器具に合わせて、お好みのフック類をお選び下さい。
    材質SUS304(本体支柱)、スチール製 PEコーティング(ネット)寸法(幅W×高さH)(mm)400×568
  • ヒーター用スタンド用支柱 三商

    ヒーター用スタンド用支柱

    三商
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。
    材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付シャフト径(Φmm)13
  • ヒーター用スタンド 丸型 三商

    ヒーター用スタンド 丸型

    三商
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。
    材質ステンレス鋼板、SUS304台座形状丸形
  • FAクランプ 三商

    FAクランプ

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。
    材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)580アーム長さ(mm)Φ13×400締付範囲(mm)3~50
  • FAクランプ 三商

    FAクランプ

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    小さな器具もしっかり掴めるフリークランプ。ムッフでの取付けだけでなく、Φ10mm対応のスタンドにも取付け可能。
    材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)370アーム長さ(mm)Φ10×145締付範囲(mm)2~28
  • miniクランプⅡ 三商

    miniクランプⅡ

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。
    材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ全長(mm)130挟み幅約23mm締付範囲(mm)2~28柄径×長さ(mm)Φ10×65
  • Wクランプ NCW3 三商

    Wクランプ NCW3

    三商
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
    材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)350締付範囲(Φmm)挟み部:3~50柄径×長さ(mm)Φ10×150
  • Wクランプ NCW2 三商

    Wクランプ NCW2

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
    材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)300締付範囲(Φmm)挟み部:3~50柄径×長さ(mm)Φ10×100
  • Wクランプ NCW1 三商

    Wクランプ NCW1

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
    材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)250締付範囲(Φmm)挟み部:3~50柄径×長さ(mm)Φ10×50
  • Wクランプ SCW 三商

    Wクランプ SCW

    三商
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。
    材質ステンレス製全長(mm)220締付範囲(Φmm)挟み部:3~20柄径×長さ(mm)Φ10×50
  • 水槽クランプ 三商

    水槽クランプ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
    材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール取付可能寸法(mm)水槽:1~46
  • ライトクランプ 三商

    ライトクランプ

    三商
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
  • ライトクランプ 三商

    ライトクランプ

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。三ツ股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
    全長(mm)230棒径(Φmm)10使用径(Φmm)3~20
  • 連結具 三商

    連結具

    三商
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    丸・角2種類のパイプの使用が可能です。
    材質SUS304取付可能パイプ径(Φmm)、口13×、口13
  • 連結具 三商

    連結具

    三商
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    パイプ等にキズをつけにくく、ソフトタッチな固定が出来るツメ付き連結具です。
    材質SUS304取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • 連結具 三商

    連結具

    三商
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    SUS304プレス成型品で軽くて丈夫。
    材質SUS304
  • ステンレスクロスムッフ 三商

    ステンレスクロスムッフ

    三商
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
    寸法(mm)36×36
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    SUS304プレス成型品。回転式角度調整固定用ビス付。
    取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    SUS304プレス成型品。回転式。固定用ビスなし。スタンドに斜補強棒を設置する際に便利です。
    取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    SUS304プレス成型品。軽くて丈夫で90°に確実に固定できます。
    取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス精密鋳造品。丸パイプ、角パイプ共に使用することができます。
    取付可能パイプ径(Φmm)8~13・口13×8~13・口13
  • 連結台 三商

    連結台

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。
    材質鋳鉄製 焼付塗装仕上質量(kg)12サイズ特大寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
  • 平台スタンド 三商

    平台スタンド

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
    仕様台上面:ネオプレンゴムシート付材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)4高さ(mm)800シャフト径(Φmm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本台座形状平形
  • 連結台 三商

    連結台

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    中央部の溝の内部に摺動ナットが組込まれ、そのナットにパイプ固定金具を取付けることでΦ13mmの支柱を立てることができます。パイプ固定金具は1個追加でき、最大4個取付け可能です。左右の平行調節は目盛板に合わせて任意の位置で固定できます。1台での価格になります。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×500×60
  • ユニットスタンド 三商

    ユニットスタンド

    三商
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質連結台:鋳鉄製、斜補強棒:SUS304製、中間安定台:亜鉛ダイカスト製、組立棒:SUS304製パイプ、連結具:SUS304製
  • コンパクトユニット 三商

    コンパクトユニット

    三商
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    場所をとらない軽量小型のユニットスタンドです。台座部分を固定することができ、安全に使用できます。
    仕様連結台:ステンレス角パイプ製、連結具:NU-1(ステンレス鋼板製)、組立棒:Φ13×500mm×3本・Φ13×800mm×4本(ステンレス製)、ズレ止め用金具:Φ5mm穴(要ビス止め)、固定用ネジ:M4×16mmセット内容連結台2台、連結具8個、組立棒500mm×3本・800mm×4本、ズレ止め用金具4個、固定用ネジ4個材質SUS304、連結台:寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×800
  • ステンレス支柱 三商

    ステンレス支柱

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    ナット、ワッシャー付
    長さ(mm)400外径(Φmm)9ねじ規格3分
  • ステンレススライド式斜補強棒 三商

    ステンレススライド式斜補強棒

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    長さ(mm)710~1330シャフト径(Φmm)13(10)
  • SSタイプシステムスタンド 三商

    SSタイプシステムスタンド

    三商
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷
    ベースSSBとパイプ、C型ムッフ、スライド式斜補強棒から構成されている多目的実験用スタンドです。
  • 組み立て式スタンド用ベース 三商

    組み立て式スタンド用ベース

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    材質鋳物製(対薬品塗装仕上)質量(kg)1.8
  • 理振ムッフ 三商

    理振ムッフ

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    パイプなどをクロスして固定することができます。
    種別Φ13mm用
  • 角型ムッフ SH型 赤 三商

    角型ムッフ SH型 赤

    三商
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
    材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工使用径(Φmm)6~16
架台/スタンド/ホルダー類