絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
- 3価ブラック(46)
- 3価ホワイト(41)
- その他(1)
- アロック(4)
- クロニッケル(2)
- クロメート(5)
- クローム(30)
- ジオメット(1)
- ニッケル(56)
- 生地/未処理(8)
- 黒ニッケル(2)
- 黒亜鉛(21)
- 黒染め(11)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.79(32山)・0.9(28山)・1.05(24山)・1.45
マイクロねじとは、ねじの呼び径がM2.6以下に該当する小さなねじのこと。0番ドライバーまたはビットで頭部の十字ねじを締めて使います。用途は医療機器などの精密機械、電化製品やメガネなどのねじ締めです。小ねじ、精密小ねじ、カメラねじとも呼ばれています。頭部の形状にはナベ、皿などがあり、使用頻度が多いのはナベ小ねじです。製品は頭部の外径がJCISの規定によって1種と3種に分類され、ナベねじの中には2種と呼ばれる製品も存在しています。
「ねじの呼び」から絞り込む

(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)
大阪魂(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(50個)当日出荷十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
ステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥240~税込¥264~1パック(5個)当日出荷から5日以内出荷精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ 皿頭0番 (純チタン2種)(パック品)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)翌々日出荷軽量のチタン製で十字穴の付いた皿頭の小ねじです。用途各種精密製品の締結に。材質純チタン2種ねじピッチ0.4頭部形状皿頭ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ
由良産商¥1,298~税込¥1,428~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
精密なべタップタイプ(B)0番1種 鉄/三価黒
降矢技研¥2,298税込¥2,5281袋(100本)3日以内出荷精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)用途精密部品の締結十字穴番号0番RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべタップタイプ(B)0番2種 鉄/三価黒
降矢技研¥2,298税込¥2,5281袋(100本)3日以内出荷精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)用途精密部品の締結材質鉄十字穴番号0番ねじピッチ(mm)0.45表面処理三価 黒頭部形状なべ頭部高さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべタップタイプ(B)0番3種 鉄/クローム
降矢技研¥2,298税込¥2,5281袋(100本)3日以内出荷精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(B)用途精密部品の締結材質鉄十字穴番号0番ねじピッチ(mm)0.64呼び径(mm)2表面処理クローム頭部形状なべ頭部径(Φmm)3.5頭部高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
精密なべタップタイプ(P)0番2種 鉄/三価黒
降矢技研¥2,298税込¥2,5281袋(100本)3日以内出荷精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(P)用途精密部品の締結材質鉄十字穴番号0番表面処理三価 黒頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応