「アルバ スタンダード」の検索結果

72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修用スタンダードプーリーフェイスです。
メーカーSUZUKI 付属品プーリーフェイス 適合車種ヴェクスター125/AN125R/T/W、ヴェクスター150/AN150K1 適合排気量(cc)150
1セット
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1セット
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
1セットほか
6,398 税込7,038
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1セットほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補修用スタンードプーリーです。
メーカーSUZUKI 付属品プーリー本体/ランプレート/スライドピース 適合車種ヴェクスター125/AN125R/T/W、ヴェクスター150/AN150K1 適合排気量(cc)125
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷

シーバイエスベクスター
汚れがつきにくく、フロアの美観を保ちます。初期光沢性に優れ、ダイヤモンドのような仕上りを提供できます。 低臭設計です。素早く乾燥するので作業時間を短縮できます。 シックハウス配慮、環境ホルモン対応。PRTR法非該当。CASBEE対応。
用途化学床全般(リノリウムを除く)に用いる床材保護と美観向上のための樹脂ワックスとして 成分合成樹脂、水
1箱(18L)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)


四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
メーカーYAMAHA セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット 適合車種グランドアクシスBw`s100RX100 適合排気量(cc)100
1セット
799 税込879
4日以内出荷

ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
メーカーHONDA セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット 適合車種リード90 STD 適合排気量(cc)90
1セット
799 税込879
7日以内出荷

ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
メーカーSUZUKI セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット 適合車種アドレスV100 適合排気量(cc)100
1セット
799 税込879
4日以内出荷

ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
メーカーYAMAHA セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット 適合車種アクシス90(AXIS) STD 適合排気量(cc)90
1セット
799 税込879
7日以内出荷

ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。
メーカーHONDA セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケット 適合車種(AF34)ライブディオ(DIO)、(AF35)ライブディオZX(DIO)、(AF35)ライブディオSR(DIO)、(AF34)ライブディオチェスタ(DIO)、(AF48)新型リード50、(AF48)リード50、(AF38)トピックプロ、(AF38)トピックフレックス 適合排気量(cc)50
1セット
799 税込879
8日以内出荷

1/100秒計(60分まで)。最大100時間計測。スプリット計測、サウンドオフ機能。時計、アラーム、カレンダー付。日常生活防水。
質量(g)62 電源リチウム電池SB-T14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×27×75
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と価格を高次元でバランスさせ、お買い求め安い価格で提供しています。韓国の純正部品を作っている工場でOEM生産されたオリジナル商品です。開発、テストに時間を掛けた自信作です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカーSUZUKI 材質オーガニック(ノンアスベスト) 適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、レッツⅡ スタンダード/CA1KB(リア)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(リア)、ZZ/CA1PB(リア)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(リア)、ストリートマジック/(リア)、ストリートマジック/Ⅱ/TR50S/SD(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ4 パレット/CA45A(リア)、レッツ4 バスケット/CA43A(リア)、レッツ5(08)(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV100/CE11A-208045-(リア)、アドレスV100/CE13A(リア)、アドレスV110/AG100T(00-01)(リア)、アドレス110/W,X,Y,K1K3(UG110S)(リア)、ストリートマジック110 Ⅱ/CF12A-100001-(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア) 主な適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア) 適合排気量(cc)50
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お求めやすい薄手タイプのスタンダード写真用紙(光沢紙)です。お子様の成長記録などを気軽にプリントできて、アルバム作りにもオススメです。
サイズA3ノビ 対応機種PIXUS iP8730/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PRO-S1 白色度(%)97 紙厚(mm)0.207 坪量(g/m2)200 カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
1個(20枚)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6203。1973-91年ビッグツイン純正HDアルミポンプと同じ幅のオイル供給ギアと戻り側ギア。S&Sピニオンとオイルポンプドライブシャフトドライブギアにより、1972年以前のエンジンでは、オイル供給量が純正より25%増加します。油圧リリーフ通路を加工しバルブ上部の圧力上昇を緩和し、安定した油圧を維持します。油圧調整バイパスにより、余分なオイルを直接ポンプ供給側に導き、タンクへ戻すオイルの量を減らし、オイルの泡立ちやキャビテーションを減少させます。標準ポンプカバーは、オイルフィードとリターンの多くのオプションによりオイルシステムのフレキシビリティを可能にします。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 70-91。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 70-91。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 70-91。タイプ:ビレットオイルポンプ。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ
材質アルミ シルバー タイプビレットオイルポンプ 表面処理クロームメッキ
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

1セット(2本)
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6206。特徴と利点:ユニバーサルカバー油圧リリーフブリードオフバルブ付きで、エンジン始動から停止まで一貫した油圧を維持します。油圧調整バイパス経路により、エンジンで使用されなかった余分なオイルが直接ポンプの供給側に戻り、泡立ちやキャビテーションを低減します。純正ポンプより薄いタイプ。純正長さのオイルポンプドライブシャフトを装備。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 92-99。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 92-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 92-99。タイプ:ビレットオイルポンプ。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:オイルポンプ、オイルポンプドライブシャフト、各種ホースフィッティング、プラグ、ペーパーガスケット、取り付け具。備考:ギアとシムは含まれていません。特記事項:ポンプはクロームメッキです。通路、空洞やギア、チェックボール、圧力バルブが動作する機械加工面にクロームを侵入させずメッキすることは非常に困難です。これらの部分やガスケット表面にクロームが入ると、機械加工された部品の動作公差を変化させ、ポンプの性能を損ないます。また、クロームの粗い粒子が脱落し、ポンプやエンジンに損傷を与える可能性があります。このため、S&Sはポンプボディやカバーにクロムメッキを再度施すことを推奨しません。これらの部品にクロームメッキを施した場合、S&Sは保証を無効とします。
特記ポンプはクロームメッキです。通路、空洞やギア、チェックボール、圧力バルブが動作する機械加工面にクロームを侵入させずメッキすることは非常に困難です。これらの部分やガスケット表面にクロームが入ると、機械加工された部品の動作公差を変化させ、ポンプの性能を損ないます。また、クロームの粗い粒子が脱落し、ポンプやエンジンに損傷を与える可能性があります。このため、S&Sはポンプボディやカバーにクロムメッキを再度施すことを推奨しません。これらの部品にクロームメッキを施した場合、S&Sは保証を無効とします。 付属品オイルポンプ、オイルポンプドライブシャフト、各種ホースフィッティング、プラグ、ペーパーガスケット、取り付け具。 材質アルミ シルバー 備考ギアとシムは含まれていません。 タイプビレットオイルポンプ 表面処理クロームメッキ
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。 汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。 アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。 ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。 クリックマウント スタンダードは360°回転してスマートフォンの向きを自由に調整出来ます。 縦向き、横向きはもちろんのこと取り付ける位置により20段階で位置を決められます。 ハンドル周りに取り付けしてもバイクの外観を損なわないシンプルでいてスマートフォンホルダーの決定版。
セット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンチューニングの第一歩としてお選び頂く、人気のライトボアアップキット”eステージ”にアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用しました。 従来採用していたノーマル同様のオールスチールシリンダーに比べ、見た目が美しいだけでなく、優れた放熱性により耐久性が向上します。 シリンダー側面にM5タイプの温度センサーの取り付け部を設けており、TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(07-04-0037)等を用いてシリンダー温度の計測が行えます。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)CRF50F(AE03-1400001-) XR50R(AE03-1000001-)12Vダックス50(AB26-1000001-) JAZZ(AC09-1000030-)マグナ50(AC13-1000010-) CD50(CD50-1500001-)CL50(CD50-4000001-) モンキーBAJA(Z50J-1700001-)リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999)スーパーカブ50(C50-9000001-0095210/C50-0200001-0999999)スーパーカブ50(C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
材質アルミ(アルマイト加工) 寸法(幅W×高さH)(mm)540×150 ホルダー径(mm)(内径)45 間隔(mm)(ホルダー)80
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
材質アルミ(アルマイト加工) 寸法(幅W×高さH)(mm)420×150 ホルダー径(mm)(内径)45 間隔(mm)(ホルダー)80
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

LIGHTボアアップKITに標準装備のピストン、ガスケット類のセットです。補修等にご使用下さい。 ※車種年式、排気量と各シリンダーヘッドに合わせて設計されているため、各ピストンの互換性はありません。ピストンKITは必ずボアアップの種類、排気量、車種年式を確認した上で、お買い求め下さい。 ※現行の85/88ccピストンは0.8-0.8-1.5ピストンリング仕様です。(75cc仕様は1.0-1.0-2.0ピストンリング仕様で、モデルチェンジはありません。)補修等でご注文される場合はサイズ確認の上、ご注文下さいますようお願い致します。 ※0.8-0.8-1.5リング仕様のピストンには”R”の刻印があります。
適合キタコ補修部品
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒台紙二重保護タイプで固定式も選んで使えるスタンダードタイプ。ベタつきを防ぐ防湿性に富んだ硬質塩ビテープを採用。
仕様二重保護 材質表紙:塩化ビニルペーパー貼り、ポケット:ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙:2.00
1冊
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収納物のとび出しを防ぐフラップ付き。キーホルダーなどを掛けられるループ。スタンダードにはA5サイズ、LにはA4サイズが収納可能な大きなポケット。缶バッジが付けられるメッシュ。
用途収納小物 材質本体/ポリエステル・PVC、透明シート/PET
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感のある布製の高透明アルバム 手触りや質感が良い布製の高透明アルバムです。 中袋には、写真の透明度、鮮やかさがはっきりと分かる黒ベースの高透明ポケットを採用しています。表1に押している金の箔押しがワンポイントです。 ◯アルバムカラーについて 10代から60代まで幅広く好まれるようなカラーで配色しました。 スタンダードで誰もが使いやすいカラーは「ネイビーブルー、レッド、リネン」の3色です。ネイビーブルーとレッドの2色は、落ち着いた深い色味の中に、金の箔押しが輝く高級感あるカラーに仕上がっています。リネンは素材感のある布地で優しい雰囲気が特徴です。 華やかで目を引くカラーは「ターコイズブルー、ローズ、ライムグリーン」の3色です。10~30代の女性が好むカラーを想定して配色しました。3色セットで合わせると、明るくPOPな組み合わせになるのが特徴ですが、1色だけでも十分存在感ある美しいカラーのアルバムに仕上がっています。 傾向が違う6色ですが、どのカラーとの組み合わせでも相性が良く、全色揃えたくなるような色構成を目指しました。
用途高透明ポケット仕様のハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム〈高透明〉 仕様溶着式ポケット(黒) 材質表紙:布、中芯:再生紙 収納サイズL 収納寸法(mm)91×130
1冊
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級感のある布製の高透明アルバム 手触りや質感が良い布製の高透明アルバムです。 中袋には、写真の透明度、鮮やかさがはっきりと分かる黒ベースの高透明ポケットを採用しています。表1に押している金の箔押しがワンポイントです。 ◯アルバムカラーについて 10代から60代まで幅広く好まれるようなカラーで配色しました。 スタンダードで誰もが使いやすいカラーは「ネイビーブルー、レッド、リネン」の3色です。ネイビーブルーとレッドの2色は、落ち着いた深い色味の中に、金の箔押しが輝く高級感あるカラーに仕上がっています。リネンは素材感のある布地で優しい雰囲気が特徴です。 華やかで目を引くカラーは「ターコイズブルー、ローズ、ライムグリーン」の3色です。10~30代の女性が好むカラーを想定して配色しました。3色セットで合わせると、明るくPOPな組み合わせになるのが特徴ですが、1色だけでも十分存在感ある美しいカラーのアルバムに仕上がっています。 傾向が違う6色ですが、どのカラーとの組み合わせでも相性が良く、全色揃えたくなるような色構成を目指しました。
用途高透明ポケット仕様のハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム〈高透明〉。 仕様溶着式ポケット(黒) 材質表紙:布、中芯:再生紙 寸法(mm)111・158・20 収納サイズL 収納寸法(mm)91×130 収納枚数(枚)写真:Lサイズ40
1冊
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ組込済
ストローク(mm)41.4(ノーマル) ボア径(Φmm)52 排気量88cc 仕様ピストン/鋳造
1セット
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。 ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。 電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。
仕様幅6・9・12mmテープ用 付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)