取り付けの際に穴が合わないや引っかかってしまう等の問題を解決します。ポリプロピレン製で耐熱性・耐薬品性が高く、衝撃にも強いです。 カラーは異なりますがC70及びC90にも装着は可能です。
メーカーホンダ
材質ポリプロピレン
主な適合車種スーパーカブC50(カスタム車は除きます)
スーパーカブ C50 純正タイプレッグシールド セル付き ホワイト。
割れ・変色等、何かと補修の頻度が多いレッグシールド!
純正品番:64301-GB4-680に適合。
主な適合純正品番64301-GB4-680
色ホワイト
適合車種スーパーカブ C50(セル付き)
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
。ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 。純正形状のカスタムシートです。スーパーカブ カスタム(角型ヘッドライト)タイプのシートです。スタンダードやデラックス(丸型ヘッドライト)にも取付け可能です。ヒンジステー付属なので2000年以降のカブにも取付可能です!
用途【主な適合車種】。スーパーカブC50/C70/C90用。。
メーカーホンダ
主な適合純正品番45410-GB5-J50
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
適合ホンダ
適合車種スーパーカブ スタンダード、デラックス C50/70/90 P(93)~08 前後左右共通プレスカブ 02~08 リヤ
純正品番33402-GBJ-003
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
取り付けの際に穴が合わないや引っかかってしまう等の問題を解決します。ポリプロピレン製で耐熱性・耐薬品性が高く、衝撃にも強いです。 カラーは異なりますがC70及びC90にも装着は可能です。
メーカーホンダ
材質ポリプロピレン
主な適合車種スーパーカブC50(カスタム車は除きます)
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ノーマルC.D.I.と交換するだけのボルトオンで点火タイミング特性を変更します。
特にTAKEGAWA製ボアアップキットと抜群の相性を発揮し、エンジン性能を更に引出します。
リミッター付車はリミッター解除されます。
NTBからスーパーカブ用フロントショックが登場。NTBブランドはISO9002認証取得工場で製造されているので品質は安心です。純正部品と互換性があるので純正品と同じように取付が可能です。
メーカーホンダ
パーツNo.51400-GK4-971
主な適合車種スーパーカブ C50/70/90 全般
1本
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
汎用
ブローバイホース対応(Φ6)
主な適合車種モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999マグナ50:AC13全車種JAZZ:全車種ソロ:AC17全車種スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999APE50:FNO.AC16-1000001~1599999APE100:HC07全車種APE100-D:HC13全車種XR50 モター
取り付けの際に穴が合わないや引っかかってしまう等の問題を解決します。ポリプロピレン製で耐熱性・耐薬品性が高く、衝撃にも強いです。 カラーは異なりますがC70及びC90にも装着は可能です。
メーカーホンダ
材質ポリプロピレン
主な適合車種スーパーカブC50(カスタム車は除きます)
仕様ピストン/鋳造
ストローク(mm)41.4(ノーマル)
RacingC.D.I.スーパーバトルは、リミッターを排除しただけでなく、すぐれた点火特性により、ノーマルをはるかにしのぐ出力特性を確保。
取り付けは、カプラーを差し替えるだけのワンタッチ専用設計。
レッツ2(CA1PA)タイプ リアキャリア。■純正レプリカパーツ。。■レッツ(CA1PA)用。※レッツ2(CA1PA)【22型】につきましては適合不可となります。※給油口がシートの後にある車両には取り付け出来ません。。※注意事項※。●海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
材質スチール
主な適合純正品番64370-086-000
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
用途スーパーカブ50(丸型ヘッドライトタイプ)用
色レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×95
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
リトルカブ C50 AA01 純正タイプ レッグシールド ホワイト。
割れ・変色等、何かと補修の頻度が多いレッグシールド!
純正品番:64300-GCN-000に適合。
主な適合純正品番64300-GCN-000
色ホワイト
適合車種リトルカブ C50 AA01
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
スーパーカブ C50 純正タイプレッグシールド セル無し ホワイト。
割れ・変色等、何かと補修の頻度が多いレッグシールド!
純正品番:64301-GB4-680に適合。
主な適合純正品番64301-GB4-680
色ホワイト
適合車種スーパーカブ C50(セル無し)
1個
¥2,798
税込¥3,078
47日以内出荷
リトルカブ C50 AA01 純正タイプ レッグシールド レッド。
割れ・変色等、何かと補修の頻度が多いレッグシールド!
純正品番:64300-GCN-000に適合。
色レッド
適合車種リトルカブ C50 AA01
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
リトルカブ C50 AA01 純正タイプ レッグシールド ブラック。
割れ・変色等、何かと補修の頻度が多いレッグシールド!
純正品番:64300-GCN-000に適合。
主な適合純正品番64300-GCN-000
適合車種リトルカブ C50 AA01
スーパーカブ C50 純正タイプ レッグシールド セル無し レッド。
割れ・変色等、何かと補修の頻度が多いレッグシールド!
純正品番:64301-GB4-680に適合。
色レッド
適合車種スーパーカブ C50(セル無し)
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
純正と交換するだけの簡単カスタム
適合車種スーパーカブ50/70/90、スーパーカブ50 FNO、C50-0400001~FNO、AA01-1000001~1699999 スーパーカブ50(Fi車)FNO、AA01-1700001~、スーパーカブ70 FNO、C70-1200001~、スーパーカブ90 FNO、HA02-1900001~
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)12
取扱説明書(6.5MB)
化学物質安全性参考資料(1.4MB)
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。
豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。
出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
夏の暑さからお尻を守る、新感覚シートカバー。熱と日差しを防ぐメッシュ素材使用。そのまま乗ると熱くて座れないサドルも、カバーをつければ快適に!。通気性がよく、さらっと涼しい座り心地。被せるだけで、マイナス20℃差
用途適応車種:ホンダ CT125 ハンターカブ、クロスカブ 50/110、スーパーカブ C125、スーパーカブ50/110、スーパーカブプロ50/110
材質ポリエステル
全てJASO B801の関連規格で製作しております。
安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!
ミニバイクを中心としたラインナップ!
高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。
ノンアスベスト材使用
日差しの中に放置するとあっという間にシートの温度が上昇(6分で60度以上)するため熱いシートに座る配達員の負担が大きくなっています。バイクのシートが熱くて座れないときに、メッシュシートカバーを付けることで、温度の上昇を防いで快適に運転できます。メッシュ素材よりも層が多いダブルラッセル構造なので、クッション性があり通気性にも優れています。被せるだけの簡単装着で純正シートの劣化を防ぐ保護シートとしても使用できます。
用途適合車種:・スーパーカブ 50/110/C125・プレスカブ 50/90/110・スーパーカブ 50プロ/110プロ。材質:ポリエステル。内容:カバー本体×1。重量:約90g
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
信頼のFURUKAWAバッテリー。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ