無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
付属品ノズル(50cm)
色薄褐色
タイプ無溶剤
膜厚(μm)(推奨)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色シルバー
乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック
主な用途亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。
施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)
標準塗布量(g/m2)350
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536
不揮発分70~76%
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
密度23℃/1.3~1.5
張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30
粘度(mPa・s)25℃/10000~30000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。
ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。
あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。
塗料などの下塗り防錆剤。
色乳白色
主成分合成ラテックス樹脂
特性さび止め
比重1.3
耐熱温度(℃)93
主な用途鉄
使用可能材質鉄
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
付属品ノズル(50cm)
色黄褐色
タイプ低溶剤
膜厚(μm)(推奨)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所屋内外兼用
特性耐候、サビドメ
主成分シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
材質0.8mm鋼板
厚さ(mm)0.8
色赤
危険物の類別非危険物
消防法適合品、UN試験確認済
安全で使いやすい
小型エンジンの給油に便利
材質鋼板
色レッド
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
色黒
膜厚(μm)(推奨)150~350
塗膜状態半硬質
ベースビチューメン
危険等級Ⅲ
溶剤低溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。
色黒
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)1-3
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
臭いが少ない超低溶剤タイプ。
赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。
約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。
塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。
1本で1.5~3m2塗布できる。
特性防錆
仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。
使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。
内容量(mL)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.2L
油性 or 水性水性
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。
塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。
さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に
特性さび止め
主な用途鉄
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8
油性 or 水性水性
使用可能材質鉄
1本(160mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め
仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。
使用の目安50~80g/m2
主な用途鉄
塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回
乾燥時間(時間)3~4(20℃)
使用場所屋内
アズワン品番1-2087-01
希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
上塗塗装可能時間2~3時間
1個(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。
手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
特性防錆
付属品小分けカップ・専用筆
色赤さび
主な用途鉄部の防錆用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.07L
危険物の性状水溶性
1個(70mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。
特性サビ止め
質量(g)70
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(70mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
PICMG。TE Connectivity Z-PACK HM-Zdヘッダ及びコネクタアセンブリ。Z-PACK HM-Zdヘッダ及びコネクタアセンブリは、2.50 mmセンターラインを備えています。 これらのZ-PACK HM-Zdピンヘッダ及びレセプタクルコネクタアセンブリは、プレスフィット基板スルーホール取り付け式で、ポリエステルGFハウジングを装備しています。HM-ZdはPICMG 3.x (ATCA)業界標準に適合するバックプレーン相互接続 基板-バックプレーン高速差動電気コネクタ 3~6.4 Gb/秒の範囲内の用途に差動ソリューションを提供 IEC61076-4-101の拡張
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:高速ハードメトリック●オス/メス:メス●極数:40●行数:4●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:PET●ピッチ:2.5mm●コンタクト材質:銅ニッケル・ケイ素合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●定格電流:700mA●定格電圧:250 V ac●結線方法:プレスイン●シリーズ:Z-PACK HM-Zd●動作温度 Min:-65℃●コード番号:680-7771
アズワン品番65-7708-30
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。
コンタクト形状ピンコンタクト(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity VITA 46 VPX準拠のMULTIGIG RTバックプレーンコネクタ。VITA 46 VPX準拠のMULTIGIG RTバックプレーンコネクタシステムでは、10 Gbit/s以上の高速データレートが可能です。VPXを使用すれば、VMEよりも速いレートでデータを伝送し、少ないピン数で帯域を拡張することができます。MULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンシステムには、バックプレーンレセプタクルコネクタとドーターカードコネクタが含まれています。これらのMULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンコネクタは、フットプリントを最適化したモジュラ設計を採用することで、信号品質を向上しています。千鳥配列の差動ペアでフットプリントノイズを最小限に抑えます。これらのVITA 46バックプレーンコネクタは、モジュラ設計を採用することで、多様な組み合わせで使用することができるので、設計の柔軟性が向上します。柔軟性の高いウェーハー配列オプションにより、カスタマイズも可能になります。これらのMULTIGIG RT VITA 46バックプレーンコネクタは、堅牢なピンレスインターフェイスを備えているので、信頼性と耐久性が向上し、優れたクロストーク性能を発揮し、未かん合状態でのESD保護が実現します。このコネクタは極性を備えているので、誤かん合を防止できます。また、コンプライアント基板ピンを搭載しているので、製造効率と優れた電気的性能を発揮できます。品番1410187-3はドーターカードコネクタ - センターモジュール、差動 品番1410190-3はドーターカードコネクタ - センターモジュール、シングルエンド 品番1410189-3はドーターカードコネクタ - 左エンドハーフモジュール、ユーティリティ 品番1410140-1はバックプレーンコネクタ - センターモジュール 品番1410142-1はバックプレーンコネクタ - 右エンドモジュール 品番1410186-1はバックプレーンコネクタ - 右エンドハーフモジュール。特長と利点。VITA 46 VPXに準拠 10 Gbit/s以上の高速データ転送 柔軟な設計に対応できるモジュラ設計 最適化されたフットプリントで信号の品質を向上 ピンレスインターフェイスで信頼性を向上 優れたクロストーク性能 ESD保護を提供 カスタマイズ可能なウェハーインターフェイス 誤かん合を防止する極性化。コンプライアント基板ピンで、優れた電気性能を発揮。製品用途の情報。これらのMULTIGIG RT VITA 46高速バックプレーンコネクタは、信号品質の優れた高速データ伝送を必要とする、要件の厳しい用途に適しています。用途には、軍事、航空宇宙、防衛、堅牢なミッションクリティカル用途、大容量データストレージ、ハイエンド / ミッドレンジサーバー、通信機器などがあります。
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46センター●オス/メス:オス●極数:112●カラム数:16●行数:7●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:液晶ポリマー●ピッチ:1.8mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●結線方法:はんだ●シリーズ:MULTIGIG RT 2●コード番号:196-154
アズワン品番65-7789-64
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Novo レセプタクルは、金属間コンタクトによって形成されるすべての通常力に対応するデュアルコンタクトインターフェースを備えています。これにより、コンタクトの信頼性が向上します。Novo レセプタクルの中心線が 0.100 x 0.100 [2.54 x 2.54] にある 2 列のコンタクトで、10 → 64 ポジションのものを選択できます。コンタクトは、.0252 [0.642] または 0.245 [6.22] (最大)および .175 [4.45] (最小長)の丸型ポストとかん合します。Novo チューニングフォークコンタクトは、軍用規格に準拠した設計を低コストで提供します。 接点はリン青銅製で、接合部には 0.000015[0.00038] または 0.000030[0.00076] 金、終端部には 0.000100[0.00254] スズ、接点全体に 0.000050[0.00127] ニッケルでアンダーメッキが施されています。
仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●コード番号:191-7931
アズワン品番65-7665-58
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Novo レセプタクルは、金属間コンタクトによって形成されるすべての通常力に対応するデュアルコンタクトインターフェースを備えています。これにより、コンタクトの信頼性が向上します。 Novo レセプタクルの中心線が 0.100 x 0.100 [2.54 x 2.54] にある 2 列のコンタクトで、10 → 64 ポジションのものを選択できます。コンタクトは、.0252 [0.642] または 0.245 [6.22] (最大)および .175 [4.45] (最小長)の丸型ポストとかん合します。Novo チューニングフォークコンタクトは、軍用規格に準拠した設計を低コストで提供します。 接点はリン青銅製で、接合部には 0.000015[0.00038] または 0.000030[0.00076] 金、終端部には 0.000100[0.00254] スズ、接点全体に 0.000050[0.00127] ニッケルでアンダーメッキが施されています。
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●コード番号:191-7922
アズワン品番65-7645-27
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード