36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用 材質ゴム タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア)/C(キャップ) 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)450 適合リム穴(mm)Φ11.5
1袋(4個)ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアバルブプーラー DRC(ダートフリーク) 動画あり
タイヤ交換やパンク修理の際、。チューブのバルブをリムの穴に簡単セットできる優れもの。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤバルブレンチ モノタロウ 動画あり
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に 材質アルミニウム 軸径(Φmm)4.5 全長(mm)35 軸(mm)15
1個
409 税込450
当日出荷

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス ねじ5V1 締付トルク適正29(N・cm) 最大使用圧力(MPa)1.5 材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1袋(4個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。バイク向けチューブ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1袋(2個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)MC TUBE(HEAVY)
モーターサイクル用タイヤチューブです
用途タイヤ・足回り タイプHEAVY
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
用途タイヤ交換時の作業に。 材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)
1個
599 税込659
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa)約450 使用温度範囲(℃)-20~100 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分の為に仲間の為に! パンク修理のみならずガス欠や止血等応急処置にも使えるシリコンチューブ、タイラップ他充実のキット内容 Co2ガスカートリッジ5本付。
用途チューブレスタイヤのパンク修理、チューブタイプのエアの充填等 キット内容ベルクロストラップ付収納バッグ、マルチファンクションプライヤー1本、スクリューリーマー1本、新型インサートニードル1本、専用接着剤7ml 3本、新材質パワーバルカンスティック 5本 (タイヤシール材)16g、Co2ガスカートリッジ 5本、高耐久性 金属製 カートリッジ用ストップバルブ(開閉アジャスタ方式) 1個、コネクションフレキシブルバルブ 1本、耐油 シリコンホース50cm 1本(ガソリン抜き用)、タイラップ 小 4本、タイラップ 大 4本、ホワイトチョーク 1本 危険物の類別非危険物
1セット
5,371 税込5,908
6日以内出荷

チューブタイヤ交換時にスムーズにエアバルブを誘導するための工具です。使用しないときは先端を引手に納められるようになっています。
材質本体:アルミビレット製、先端:真鍮製 ブルー 仕上ブルーアルマイト
1個
1,198 税込1,318
13日以内出荷

全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
トラスコ品番821-7889 質量(g)20 寸法L(mm)35 寸法a(mm)2.2 寸法D(mm)29 寸法l(mm)15 寸法b(mm)4.5
1丁
949 税込1,044
当日出荷

ワイドレンジ(マイナス54℃~150℃)対応の良質なシール素材を採用。信頼性に優れたリプレースメント用バルブコア。2個パック。
1パック(2個)
219 税込241
当日出荷

通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。 チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
ブラック 肉厚(mm)チューブ:約1.5 リム径700C バルブサイズ48mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。 チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
ブラック 肉厚(mm)チューブ:約1.5 リム径700C バルブサイズ48mm
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。 チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
ブラック 肉厚(mm)チューブ:約1.5 リム径700C バルブサイズ60mm
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷


業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 タイプW/O バルブ形式英式
1セット
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧を規定より低圧にして走る機会が多いモトクロスやエンデューロ車などは、走行中にリムとタイヤが徐々にズレてエアバルブに負担が掛かりちぎれてしまう事があります。 ライトロックはリムとタイヤをガッチリ固定し、ズレを防ぎます。 超軽量・耐衝撃性に優れた特殊高密度ナイロン複合材の一体成型。 6061アルミナットとベベルワッシャーを含めて、約44gの重量。 独特の形状のテーパーリブがタイヤをリムにしっかりとロックし、インナーチューブを摩耗から保護し熱を減少させます。 同タイプのアルミ製のモデルの10~20%の強度を持たせつつ、約半分の軽量化でバネ下重量の軽減に役立ちます。 ナットの締め付けトルクは10lb/ft(約13.5Nm)を推奨します。
1個
3,390 税込3,729
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを傷めずに作業出来ます。チューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします。防腐剤入りでホイールをサビから守ります。 標準の乗用車タイヤ向きになります。
用途タイヤ交換頻度が少ないユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます) タイプ固め
1個(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)MC TUBE(LIGHT)
モーターサイクル用タイヤチューブです
用途タイヤ・足回り タイプLIGHT
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)MC TUBE(ULTRA HEAVY)
モーターサイクル用タイヤチューブです
用途タイヤ・足回り 仕様モトクロス専用 タイプULTRA HEAVY
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロードバイク用チューブレスタイヤ専用のパンク修理剤 「FAST RESPAWN (ファストリスポーン)」。 出先のパンクトラブルにおいて、タイヤを外すことなくパンクの応急修理が可能。 注入後すぐに走行できるので、時間のないときにも最速でパンクトラブルを短時間で応急修理が可能。 バルブに差し込むだけでパンク修理剤がタイヤ内に充填。 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで、軽量で優れた携帯性。 専用アダプターで確実に修理剤を注入可能。
用途ロードバイク用チューブレスタイヤ専用 種別仏式バルブ用 容量(mL)50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×106(実測)
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

1.2mmの肉厚チューブに待望の700Cサイズが追加されました。年々、通勤・通学にクロスバイクが急増し空気保持の高さや耐パンク性の面で肉厚チューブの要望が増えており、ラインナップへ追加となりました。
用途プレミアムチューブ(肉厚1.2mm)
1本
998 税込1,098
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXD+G 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXS 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
1,498 税込1,648
欠品中

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXS+G 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1850 形式ブラシレスDC式 全幅(mm)583 適合規格BAA適合 フレームアルミフレーム ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L 定格出力250W バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックサイドスタンド バッテリー容量(Ah)14.3 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO 充電電圧(V)スタンド式 AC100 適応身長(cm)150~ サドルの高さ(mm)805~970 錠前BSロック8(スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62 変速段数7 総質量(kg)22.5 バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah 変速外装7段シマノラピッドファイヤー
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニップルの4面をホールドする口部と手に良く馴染む形状により効率の良い作業をサポート。 3.3mm(ブルー)と3.45mm(グレー)の2サイズをラインナップ。
質量(g)27 寸法L(mm)45 寸法B(mm)42 寸法C(mm)2.2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)