自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状一体型
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。
イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。
イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。
1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの
2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの
コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
ガス溶接、切断用ライターです。
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
イリシリーズプラグは、高熱価が必要なチューニングエンジン向けで、着火性・加速性に優れたイリジウムプラグです。絶縁体形状をリニューアルしてコルゲーションに3本帯を入れ、また主体金具も耐腐食性に優れたメッキを採用しました。
『プラズマブースターは、イグニッションコイルに接続することで2次電流値を約2倍にまで増大させ、通常1回だけのスパークを3回以上発生(マルチスパーク)させることで、燃焼効率を向上させる点火チューニングパーツです。特にこのマルチスパークは100万分の1秒という単位で発生させるため、高回転域に至るまでマルチスパークを持続させることが可能です。フルチューンエンジンでも充分に追従できるスペックを確保しています。街乗りから競技まで様々なドライビングシーンで効果を発揮することができます。点火のエネルギーを約2倍にまで増大させることで火種となる火炎核を確実に成長させ、燃焼効率を向上させます。通常ノーマルのスパークは1回だけですが、プラズマブースターはマルチスパーク(複数回点火)を発生させます。
それも100万分の1秒という単位で瞬間的に発生させるため着火性能を大幅に向上させます。混入する異常なノイズをカットすることで、誤動作を防止し常に安定したスパークを実現します。
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km
電極寸法(mm)Φ0.7
材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
ベルーRは ボルグワーナーの登録商標です。ベルーR ブランドは、技術革新と製品開発の誇り歴史を持っています。今日では、世界をリードする自動車メーカーとアフターマーケットに高品質の部品を提供しています。
用途信頼性の高い点火プロセスのために
ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター
仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付
トラスコ品番256-2162
全長(mm)185
質量(g)70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
BBQ・焚き火などの着火に。ライターなどの火種が無い時や緊急時に防災用としても使える。
材質点火棒:マグネシウム合金、グリップ:ABS樹脂、プレート:ステンレス鋼
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)点火棒:20×11×67、プレート:20×11×79、収納:20×11×79
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに
寸法(mm)72.4×Φ19.3
色赤
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。
石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
10L・5.5升
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要
グリーン購入法適合
6L・3.3升(フッ素釜)
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要
規格都市ガス用
グリーン購入法適合
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
かまど炊きの技がプロ級の味を実現。ご飯のおいしさを追求したこだわりのマイコン制御炊飯器。LPG・13A・12Aのみの取り扱いになります。連続スパーク点火。内釜フッ素。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。
ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。
放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。
輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。
放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
着火用電気ヒーター(SN ヒーター)をバーナーに装着することにより、瞬時にかつ確実に多数のバーナーを一括点火することを可能にしました。
操作盤のボタン一つで点火動作が出来、安全なうえ、人手が省けます。AE型はプラグタイプでスパーク着火が可能です。
ラインナップ機種以外への着火装置の別途取付も可能。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器)
食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー)
金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥)
塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥)
繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥)
紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥)
建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥)
その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱)
農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥)
建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター)
その他(加熱、乾燥、熱処理)
バーナー使用本数が多い方に。
点火作業が面倒な方に。
短時間で点火したい方に。
6L・3.3升
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要
グリーン購入法適合
火花放電でアセチレンガス他、燃料ガスに対応をしています。手のひらで軽く握るだけで正確に点火します。充電不要です。握る時と放す時に5~10回のスパークがあります。クロムメッキが製品を錆と腐色からガードします。
全長(mm)180
質量(g)145
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『プラズマブースターは、イグニッションコイルに接続することで2次電流値を約2倍にまで増大させ、通常1回だけのスパークを3回以上発生(マルチスパーク)させることで、燃焼効率を向上させる点火チューニングパーツです。特にこのマルチスパークは100万分の1秒という単位で発生させるため、高回転域に至るまでマルチスパークを持続させることが可能です。フルチューンエンジンでも充分に追従できるスペックを確保しています。街乗りから競技まで様々なドライビングシーンで効果を発揮することができます。点火のエネルギーを約2倍にまで増大させることで火種となる火炎核を確実に成長させ、燃焼効率を向上させます。通常ノーマルのスパークは1回だけですが、プラズマブースターはマルチスパーク(複数回点火)を発生させます。
それも100万分の1秒という単位で瞬間的に発生させるため着火性能を大幅に向上させます。混入する異常なノイズをカットすることで、誤動作を防止し常に安定したスパークを実現します。
ガソリンエンジンの三大要素は「良い混合気」「良い圧縮」「良い点火」と言われております。その中でイグニッションコイルはスパークプラグと共に「良い点火」の重要な役割を持ち、点火系と呼ばれる部分になります。イグニッションコイルを交換すると、スムーズなエンジン始動・アイドリング中の振動軽減・燃費向上に期待出来ます。また、エンジンの不調が改善し加速力も向上するため、快適な運転が見込めます。
主な適合純正品番MD338169
メーカー三菱
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ガソリンエンジンの三大要素は「良い混合気」「良い圧縮」「良い点火」と言われております。その中でイグニッションコイルはスパークプラグと共に「良い点火」の重要な役割を持ち、点火系と呼ばれる部分になります。イグニッションコイルを交換すると、スムーズなエンジン始動・アイドリング中の振動軽減・燃費向上に期待出来ます。また、エンジンの不調が改善し加速力も向上するため、快適な運転が見込めます。
ガソリンエンジンの三大要素は「良い混合気」「良い圧縮」「良い点火」と言われております。その中でイグニッションコイルはスパークプラグと共に「良い点火」の重要な役割を持ち、点火系と呼ばれる部分になります。イグニッションコイルが正常に機能すると、スムーズなエンジン始動・アイドリング中の振動軽減・燃費向上に期待出来ます。またエンジンの不調が改善し加速力も向上するため、快適な運転が約束されます。
主な適合純正品番90048-52126
メーカートヨタ
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
『プラズマブースターは、イグニッションコイルに接続することで2次電流値を約2倍にまで増大させ、通常1回だけのスパークを3回以上発生(マルチスパーク)させることで、燃焼効率を向上させる点火チューニングパーツです。特にこのマルチスパークは100万分の1秒という単位で発生させるため、高回転域に至るまでマルチスパークを持続させることが可能です。フルチューンエンジンでも充分に追従できるスペックを確保しています。街乗りから競技まで様々なドライビングシーンで効果を発揮することができます。点火のエネルギーを約2倍にまで増大させることで火種となる火炎核を確実に成長させ、燃焼効率を向上させます。通常ノーマルのスパークは1回だけですが、プラズマブースターはマルチスパーク(複数回点火)を発生させます。
それも100万分の1秒という単位で瞬間的に発生させるため着火性能を大幅に向上させます。混入する異常なノイズをカットすることで、誤動作を防止し常に安定したスパークを実現します。
NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。
ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。
エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。
火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。
タイプNSR50/80
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。
タイプNSR50/80
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。
タイプNSR50/80
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。
タイプNSR50/80
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
【調理便利機能】※温調パネル内容はR/Lにより入れ替わります。◇このグレードで初!魚焼き(網使用)をサポート・・・(シンプルな)魚オートメニュー機能搭載。◇魚だけでなく様々な焼物調理が楽しめます・・・ラ・クック対応(別売)。◇焦つきや吹きこぼれの低減に・・・煮込み機能(標準側コンロ)。 ⇒火力最弱時に煮込み機能が作動すると、”極とろ火”状態でご使用いただけます。◇食材に合わせた温度設定を・・・温度キープ機能(強火力側160~200℃ 10℃刻み5段階)。◇お湯が沸いたら消火します・・・・湯沸し機能(標準側コンロ)。◇炒めもの、煎りものなどに・・・早切れ防止機能(全口) 及び 高温炒め機能(強火力側コンロ)。◇お好みの調理時間を・・・グリル調理タイマ(1~15分)、コンロ調理タイマ(2口選択式、1~99分)。◇火力を自動調節して美味しく炊きあげます・・・炊飯機能(標準側コンロ)。◇ワイドが自慢・・・水無し両面焼きワイドグリル(有効焼き面積:幅252×奥311×高さ6mm)。◇グリルはお好みの焼き加減に・・・上下火力レバー調節式(無段階)。◇料理BOOK同梱/取り出しフォーク同梱。。【充実の安心・安全機能】。◇コンロ消し忘れ消火30分登録/解除が簡易に・・・コンロ30分消火あんしんモードスイッチ搭載。 ⇒あんしんモードスイッチON時でもコンロタイマーが優先されます。長時間煮込みたい時にはコンロタイマーが便利です。◇軽量なべでもより安定します・・・低荷重温度センサー (全コンロ)。◇自動で火力が大きくなる時、音でお知らせ・・・火力切り替えお知らせ機能(全コンロ)。◇ねずみ害を低減します・・・本体外周の隙間を大幅低減(ロングスカート構造)。◇光ってお知らせ・・・こんろ・グリル点火確認LEDランプ。◇Wのグリル安全・・・排気口遮炎装置”フレームトラップ”+グリル過熱防止機能。◇戻し忘れをブザーでお知らせ・・・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能。◇誤設置を防止します・・・コンロバーナーキャップ左右共通寸法。◇グリル前ガラス上部のやけど防止カバー付き・・・やけど防止カバー付グリル扉。◇つい消し忘れても・・・全口消し忘れ消火機能(短縮変更可能)。◇ラクラク点火します・・・全口連続スパーク&自動保持点火。◇全口焦げつき消火機能。◇チャイルドロック。LP。◇立消え安全装置。13A。◇中火点火(左右コンロ)。◇修理支援機能・・・エラー履歴記憶、呼び出し機能。◇安心シール同梱。。【その他】。◇カスタマイズ機能・・・コンロ消し忘れ消火時間変更、炊飯機能炊き加減の変更 、湯沸し機能の沸騰検知変更(5段階)、湯沸し機能保温有無変更。◇器具名とガス種の確認・・・電池ケース側面に機器情報シール(QRコード付き)区分名。◇本体を運搬・設置しやすく・・・右背面部に凹型取っ手
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ