「buell x1」の検索結果
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。
柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。
コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。
さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。
・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。
柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。
コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。
さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。
・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
軌道輪形状円すいころ軸受
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
適合車種Buell、X1 (2000-2002)
1個
¥9,698
税込¥10,668
36日以内出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
適合車種Buell、X1 (2000-2002)
1個
¥27,980
税込¥30,778
36日以内出荷
適合車種Buell、X1 (2000-2002)
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
適合車種BUELL X 1 (1999-2002)
1個
¥169,800
税込¥186,780
36日以内出荷
適合車種BUELL、X1 (1999-2001)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BUELL、X1 (1999-2001)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BUELL、X1 (1999-2001)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BUELL、X1 (1999-2001)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BUELL、X 1 (2001-2001)、X1 (2001-2002)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油
仕様ダブルリップ
材質ゴム
最大圧力(MPa)0.03
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
適合車種BUELL、X 1 (2001-2001)、X1 (2001-2002)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BUELL、X 1 (2001-2001)、X1 (2001-2002)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種Buell、Firebolt XB 12R (2003-2008)、Ulysses XB12X (2003-2008)、X1 (2000-2002)、XB12 Lightning (2003-2008)、XB9 (2003-2008)、XB9R (2003-2008)KTM、690 Duke (2008-2008)
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。
ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に
適合線径が20mmまでのスプリング
全長(mm)300
有効長(mm)25~210(爪ストローク)
1組(2本)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
用途ストラット用
全長(mm)280
使用範囲(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
1個
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
適合車種BUELL、X 1 (2001-2001)、X1 (2001-2002)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BUELL、X1 (1999-2001)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BUELL、X 1 (2001-2001)、X1 (2001-2002)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BUELL、X1 (1999-2001)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種BUELL、X 1 (2001-2001)、X1 (2001-2002)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。
ストローク(mm)300
直径(Φmm)200(最大スプリング)
本体質量(kg)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。
コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。
用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用
材質鍛造(爪部分)
適合スプリング線径20mmまで
用途TAKEGAWAリアショックアブソーバー(06-04-0038、06-04-0042)用
1
2
次へ