切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法

六角シャンク鉄工ドリル

六角シャンク鉄工ドリル トップ工業 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業
(14件のレビュー)

刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。

用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。 内容量1本
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。
インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となります。
小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
お気に入りに追加
34件中 1~34件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58385162 ETD-1.5 18 73 6.35 753-8065
900
559
615 (税込)
当日出荷
10083053 ETD-2.0 24 79 6.35 361-2210
900
559
615 (税込)
当日出荷
10083096 ETD-2.5 30 87 6.35 361-2252
900
559
615 (税込)
当日出荷
10083123 ETD-2.8 33 91 6.35 361-2287
900
559
615 (税込)
当日出荷
10083132 ETD-3.0 33 91 6.35 361-2295
900
559
615 (税込)
当日出荷
10083141 ETD-3.2 36 95 6.35 361-2309
950
599
659 (税込)
当日出荷
10083157 ETD-3.3 36 95 6.35 361-2317
950
599
659 (税込)
当日出荷
10083166 ETD-3.4 39 100 6.35 361-2325
950
599
659 (税込)
当日出荷
10083175 ETD-3.5 39 100 6.35 361-2333
950
599
659 (税込)
当日出荷
10083184 ETD-3.6 39 100 6.35 361-2341
1,000
629
692 (税込)
当日出荷
10083202 ETD-3.8 43 105 6.35 361-2368
1,000
639
703 (税込)
当日出荷
10083211 ETD-4.0 43 105 6.35 361-2376
1,000
629
692 (税込)
当日出荷
10083236 ETD-4.5 47 113 6.35 361-2406
1,150
689
758 (税込)
当日出荷
10083245 ETD-4.8 52 119 6.35 361-2414
1,150
689
758 (税込)
当日出荷
10083254 ETD-5.0 52 119 6.35 361-2422
1,200
759
835 (税込)
当日出荷
43829644 ETD-5.1 67 119 6.35 151-9177
1,750
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
43829653 ETD-5.2 67 119 6.35 151-9182
1,750
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
10083263 ETD-5.5 57 126 6.35 361-2431
1,750
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
10083272 ETD-6.0 57 126 6.35 361-2449
1,800
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
10083281 ETD-6.5 63 134 6.35 361-2457
1,950
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
10082563 ETD-7.0 70 110 6.35 361-2465
2,400
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
10082572 ETD-7.5 70 110 6.35 361-2473
2,600
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
10082581 ETD-8.0 70 110 6.35 361-2481
2,750
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
10082597 ETD-8.5 70 110 6.35 368-9956
3,100
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
10082606 ETD-9.0 70 110 6.35 361-2503
3,300
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
10082624 ETD-10.0 70 110 6.35 361-2520
3,950
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
10082633 ETD-10.5 70 110 6.35 361-2538
4,250
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
10082642 ETD-11.0 70 110 6.35 361-2546
4,400
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
10082651 ETD-11.5 70 110 6.35 361-2554
4,900
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
10082667 ETD-12.0 70 110 6.35 361-2562
5,200
3,198
3,518 (税込)
当日出荷
10082676 ETD-12.5 70 110 6.35 361-2571
5,600
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
10082685 ETD-13.0 70 110 6.35 361-2589
6,150
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
10082694 ETD-14.0 70 110 6.35 361-2597
7,000
4,298
4,728 (税込)
当日出荷
10082703 ETD-15.0 70 110 6.35 361-2601
8,000
4,898
5,388 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10082606
2024-03-28
用途:
平鉄に穴あけ
有限会社土屋鋼業所 様

よく切れて満足、これからもこのメイカーのキリオ解体

対象商品:
58385162
2023-07-08
用途:
細釘のキリ作業
アートホンブ 様 (サービス業)

このくらいの細いビットは、釘打ち作業前のキリ穴開けに最適です。

対象商品:
10082685
2020-12-27
用途:
バイク部品の加工
卸売・小売業

通常、DIYレベルで持っている電動ドリルのシャンクは10mmΦだと思うのですが、それだと、10mm以上の径のドリル刃が咥えられない。このシリーズはシャンクが六角になっているので、10mmΦの電動ドリルが咥えられ、10mm以上の穴を開けることができます。今回、12mm穴を14mm穴に加工したかったので、13mm径と14mm径のドリル刃を買いました。思った通りに加工できました。

1人が参考にしています
2020-06-21
用途:
下穴用
電気・ガス・熱供給・水道業

下穴用に使っています。細いからすぐ折れてしまうけどそれはしょうがないかなぁ

対象商品:
10083096
2017-11-20
用途:
整備
株式会社ベータプラン 様

歯の磨耗も少なく、安価で大変重宝しています。いい商品です。

対象商品:
10083141
2019-09-23
用途:
外壁への受信版取り付け時の下穴
建設業・工事業

外壁材のほとんどに対応出来る。20ケ所位で切れなくなる。

対象商品:
10083175
2017-04-15
用途:
アルミの穴あけ
桜井工業 様 (建設業・工事業)

よく切れるので加減しないと食い込みすぎて折れやすい。
研げば切れ味が戻る。
100均を使っていたが、やっぱりこーゆー物をケチるといい仕事は出来ない。

対象商品:
10083175
2013-05-16
用途:
間仕切り工事

切れはいいんですが、もう少し長さが欲しいところです。
あと10から15ミリ、長いものがいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。