切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法

六角軸ショートドリル(チタンコーティング)

六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF
(98件のレビュー)

特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。

用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
注意
※穴あけ加工中に切りクズなどが先端部に付着して切れ味が悪くなることがあり、その場合は電動工具からドリルを外し、ドリル先端部やドリル溝をワイヤーブラシなどで取り除いてください。特に軟削材にはご注意ください。インパクトドライバーで使用する時は必ずインパクトがかからないようにしてください。
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48615848 26853 1パック(2本) 16 51 798-2364 3.3
オープン
679
747 (税込)
当日出荷
57331015 26837 1パック(2本) 20 57 798-2356 4.2
オープン
729
802 (税込)
当日出荷
60839275 26834 1パック(2本) 16 51 798-2348 2.8
オープン
649
714 (税込)
当日出荷
48615857 26854 1パック(2本) 16 51 798-2372 3.4
オープン
679
747 (税込)
当日出荷
48615866 26855 1パック(2本) 16 51 798-2381 3.6
オープン
699
769 (税込)
当日出荷
48615875 26856 1本 26 65 818-8440 7
オープン
859
945 (税込)
当日出荷
48615884 26857 1本 26 65 818-8441 7.5
オープン
959
1,055 (税込)
当日出荷
48615893 26858 1本 26 65 818-8442 8
オープン
969
1,066 (税込)
当日出荷
48615902 26859 1本 26 65 818-8443 8.5
オープン
979
1,077 (税込)
当日出荷
48615918 26860 1本 26 65 818-8444 9
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
48615927 26861 1本 26 65 818-8445 9.5
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
48615936 26862 1本 26 65 818-8446 10
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
49025566 26840 1パック(2本) 16 51 403-5330 2
オープン
559
615 (税込)
当日出荷
48615945 26254 1本 26 65 818-8434 10.5
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
48615954 26255 1本 26 65 818-8435 11
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
48615963 26256 1本 26 65 818-8436 11.5
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
48615972 26257 1本 26 65 818-8437 12
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
48615988 26258 1本 26 65 818-8438 12.5
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
48615997 26259 1本 26 65 818-8439 13
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
49025575 26841 1パック(2本) 16 51 403-5348 2.3
オープン
589
648 (税込)
当日出荷
49025584 26842 1パック(2本) 16 51 403-5356 2.5
オープン
619
681 (税込)
当日出荷
49025593 26843 1パック(2本) 16 51 403-5364 3
オープン
639
703 (税込)
当日出荷
49025602 26844 1パック(2本) 16 51 403-5372 3.2
オープン
689
758 (税込)
当日出荷
49025611 26845 1パック(2本) 16 51 403-5381 3.5
オープン
679
747 (税込)
当日出荷
49025557 26838 1パック(2本) 21 57 403-5321 3.8
オープン
699
769 (税込)
当日出荷
49025627 26846 1パック(2本) 20 57 403-5399 4
オープン
699
769 (税込)
当日出荷
49025636 26847 1パック(2本) 20 57 403-5402 4.5
オープン
689
758 (税込)
当日出荷
49025645 26848 1パック(2本) 20 57 403-5411 4.8
オープン
739
813 (税込)
当日出荷
49025654 26849 1パック(2本) 20 57 403-5429 5
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
49025663 26850 1パック(2本) 20 57 403-5437 5.5
オープン
829
912 (税込)
当日出荷
49025672 26851 1パック(2本) 26 65 403-5445 6
オープン
899
989 (税込)
当日出荷
49025681 26852 1パック(2本) 26 65 403-5453 6.5
オープン
979
1,077 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途:
電工
足立電気商会 様

ステンレスボックスの開口の下穴を開けるのに使用、切削グリスを塗れば10個ぐらいは開口できる、高級品を使用しても同じようなものだから安価な商品を使用した方が良いと思う。

2025-09-05
用途:
屋外フェンスの支柱の穴あけに使用
サービス業

屋外フェンスの修理で支柱んも穴あけが必要になった。9mmの穴が必要であったので、電気ドリルで購入品を使用して頑張りました。切れ味は抜群でした。

対象商品:
49025636
2024-05-05
用途:
鋼材の穴あけ
平岡電工 様

何度もリピートしています
よく切れます
刃のもちもいいです

対象商品:
48615936
2024-02-06
用途:
キッチンカーのメンテナンス用及び通常の工作作業に使用
たまふり亭 様 (飲食業)

抜群の切れ味で合板の穴あけはもちろんのこと、トラックの外板や鉄鋼のアングルの穴あけも楽々穴をあけることができました。サイズの違うもう1本が欲しいです。

対象商品:
48615936
2024-03-24
用途:
アルミ材の穴あけ
建設業・工事業

穴あけ作業に使いました。
かなりの数を空けたのですが切れ味もよくキリが短いので作業もしやすかったです。

対象商品:
48615988
2023-12-18
用途:
ソーラーパネル架台のプレハブ倉庫へ移設時の天井穴あけ
不動産業

12.5㎜のこのドリルは、ターンナット取付け用の穴開けに最適です。インパクト型電動ドリルの使用はあまり推奨していないようですが、65か所に穴開けしましたが一気に実施することが楽に出来ました。

対象商品:
49025593
2024-02-26
用途:
吊り戸レール取付
有限会社白川工業 様 (建設業・工事業)

有効長が短い分力が入ります!
勘で購入しましたが10mm短かった汗

対象商品:
48615945
2023-04-06
用途:
鉄板やステンレス板の穴あけ
サインクルー 様 (建設業・工事業)

鉄板は穴あけしやすいです。ステンレス板は、薄い板はいけますが、厚い板は、難しいです。
ショートタイプなので、使いやすいですが、奥行きがあるとこには、届かなくてロング錐が必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。