切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法

六角軸月光ドリルショート

六角軸月光ドリルショート SK11 六角軸月光ドリルショート SK11 六角軸月光ドリルショート SK11 六角軸月光ドリルショート SK11 六角軸月光ドリルショート SK11 六角軸月光ドリルショート SK11 六角軸月光ドリルショート SK11 六角軸月光ドリルショート SK11
(6件のレビュー)

月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。
ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。
難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。

用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(mm)6.35 内容量1本
注意
※打撃・衝撃や振動が加わる状態で使用しないで下さい。
※月光ドリルは下穴作業が不要です。
※回転数は1000回転未満が最適です。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66105227 FS6GKS2.0 20 70 2 3D(刃径×3倍)
オープン
719
791 (税込)
当日出荷
66105236 FS6GKS2.5 20 70 2.5 3D(刃径×3倍)
オープン
749
824 (税込)
当日出荷
66105245 FS6GKS2.8 20 70 2.8 3D(刃径×3倍)
オープン
759
835 (税込)
当日出荷
66105254 FS6GKS3.0 20 70 3 3D(刃径×3倍)
オープン
759
835 (税込)
当日出荷
66105263 FS6GKS3.2 20 70 3.2 3D(刃径×3倍)
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
66105279 FS6GKS3.3 20 70 3.3 3D(刃径×3倍)
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
66105288 FS6GKS3.4 20 70 3.4 3D(刃径×3倍)
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
66105297 FS6GKS3.5 20 70 3.5 3D(刃径×3倍)
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
66105306 FS6GKS3.8 20 70 3.8 3D(刃径×3倍)
オープン
839
923 (税込)
当日出荷
66105315 FS6GKS4.0 20 70 4 3D(刃径×3倍)
オープン
839
923 (税込)
当日出荷
66105324 FS6GKS4.2 20 70 4.2 3D(刃径×3倍)
オープン
859
945 (税込)
当日出荷
66105333 FS6GKS4.5 20 70 4.5 3D(刃径×3倍)
オープン
859
945 (税込)
当日出荷
66105349 FS6GKS5.0 20 70 5 3D(刃径×3倍)
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
66105358 FS6GKS5.5 30 70 5.5 3D(刃径×3倍)
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
66105367 FS6GKS6.0 30 70 6 3D(刃径×3倍)
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
77188485 FS6GKS6.5 30 70 6.5 3D(刃径×3倍)
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
77188494 FS6GKS7.0 30 70 7 3D(刃径×3倍)
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
77188503 FS6GKS8.0 30 70 8 3D(刃径×3倍)
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
77188519 FS6GKS8.5 30 70 8.5 3D(刃径×3倍)
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
77188528 FS6GKS9.0 30 70 9 3D(刃径×3倍)
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
77188537 FS6GKS10.0 30 70 10 3D(刃径×3倍)
オープン
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
77188546 FS6GKS11.0 30 70 11 2D(刃径×3倍)
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
77188555 FS6GKS12.0 30 70 12 2D(刃径×3倍)
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
77188564 FS6GKS13.0 30 70 13 2D(刃径×3倍)
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途:
SUS304板穴あけ加工
有限会社富士メンテナンス 様

下穴開けずに11mm穴 32秒で空きました。信じられない

2024-10-11
用途:
タップの下穴
サービス業

頭の取れたネジの穴あけに使用。
驚くほどキレッキレの切れ味でネジに風穴が空けられ、無事取り出しにも成功しました。

対象商品:
66105367
2024-01-29
用途:
電気工事
杉本建設 様 (建設業・工事業)

切れ味抜群でつかいやすかったです。
また購入させて頂きます。

対象商品:
66105227
2023-11-09
用途:
鉄板の穴あけ
株式会社 三田設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

普通の月光の細いが折れてしまいショートをかいました。
折れる心配が少ないので良いです。

2023-05-12
用途:
鉄の穴開け
製造業

日曜大工で、ガレージの鉄柱に穴を開けるのにえらく苦労しましたが、色々買ったドリルの刃で、これが一番簡単に穴を開けることができました、最高

対象商品:
66105279
2022-06-07
用途:
タップの下穴用に
旭電設株式会社 様

予想通りの切れ味でした。
まだ、あまり使用して無いので、もっと使用するのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。