曜日別特売

ミニドリップケトル・粕谷モデル

ミニドリップケトル・粕谷モデル - HARIO
(2件のレビュー)

WORLD BREWERS CUP2016年度優勝者(アジア初)・粕谷哲氏プロデュースによる「粕谷モデルシリーズ」。
1杯分のドリップを手軽に行うためのミニドリップケトルです。熱湯用です。

容量(mL)
(実用)300
材質
ステンレス
マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×90×100
アズワン品番
64-5269-03
内容量
1個
注意
※直火・IH等の熱源ではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43374477KDK-300-MB
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-05
用途: コーヒーケトルとして毎日使用
建設業・工事業

コーヒーを淹れる際、お湯を冷ますピッチャーとして、そしてドリップ時には細くお湯を注げるため、大変重宝しています。300mlのサイズがお湯を入れても重くならず丁度良いです。ずっと使い続けるでしょう。

対象商品 : 43374477
2021-11-18
用途: コーヒーのハンドドリップ時
教育・研究機関

最高に使いやすいです。見た目も気に入っており、個人的にここ最近で買ってよかったものランキング1位です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする