曜日別特売
TE LCE4 JOINERLポスト 八幡ねじ 05723790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JOINERLポスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は表面仕上げなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
表面仕上げ
カチオン電着塗装
注文コード
05723790
品番
TE LCE4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。2個セットで使用します。

用途
多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物。AC4/LCE4は4.2mm以下のビス・釘を使用してください。
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
幅(mm)
136.5
色
黒
高さ(mm)
32.1
奥行(mm)
136.5
板厚(mm)
1
穴径(mm)
4.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする