曜日別特売
TZ RTF2 JOINERTジョイント 八幡ねじ 05724052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JOINERTジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は表面仕上げなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
注文コード
05724052
品番
TZ RTF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。RTT12は1X材サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。RTF2はさらに2X材サイズの部材を表面と側面の両方から覆って補強します。

用途
木材を垂直・水平に組む場合に使用します。3.5mm以下のビス・釘を使用してください。
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
材質
鋼
幅(mm)
254
高さ(mm)
104.9
奥行(mm)
39.9
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
3.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする