照明器具用スイッチ類の新着商品
「照明器具用スイッチ類の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
三菱電機DALI対応ユニット
質量(kg)0.2タイプオープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧電源ユニットより給電使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
1個
¥8,498税込¥9,348
13日以内出荷
三菱電機LED人感センサー
質量(kg)0.3タイプ人感センサユニット クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧DC13V(適合照明器具よりより給電)検知範囲直径9-12m使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)高さ(m)照明器具取付高さ:6-10エコロジー商品省エネ
1個
¥34,980税込¥38,478
13日以内出荷
三菱電機LED人感センサー
質量(kg)0.2タイプGTシリーズ用人感センサユニット消費電力(W)0.1電源電圧DC15V(適合照明器具よりより給電)検知範囲直径9-12m使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)高さ(m)照明器具取付高さ:6-10エコロジー商品省エネ
1個
¥34,980税込¥38,478
13日以内出荷
三菱電機信号調光ユニット
材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ信号調光ユニット クラス5000~3000用消費電力(W)0.2電源電圧DC13V(電源ユニットより給電)材質(ケース)プラスチック使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
1個
¥5,998税込¥6,598
13日以内出荷
三菱電機信号調光ユニット
材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ信号調光ユニット クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧DC13V(電源ユニットより給電)材質(ケース)プラスチック使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
1個
¥2,998税込¥3,298
13日以内出荷
三菱電機4回路用 無線調光ユニット
質量(kg)0.2タイプSGモデル(クラス5000~3000)・RGモデル(クラス4000)用 無線調光ユニット消費電力(W)0.2定格電圧電源ユニットより給電通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
1個
¥7,698税込¥8,468
13日以内出荷
三菱電機4回路用 無線調光ユニット
質量(kg)0.1タイプSGモデル(クラス2500~1000)・RGモデル(クラス3000~1000)用 無線調光ユニット消費電力(W)0.2定格電圧電源ユニットより給電通信方式特定小電力無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
1個
¥4,998税込¥5,498
13日以内出荷
三菱電機4回路用 無線調光ユニット
材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ無線調光ユニット(4回路用) クラス5000~3000用消費電力(W)0.3電源電圧DC13V材質(ケース)プラスチック通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
1個
¥7,698税込¥8,468
13日以内出荷
三菱電機4回路用 無線調光ユニット
材質ハーネス:ビニルチューブ質量(kg)0.2タイプ無線調光ユニット(4回路用) クラス2500~1000用消費電力(W)0.2電源電圧DC13V材質(ケース)プラスチック通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)取付金具鉄使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)材質(コネクタ)プラスチック
1個
¥4,998税込¥5,498
13日以内出荷
三菱電機4回路用 無線調光ユニット
材質調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.12タイプGTシリーズ クラス1000/1500/2000用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.4定格電圧 DC V15材質(ケース)プラスチック グレー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×142×40(SC0520と接続線長が異なります)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
1個
¥5,998税込¥6,598
13日以内出荷
三菱電機4回路用 無線調光ユニット
材質調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.07タイプGTシリーズ クラス3000/4000用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2定格電圧 DC V15材質(ケース)プラスチック グレー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62×136×40(SC0521と接続線長が異なります)通信方式特小無線920MHz帯使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
1個
¥2,998税込¥3,298
13日以内出荷
三菱電機4回路用 無線調光ユニット
材質本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)質量(kg)0.05タイプMyシリーズ 110形用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2
1個
¥3,398税込¥3,738
13日以内出荷
三菱電機4回路用 無線調光ユニット
材質本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)質量(kg)0.05タイプMyシリーズ 40形/20形用無線調光ユニット(4回路用)消費電力(W)0.2
1個
¥3,398税込¥3,738
13日以内出荷
三菱電機手動調光操作器
10チャンネル手動調光操作器。
手軽に調光できるフェーダー式操作器です
マスターフェーダーにより一括調光が可能
シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能
使用周囲温度0~+45℃
質量(kg)0.4寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)162
1個
¥81,980税込¥90,178
13日以内出荷
三菱電機手動調光操作器
6チャンネル手動調光操作器。
手軽に調光できるフェーダー式操作器です
マスターフェーダーにより一括調光が可能
シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能
使用周囲温度0~+45℃
質量(kg)0.3寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)116
1個
¥69,980税込¥76,978
13日以内出荷
三菱電機手動調光操作器
3チャンネル手動調光操作器。
手軽に調光できるフェーダー式操作器です
マスターフェーダーにより一括調光が可能
シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能
使用周囲温度0~+45℃
寸法L(mm)120寸法H(mm)60寸法W(mm)116
1個
¥62,980税込¥69,278
13日以内出荷
三菱電機シーンコントローラ
24チャンネルシーンコントローラ。
回路数24回路
記憶シーン:8シーンx4ページ
各チャンネル毎の調光またはON/OFFの設定ができます
各シーンのフェードタイムを約1秒~99分の間で設定できます
使用周囲温度0~+45℃
質量(kg)0.7寸法L(mm)120寸法H(mm)48寸法W(mm)254
1個
¥229,800税込¥252,780
13日以内出荷
三菱電機シーンコントローラ
8チャンネルシーンコントローラ。
回路数8回路
8チャンネルの調光設定と8シーンの記憶・再生ができます
小規模な空間で使用するシーンコントロー?システムです
使用周囲温度0~+45℃
質量(kg)0.5寸法L(mm)120寸法H(mm)48寸法W(mm)162
1個
¥169,800税込¥186,780
13日以内出荷
三菱電機シーンコントローラ
シーン再生コントローラ。
複数の場所でコントロールを行う場合に使用する再生コントローラ
誤操作による設定変更の心配がありません
接続台数はインターフェイスユニット合わせて5台まで
使用周囲温度0~+45℃
質量(kg)0.3寸法L(mm)120寸法H(mm)38寸法W(mm)116
1個
¥85,980税込¥94,578
13日以内出荷
三菱電機シーンインターフェイス
8チャンネルインターフェース。
白熱灯専用
電源DC12V
出力DC0V~10V8チャンネルアナログ出力
使用周囲温度0~+45℃
質量(kg)1寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
1個
¥189,800税込¥208,780
13日以内出荷
三菱電機無線照度センサ付コントローラ
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]無線機能付天井埋込形コントローラ
仕様RS-485:115.2kbps、シーン数:6シーン質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60検知範囲照度センサ:Φ4m(設置高さ2m)、Φ6m(設置高さ3m)使用環境温度(℃)-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)定格電圧 AC V100~254回路数2回路(回路1、2)バックアップ時間【時計】[目安]1週間(初期状態:製品が新品で設置された状態)但し、温度環境や設置年数によって時間が短くなりますので、停電時にコントローラ時計確認をして、コントローラ時計合せを行ってください。使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下無線通信方式特定小電力無線920MHz帯接続台数コントローラ:最大10台(アドレス1~10)、設備インターフェース機器:最大5台(アドレス11~15)通信距離(m)(無線)半径35以内高さ(m)(最大設置高さ)照度センサ使用時:3、照度センサ未使用時:15ワット数2W調光範囲調光率:100%~5%、0%(消灯)※調光範囲については、接続される器具により異なります。
1個
¥32,980税込¥36,278
13日以内出荷
三菱電機無線照度センサー付コントロー
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]リモコン設定タイプ 無線機能付天井埋込形コントローラ
仕様照明器具制御範囲:通信距離半径35m以内、RS485通信:115.2kbps、シーン数:1~6質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60検知範囲照度センサ:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)使用環境温度(℃)-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)定格電圧 AC V100~254回路数1、2バックアップ時間【時計】[目安]1週間(初期状態:製品が新品で設置された状態)但し、温度環境や設置年数によって時間が短くなりますので、停電時にコントローラ時計確認をして、コントローラ時計合せを行ってください。使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下無線通信方式特定小電力無線920MHz帯接続台数コントローラ:最大10台(アドレス1~10)、設備インターフェース機器:最大5台(アドレス11~15)高さ(m)(最大設置高さ)照度センサ使用時:3、照度センサ未使用時:15ワット数2W調光範囲調光率:100%~5%、0%(消灯)※調光範囲については、接続される器具により異なります。
1個
¥28,980税込¥31,878
13日以内出荷
三菱電機無線照度センサ付コントローラ
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]照度センサ・スケジュール機能付
仕様RS485 115.2kbps、スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60寸法(Φ×高さH)(mm)90×131検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)使用環境温度(℃)5~35定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式特定小電力無線920MHz帯接続台数コントローラ:最大10台(アドレス1~10)、設備インターフェース機器:最大5台(アドレス11~15)通信距離(m)(無線)最大半径35※通信範囲は設置する環境で短くなります。埋込穴(Φmm)75
1個
¥28,980税込¥31,878
13日以内出荷
三菱電機照明コントローラ
misola専用 天井埋込形コントローラ。
仕様【空の状態】[misola仕様]昼(海)・昼(森)・昼消灯・朝夕・日出入・夜・全消灯(OFF)※空の状態が、昼、昼消灯のみ操作可、【最大制御台数】(標準仕様:デフォルト)144台※器具照明1(回路1)と器具照明2(回路2)の合計台数です。(misola仕様)36台、【設備インターフェース機器】最大5台まで接続可能※標準仕様での使用時のみ、設備インターフェース機器を介して設定が可能です。質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上消費電力(W)6出力(標準仕様:デフォルト)PWM信号 DC13V±1V 360mA 2回路、(misola仕様)PWM信号 DC13V±1V 360mA 2回路対応【リモコン】(標準仕様:デフォルト)MS213A、(misola仕様)MS214定格電源電圧AC100~200V通信方式RS485 115.2kbps(バイト長:8bit、パリティ:なし、ストップビット:1bit)電源周波数(Hz)(定格)50/60使用周囲温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)適合器具(標準仕様:デフォルト)PWM調光照明器具、(misola仕様)misola移ろい連動タイプ最大接続台数(コントローラ)1システムに10台調光範囲(標準仕様:デフォルト)100~5%調光、0%(消灯)0.5% step ※調光範囲は、接続した器具の種類によって異なります。(misola仕様)100~5%調光 1% step使用周囲湿度(%RH)15~85※屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
1個
¥28,980税込¥31,878
13日以内出荷
三菱電機調光コントローラ
MILCO.S[有線タイプ] 天井埋込形コントローラ スケジュール付。
仕様【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。【通信仕様】RS485 115.2kbps、コントローラ台数:1システムに10台以下質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6使用環境温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V10-254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下(結露しないこと)※断熱施工では使用できません。埋込穴(Φmm)75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)
1個
¥21,980税込¥24,178
13日以内出荷
三菱電機照度センサー付コントローラ
天井埋込形コントローラー(照度センサ)MILCO.S。
仕様【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60消費電力(W)6センサー照度センサ:1検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)使用環境温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V100~254使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)
三菱電機無線中継器兼PWM変換器
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]無線中継器兼PWM変換器
質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)通信距離各コントローラの通信距離範囲内定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式特定小電力無線920MHz帯接続台数無線通信機:2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)、PWM変換器:PWM連続調光照明器具72台埋込穴(Φmm)75
1個
¥31,980税込¥35,178
13日以内出荷
三菱電機無線中継器兼PWM変換器
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]リモコン設定タイプ 無線中継器兼PWM変換器
適合(照明器具)PWM連続調光照明器具周波数(Hz)50/60対応(コントローラ)MS691S、MS711S、MS692S使用環境温度(℃)-10~35 (夏季一時的周囲温度:50以下)定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下無線【中継器】[適合照明器具]MILCO.Sワイヤレスタイプ照明器具、[接続台数]2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)無線通信方式特定小電力無線920MHz帯調光範囲調光率5~100%及び消灯(調光率0%)※調光範囲については、接続される適合照明器具により異なります。
1個
¥27,980税込¥30,778
13日以内出荷
三菱電機無線中継器兼PWM変換器
対応(コントローラ)MS691S、MS711S使用環境温度(℃)5~35定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下(結露しないこと)無線【中継器】[適合照明器具]MILCO.Sワイヤレスタイプ適合照明器具、[中継機能使用時の接続台数]2台まで(ワイヤレスコントローラ1台あたり)無線通信方式特定小電力無線920MHz帯調光範囲調光率5~100%及び消灯(調光率0%)※調光範囲については、接続される適合照明器具により異なります。
1個
¥27,980税込¥30,778
13日以内出荷
三菱電機無線インターフェース
仕様【通信仕様】[RS485]無線インターフェース ⇔エリアコントローラ、通信ユニット:RS485 115.2kbps、[無線LAN]無線インターフェース⇔PC:IEEE802.11b 2.4GHz帯、1~13チャンネル 通信暗号化 WPA2-PSK※通信可能範囲:半径20m(見通しの良い場所)※周囲の環境により通信可能範囲が狭くなる場合があります。【システム構成台数】無線インターフェース:1システムに1台、エリアコントローラ:1システムに1台、通信ユニット:1システムに10台以下、PC設定器:無線インターフェースに対して1台、【対象エリアコントローラ】MS2003、MS2002周波数(Hz)50/60消費電力(W)3使用環境温度(℃)5-35定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、 腐食性ガス、振動、結露の恐れのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下(結露しないこと)
1個
¥59,980税込¥65,978
13日以内出荷
三菱電機画像センサ
質量(kg)0.4定格消費電力(W)1.0定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲6.4×6.4/7.2×7.2m(2.5~5.0m、床面より0.7m位置)照度(Lx)人検知可能最低:35、(微動検知は50)電源周波数(Hz)(定格)50/60使用周囲温度(℃)0~35定格電圧 AC V100~242皮相電力(VA)(定格)1.7定格入力電流(mA)(通信)2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)使用周囲湿度(%RH)15~85※屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
1個
¥59,980税込¥65,978
13日以内出荷
三菱電機調光コントローラ
MILCO.NET 調光コントローラ 照度・人感センサ付。
仕様【最大制御台数】72台、【センサ検知範囲反射率】3~40%質量(kg)0.3出力調光信号:PWM信号 DC13V 1回路定格消費電力(W)4(最大負荷台数、消灯時)定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]2000~7000K 20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。検知範囲[照度センサ]Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)、[人感センサ]Φ4.5m(高さ2m)※照度、人感共に、設置高さ最大3m以下照度(Lx)設定範囲:100~3000電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:0~35℃、使用周囲湿度:15~85%RH、断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格電圧 AC V100~254皮相電力(VA)(定格)10定格入力電流(mA)(通信)2.4適合器具[調光モード]連続調光照明器具、[色温度制御モード]色温度可変照明器具調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step
1個
¥36,980税込¥40,678
13日以内出荷
三菱電機調光コントローラ
仕様【最大制御台数】72台、【センサ検知範囲反射率】3~40%質量(kg)0.3出力調光信号:PWM信号 DC13V ±1V 180mA 1回路定格消費電力(W)4(最大負荷台数、消灯時)定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]電球色(2000~4000K)~昼白色(4000~7000K)20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。検知範囲[照度センサ]Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/(設置高さ最大3m以下)照度(Lx)設定範囲:100~3000電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:0~35℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)配線長最大200m(CPEV、FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(CPEV、FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V100~254皮相電力(VA)(定格)10定格入力電流(mA)(通信)2.4適合器具[調光モード]PWM調光照明器具、[色温度制御モード]PWM(1線式)色温度器具調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step※色温度により調光できない範囲があります。
1個
¥27,980税込¥30,778
13日以内出荷
三菱電機調光信号TU
MILCO.NET 調光信号端末器。
仕様【最大制御台数】(色温度制御モード)80台質量(kg)0.2出力調光信号:PWM信号、DC13V±1V、200mA 1回路定格入力電圧(V)(通信)±24定格電源電圧AC24V時間【フェードイン時間/フェードアウト時間】0~180秒(1秒単位)、4~78分(1分単位)、出荷時は0秒(100%変化あたり)通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]2000~7000K 20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:-10~40℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格電源電流500mA配線長[色温度制御モード]最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格入力電流(mA)(通信)5.5適合器具[調光モード]PWM調光照明器具、[色温度制御モード]PWM(1線式)色温度器具使用区分盤内用調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step※色温度により調光できない範囲があります。
1個
¥35,980税込¥39,578
13日以内出荷
三菱電機通信保護ユニット
仕様保護機能消失時状態:通信可能状態質量(kg)0.05定格入力電圧(V)(通信)±30入力電圧(V)(通信)±24消費電流(mA)(通信)0.6通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用環境使用周囲温度:0~40℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)耐久性【雷サージ】通信線-GND線(1.2/50μs 波形)1000V 印加時 正負各5回、通信線間(1.2/50μs 波形)500V 印加時 正負各5回定格入力電流(mA)(通信)500使用区分盤内用
1個
¥16,980税込¥18,678
13日以内出荷
三菱電機画像センサー
仕様人検知マスク:64ポイント、照度推定マスク:64ポイント適合照度推定動作設定(基準照度):100~1500lx、適合設定器(別売):データ設定器:MN3060、センサ設定器:MN3061質量(kg)0.4kg電圧定格入力通信:±24V定格電力(W)定格消費電力1.7W/定格皮相電力5.5VA定格電源電圧AC100~242V機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定時間静止物判定:1~59秒(1秒単位)、1~60分(1分単位)通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送 直流パルス方式、無極性)検知範囲9.0m×9.0m、7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より0.7mの位置)電源周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~40℃、使用周囲湿度 ~85%RH 断熱施工では使用できません。屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)電流(mA)定格入力通信:2.4保持時間(ms)1~179(1秒単位)、3~78分(1分単位)接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)高さ(m)設置:2.5~5.0m最低照度換算値(Lx)人検知可能:35lx人感センサー人感センサ子機(別売):MN3904A(最大接続台数8台)、人感センサ子機割付:4ブロック(自由な割当て)
1個
¥75,980税込¥83,578
13日以内出荷
三菱電機照度人感センサ付コントローラ
仕様通信:MS682SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる質量(kg)0.3kg定格電圧(V)(周波数)AC100~254(50/60Hz)本体プラスチック ホワイト色仕上センサーMS682A 照度センサ:1 人感センサ:1、MS682SA 照度センサ:1、人感センサ:1制御LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)、人感センサ:Φ4.5m(高さ2m)定格消費電力7W使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)埋込穴(Φmm)Φ75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)コントローラ1システムに10台以下エコロジー商品省エネ
三菱電機照度センサー付コントローラ
※MS651A・MS651SAから置換える場合は、接続台数が144(72)台から減りますのでご注意ください。
仕様通信:MS681SA RS485 115.2kbps、自動調光:照度センサによる目標照度維持制御、自動調光:双方向ワイヤレスリモコンによる質量(kg)0.3kg定格電圧(V)(周波数)AC100~254(50/60Hz)本体プラスチック ホワイト色仕上センサーMS681A 照度センサ:1、MS681SA 照度センサ:1制御LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。スケジュール:MS681SAのみ 時刻モード、タイマーモード検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)定格消費電力6W使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと) 断熱施工では使用できません。配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)埋込穴(Φmm)Φ75コントローラ1システムに10台以下エコロジー商品省エネ
1個
¥21,980税込¥24,178
13日以内出荷