刃先交換チップ(スローアウェイチップ)の新着商品

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

161件中 121160
キャンペーン情報RSS配信
汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。切れ味優先。
用途多機能用形状長方形精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)90
1セット(10個)
26,980税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。刃先強化形ブレーカ。穴部が存在する被削材でも安定した加工が可能。刃先を強化し、断続切削時の耐欠損性を大幅に向上。金型コアにエジェクタピン穴がある場合でも高能率な送り加工が可能。
用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカSTコーナー半径(mm)2穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
1セット(10個)
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。ユニークな縦刃型インサート。高い刃先強度を持ちながら8コーナの使用が可能です。凸曲線切れ刃とねじれ逃げ面で、耐欠損性が大幅にアップします。
用途サイドカッタ形状正方形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度N勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)12.7コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18インサート厚さ(mm)6.35頂角(°)90逃げ角(°)その他
1セット(10個)
29,980税込32,978
翌々日出荷

汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。両面使用でありながら低切削抵抗ダブルポジ刃形を採用し、多刃による高能率加工を実現します。従来品よりインサートを厚く設計することで、高送りなどの負荷がかかる加工に対応します。
用途正面削り用形状正七角形精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面逃げ角(°)0
1セット(10個)
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。精度の高い外周研削形インサートです。大きなすくい角で、抜群の切れ味を発揮します。
用途多機能用被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカG1刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
1セット(10個)
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。強固なクランプを実現。すべてのインサートサイズで広い着座面を確保します。加工後、被削材の隅R形状を高精度に成形。理想的な切れ刃曲線を持つコーナR形状です。
用途サイドカッタ形状長方形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄切刃長さ(mm)13精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)8寸法S10(mm)11頂角(°)90逃げ角(°)0
1セット(10個)
21,980税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切りくずを細かく分断。
用途深切込み用精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカWH穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18逃げ角(°)11
1セット(10個)
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル
炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ微小切込み、微小送り等の精密加工に適用。シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組み合わせにより、切れ味が良好。
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFV
1セット(10個)
6,498税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル
炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。
形状正三角形勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)9.525ブレーカLP穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)60逃げ角(°)11
1セット(10個)
8,498税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル
仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。低一中送り条件で切りくず処理良好。
形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115頂角(°)60逃げ角(°)11
1セット(10個)
17,980税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル
炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。
形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカMP穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)60
1セット(10個)
5,798税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル
炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼の重切削用補間ブレーカ。フラットランドで刃先強度と切れ味のバランスに優れる。
形状正方形厚さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHMコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125頂角(°)90逃げ角(°)0
1セット(10個)
46,980税込51,678
翌々日出荷

旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル
炭素鋼・合金鋼の重切削用第一推奨ブレーカ。重切削領域の中領域をカバー。直線切れ刃とチャンファーにより、切れ味と刃先強度を両立。可変ランドと波形ブレーカにより切りくず処理性良好。適度なチップポケットを有し、切りくず排出性能良好。
形状正方形厚さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHXコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125頂角(°)90逃げ角(°)0
1セット(10個)
46,980税込51,678
翌々日出荷

旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル
炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
形状正方形勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)19.05ブレーカRPコーナー半径(mm)2.4穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)90逃げ角(°)0
1セット(10個)
25,980税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル
炭素鋼・合金鋼の重切削用補間ブレーカ。刃先強度が高い。高送り、高切込みでも切りくず排出が良い。
形状正方形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHRコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125インサート厚さ(mm)7.94頂角(°)90逃げ角(°)0
1セット(10個)
46,980税込51,678
翌々日出荷

チップ式面取りミル用チップ(5個入) ギガ・セレクション
nc-TiALNコーティング
用途汎用型、切れ味重視関連資料(2.12MB)
1箱
8,498税込9,348
翌々日出荷

チップ式面取りミル用チップ(5個入) ギガ・セレクション
nc-TiALNコーティング
用途刃先強化、高硬度材用関連資料(2.12MB)
1箱
8,498税込9,348
翌々日出荷

チップ式面取りミル用チップ(5個入) ギガ・セレクション
TiALNコーティング
用途仕上げ用関連資料(2.12MB)
1箱
11,980税込13,178
翌々日出荷

チップ式面取りミル用チップ(5個入) ギガ・セレクション
コーティングなし
用途非鉄金属用関連資料(2.12MB)
1箱
7,498税込8,248
翌々日出荷

チップ式面取りミル ギガ・セレクション
ギガ・セレクションチップ式面取りミル
チップは別売。クランプスクリューとトルクスレンチは付属しています。面取り、V溝加工が可能。平取りなし。
全長(mm)100シャンク径(Φmm)16関連資料(2.12MB)
1本
12,980税込14,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チップ式面取りミル 平取り有 ギガ・セレクション
ギガ・セレクションチップ式面取りミル 平取り有
チップは別売。クランプスクリューとトルクスレンチは付属しています。面取り、V溝加工、もみつけが可能。平取りあり、CNC旋盤で使用可能
全長(mm)100シャンク径(Φmm)16面取加工(mm)Φ3~18関連資料(2.12MB)
1本
13,980税込15,378
翌々日出荷

チップ VBET MR/L-F 京セラ
形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
特価
6,398税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コロスレッド266 溝入れ加工用チップ SANDVIK
コロスレッド254溝入れチップ。コーティング超硬チップ。溝加工加工用。3コーナ仕様
用途溝入れ加工用。低送り加工用。幅:2.15mm仕様コロスレッド254サークリップ溝入レチップトラスコ品番825-0561RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
45,980税込50,578
10日以内出荷

T-Max 旋削加工用チップ(610) SANDVIK
高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
適合被削材種SHチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
36,980税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

T-Max 旋削加工用チップ(615) SANDVIK
トラスコ品番715-3342適合被削材種Sチップ形状Roundコーナー半径Re(mm)6.35厚さS(mm)7.94RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:7内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
22,980税込25,278
7日以内出荷

T-Max 旋削加工用チップ(130) SANDVIK
コーティングPVD ALTIN適合被削材種MSチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:11
1箱(10個)
11,980税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コロターン107 旋削加工用チップ SANDVIK
1箱(10個)
20,980税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

T-Max 旋削加工用チップ(610) SANDVIK
高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
適合被削材種SHRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
40,980税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

T-Max P 旋削加工用チップ(340) SANDVIK
トラスコ品番715-3339コーティングCVD TICN+AL2O3+TIN適合被削材種PKチップ形状Squareコーナー半径Re(mm)2.38厚さS(mm)9.53RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:0内接円IC(mm)25.4
1箱(5個)
51,980税込57,178
7日以内出荷

T-Max 旋削加工用チップ(610) SANDVIK
高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
適合被削材種SHチップ形状SquareRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:0
1箱(10個)
36,980税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

T-Max 旋削加工用チップ(610) SANDVIK
高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
適合被削材種SHチップ形状TriangularRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
40,980税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

T-Max 旋削加工用チップ(610) SANDVIK
高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
適合被削材種SHRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:0
1箱(10個)
40,980税込45,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ソリッドCBNインサート S-RNUN タンガロイ
種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法INSD(mm)12.7
1箱(2個)
29,980税込32,978
3日以内出荷

ソリッドCBNインサート S-SNUN タンガロイ
種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)4
1箱(2個)
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ 6C-TOMG-TLM タンガロイ
タンガロイチップ 6C-TOMG-TLM
寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.1
1箱(10個)
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

チップ 6V-TOMG-TSF タンガロイ
タンガロイチップ 6V-TOMG-TSF
種別AH6225寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソリッドCBNインサート S-TNUN タンガロイ
種別SBN30寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)6
1箱(2個)
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チップ 6C-TOMG-TM タンガロイ
タンガロイチップ 6C-TOMG-TM
種別AH6225寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.1
1箱(10個)
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チップ 6V-TOMG-TLF タンガロイ
タンガロイチップ 6V-TOMG-TLF
寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ソリッドCBNインサート S-DNUN タンガロイ
種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)2
1箱(2個)
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)