電子部品(オンボード)の新着商品

電子部品(オンボード)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

634件中 561600
キャンペーン情報RSS配信
半田ピン付フィメールヘッダ ワゴジャパン
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(50個)
44,980税込49,478
30日以内出荷

マイクロコネクタ ワゴジャパン
1箱(50個)ほか
219,800税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プリント基板端子台ブロック ワゴジャパン
豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
1箱(100個)
8,598税込9,458
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

プリント基板端子台 ワゴジャパン
ワゴジャパンプリント基板端子台
豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
1箱(55個)ほか
15,980税込17,578
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

プリント基板端子台 ワゴジャパン
1箱(50個)
23,980税込26,378
30日以内出荷

プリント基板用端子台 ワゴジャパン
豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
1箱(55個)ほか
17,980税込19,778
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プリント基板用端子ブロック ワゴジャパン
豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
1箱(100個)
7,598税込8,358
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フィメールヘッダコネクタ ワゴジャパン
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(50個)
38,980税込42,878
30日以内出荷

フィメールコネクタ 接続2線 ワゴジャパン
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(100個)
77,980税込85,778
30日以内出荷

バスカプラユニット用コネクタ ワゴジャパン
素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
1箱(50個)
8,798税込9,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジャンパ差込付セパレータ ワゴジャパン
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
1箱(25個)
19,980税込21,978
30日以内出荷

ジャンパ ワゴジャパン
ワゴジャパンジャンパ
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
1箱(5個)
11,980税込13,178
30日以内出荷

コンパクトタイプ端子台 ワゴジャパン
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
1箱(100個)ほか
32,980税込36,278
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コンパクトタイプ端子ブロック ワゴジャパン
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
1箱(50個)ほか
5,398税込5,938
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

WデッキPCB端子台 ワゴジャパン
ワゴジャパンWデッキPCB端子台
豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
1箱(28個)ほか
92,980税込102,278
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SP式プリント基板用端子台 ワゴジャパン
豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
1箱(20個)ほか
14,980税込16,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

SP式プリント基板用端子台 ワゴジャパン
1箱(105個)
19,980税込21,978
30日以内出荷

PCB端子台エンドプレート ワゴジャパン
豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
1箱(100個)
3,798税込4,178
30日以内出荷

PCB端子台 ワゴジャパン
ワゴジャパンPCB端子台
豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
1箱(10個)ほか
15,980税込17,578
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PCB端子ブロック ワゴジャパン
ワゴジャパンPCB端子ブロック
豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
1箱(50個)
9,998税込10,998
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MCS半田ピン付メールヘッダ ワゴジャパン
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(200個)ほか
21,980税込24,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

MCSメールコネクタ ワゴジャパン
ワゴジャパンMCSメールコネクタ
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(10個)ほか
35,980税込39,578
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

MCSフィメールコネクタ ワゴジャパン
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(50個)ほか
29,980税込32,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

MCSコンビコネクタ ワゴジャパン
ワゴジャパンMCSコンビコネクタ
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(25個)
88,980税込97,878
30日以内出荷

ステンレス鋼製クリーンファスナーSTF-CV150型 LAMP(スガツネ工業)
フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
トラスコ品番584-2522材質ハンドル・ベース:ステンレス鋼(SUS316) 光沢バレル研磨、フック・フックネジ:ステンレス鋼(SCS14)、光沢バレル研磨奥行(mm)27縦(mm)160横(mm)53許容荷重3300N/330kgfRoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷

セレクタスイッチ Eaton EATON(イートン)
1個
特価
3,998税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

DCギアモータ 日本電産コパル電子 100 rpm 1/120 MG16Bシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DCギアモータ 日本電産コパル電子 100 rpm 1/120 MG16Bシリーズ
仕様出力スピード = 100 rpm。電源電圧 = 6 V dc。最大出力トルク = 90 mNm。軸径 = 3mm。幅 = 16 (Dia.)mm。深さ = 48mm。寸法 = 16 (直径) x 48 mm。許容電流値 = 400 mA。シャフト角度 = ストレート。。日本電産コパル電子MG16Bシリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用のギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子MG16BシリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応
1個
特価
5,498税込6,048
取扱停止中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 Φ30 5kΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 Φ30 5kΩ
仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40アズワン品番67-0459-65
1個
特価
9,998税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

光ファイバセンサ IP50 12 → 24 V dc オムロンヘルスケア
高性能E3X-NA。PBTハウジング、PCカバー IP50 オムロンE32光ファイバケーブルを使用 高速モデルのため、ラベリング及び生産ラインの用途に最適 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-861
1個
特価
10,980税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCM6 SANWA(三和電気工業)
サイズ【添付ゴムブッシング】6(適用ケーブル外径:Φ5.0~Φ5.9)質量(g)40径(Φmm)(コンタクト)1.0定格電圧(V)AC125定格電流(A)2コネクタ形状PCMコンタクト数10穴径(mm)はんだ付け:Φ1.1適合電線サイズ0.5mm2以下
1箱(10個)
34,980税込38,478
46日以内出荷

SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCF6 SANWA(三和電気工業)
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。防水タイプになります。電力供給および制御・操作用ケーブルを中継するコネクタです。
サイズ【添付ゴムブッシング】6(適用ケーブル外径:Φ5.0~Φ5.9)質量(g)40径(Φmm)(コンタクト)1.0定格電圧(V)AC125定格電流(A)2コネクタ形状PCFコンタクト数10穴径(mm)はんだ付け:Φ1.1適合電線サイズ0.5mm2以下
1箱(10個)
37,980税込41,778
46日以内出荷

M5Stack Core2 v1.3 M5Stack
M5Stack Core2 v1.1の新しいバージョンです。大きな変更点は背面拡張ボード上の6軸IMUがBMI270にアップグレードされたことで、システムアーキテクチャや互換性を損なうことなく、姿勢検出精度と全体的なパフォーマンスを向上させています。【内容物】 1 x M5Stack Core2 v1.3 1 x USB Type-Cケーブル(20 cm)。1 x 六角レンチ(L型 2.0mm、M2.5ネジ用)
仕様SRAM:8MB適合MCU:ESP32モデルD0WDQ6-V3デュアルコア Xtensa 32 bit 240 MHz LX6プロセッサ質量(g)58.8通信方式Bluetooth/Wi-Fi内蔵インターフェース1 x USB Type-C、1 x GROVE(I2C+I/O+UART)メモリーフラッシュ:16 MB動作温度(℃)0~60サイズ(mm)54×54×16.5オーディオ出力1WカードスロットTF:最大16GB対応microSDカードスロット
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷

コネクタブーツ、8極2列、2mm、メス、JWPFシリーズ ペンタイプナイフ JST
材質ポリブチレンテレフタレート取付方式ケーブルピッチ(mm)2極数8シリーズJWPF方向ペンタイプナイフ行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
1袋(5個)
1,998税込2,198
7日以内出荷

コネクタブーツ、2極 1列 6.3mm、メス、STANDARD 0.093inシリーズ ペンタイプナイフ 日本モレックス(molex)
材質ナイロン取付方式ケーブルピッチ(mm)6.3極数2シリーズSTANDARD 0.093 in方向ペンタイプナイフ行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
1袋(10個)
369税込406
7日以内出荷

コネクタブーツ、2極 1列 6.3mm、オス、STANDARD 0.093inシリーズ ペンタイプナイフ 日本モレックス(molex)
材質ナイロン取付方式ケーブルピッチ(mm)6.3極数2シリーズSTANDARD 0.093 in方向ペンタイプナイフ行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
1袋(10個)
379税込417
欠品中

LEDテープライト Viewdi トライト
点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
用途間接照明、棚下照明として幅(mm)13.6質量(g)48電圧(V)DC12ピッチP(mm)(電球)16.6
1本
特価
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ディップショートプラグ ケル
1箱(100個)ほか
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

D-subコネクタ、SLシリーズ、ペンタイプナイフ、3.96mmピッチ、オス JST
JST Manufacturing 3.96 mm ピンコネクタは、圧着式の電線対電線接続を備えています。低挿入力コンタクトにより表面仕上げの摩耗を低減し、ストレス緩和の影響を軽減しています。また、ハウジング内ロックによりプラグをレセプタクルに固定し、誤抜を防止します。
ピッチ(mm)3.96電流(A)7電圧(V)300シリーズSL動作温度(℃)-25~90絶縁抵抗1000 M ΩRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプ圧着コネクタタイプスタンダード
1袋(300個)
999税込1,099
7日以内出荷

Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SN AMPHENOL
仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
1個
特価
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STK
仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィンシリーズCRN使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性あり収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.6シュリンク径(Φmm)0.8接着面なしスリーブ長(m)1.2
1個
特価
449税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)