電子部品(オンボード)の新着商品

電子部品(オンボード)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

634件中 601634
キャンペーン情報RSS配信
Wurth Elektronik コモンモードチョーク, 2 x 190 mH, 2A, 2 x 310mΩ WURTH ELEKTRONIK
仕様インダクタンス = 2 x 190 mH。最大直流電流 = 2A。取り付けタイプ = スルーホール。最大直流抵抗 = 2 x 310mΩ。許容差 = -30 → +50%。長さ = 33mm。奥行き = 19mm。高さ = 39mm。寸法 = 33 x 19 x 39mm。コア材料 = ナノ結晶。最大自己共振周波数 = 1 kHz → 300 MHz。リードピッチ = 25mm。シリーズ = WE-CMBNC。最小動作温度 = -40℃。。Wurth WE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク. 非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化 高温での高く安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型サイズ周波数範囲: 1 kHz-300 MHz. 用途:. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力及び出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
1個
特価
1,998税込2,198
取扱停止中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類その他画面寸法(mm)155(W)X86(H)解像度800×480ピクセル仕様静電容量式10点マルチタッチ商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
特価
16,980税込18,678
取扱停止中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)
定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000
1個
特価
16税込18
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

シリアルインターフェイス用コネクタ IDEC(和泉電気)
プッシュイン式シリアルインターフェースコネクタ。10ピン着脱式端子台
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷

BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台 IDEC(和泉電気)
材質(本体)PBT樹脂 UL94 V-0備考UL CSA認証品タイプBP3ピッチ(mm)【端子間】11極数3耐電圧AC2000V・1分間【インパルス】DC4000V定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)20端子ねじM4保存温度(℃)-40~+80使用周囲温度(℃)-10~+55耐衝撃性1000m/s2端子金具ストレート形(取付穴付)色(本体)黒(N1.5近似)絶縁抵抗100MΩ以上使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動性能(m/s2)50
1箱(10個)
3,198税込3,518
翌々日出荷

ショットキーダイオード ダイオード、シングル、5A、60V スルーホール、2-Pin DO-201AD VISHAY
その他ピーク逆反復電圧 Vrrm(V):60 / ピーク逆電流(Ir)(V):0.7 / ピーク逆電流(Ir)(μA):500 / ピーク非反復順方向サージ電流 Ifsm(A):220 / 最大連続 順方向電流If(A):5取付方式スルーホールシリーズSB560動作温度(℃)-65~+150整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-201AD
1袋(20個)
2,798税込3,078
7日以内出荷

半固定抵抗器 2kΩ 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 2kΩ 0.25W
サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型)。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造
取付スルーホール高さ(mm)6.75シリーズRJ-5定格電力(W)0.25コード474-7258回転数14許容差±10%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)-55~120アズワン品番63-4808-82方位上面調整終端スタイルピン最大抵抗(kΩ)2
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷

パネル取付けフレーム フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトパネル取付けフレーム
パネル取付けフレーム
グレー接続プロファイル/RJ45使用周囲温度(℃)-40 ... 80周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40 ... 70、(配線時)-5 ... 55RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)
1個
979税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パネルマウント用データインターフェース フエニックス・コンタクト
パネルマウント用データインターフェース
幅(mm)29.5高さ(mm)45.1種類データ前面プレート取付方式前面取付け対応シールド用:あり保護等級IP65/IP67 ((保護カバーを閉じた場合))使用周囲温度(℃)-40 ... 70汚染度(使用環境)3素材ねじ式接続/PARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.77MB)通信媒体
1個
5,498税込6,048
37日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ フエニックス・コンタクト
パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ
タイプRJ45種類メスインサート極数8定格電圧(V)III/3/72 (DC)接続方法カップリング接続プロファイル/RJ45センサーEthernet保護等級IP20難燃性UL94難燃性クラス:V0汚染度(使用環境)2絶縁抵抗≧ 500 MΩRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FM受信型SNTPタイムサーバー マスプロ電工
FM放送の時報情報を時刻源として稼働するSNTPサーバー。AC電源方式に加えPoE電源方式にも対応。LED表示により電源、ステイタス、稼働状況を一目で確認可能。インターネットに依存しない時刻同期が可能。ネットワークレコーダーやネットワークカメラに接続することで、ログやイベントの時刻整合性が改善され、トラブル時の信頼性向上につながる
用途官公庁関係 / 学校 / 病院仕様時刻受信:FMアンテナ接続、時刻同期源:時報(NHK FM)により正時に同期付属品屋内用FMアンテナ(コード長 約10m) / ACアダプター(コード長 約2m) / アンテナコード(コード長 約1m、FM受信確認用)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100 ±10%以内 50/60Hz接続LANケーブル接続インピーダンス【FMアンテナ用RF入力端子】75Ω通信方式TCP/IP、UDP/IP、ICMPコネクタ【制御・同期入出力端子】RJ-45形 PoE対応(IEEE802.3af/at)×1 【FMアンテナ用RF入力端子】BNC端子×1 【FM受信機器用端子】ミニジャック(Φ3.5mm)×1RoHS指令(10物質対応)対応給電方式ACアダプターまたはACコンセント経由対応プロトコル時刻情報:SNTP通信インターフェース10BASE-T/100BASE-TX
1個
99,980税込109,978
11日以内出荷

M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3 M5Stack
AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)
仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
1個
11,980税込13,178
欠品中

小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 日本ケミコン
新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ 日本ケミコン
新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 日本ケミコン
低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

小型アルミ電解コンデンサ KYBシリーズ 日本ケミコン
KYAシリーズを低インピーダンス・高リプル・長寿命化した商品です。低比抵抗・高信頼性電解液の採用により、低インピーダンス・長寿命化を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ 日本ケミコン
KXGシリーズを小形化・長寿命化した商品です。照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途電源入力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

小型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ 日本ケミコン
KMGシリーズの1ランク小形化タイプです。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途小形制御回路用途向け等温度範囲(℃)-55~105耐久性2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大型アルミ電解コンデンサ KHUシリーズ 日本ケミコン
サーバー電源や太陽光発電用途向け高耐圧品をラインアップしています。データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)向けに、新電極箔の開発・採用により高耐圧化と大容量化を実現しました。ラインアップは製品高さ最大100mm、定格電圧最大500Vです。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)向け。温度範囲(℃)-40~105定格電圧 DC V450誘電正接max 0.2 (20℃,120Hz)耐久性3000時間直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大型アルミ電解コンデンサ LHUシリーズ 日本ケミコン
サーバー電源や太陽光発電用途向け高耐圧品をラインアップしています。データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)向けに、新電極箔の開発・採用により高耐圧化と大容量化を実現しました。ラインアップは製品高さ最大100mm、定格電圧最大500Vです。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)向け。温度範囲(℃)-40~105定格電圧 DC V450誘電正接max 0.2 (20℃,120Hz)耐久性5000時間RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

大型アルミ電解コンデンサ KHUシリーズ 日本ケミコン
サーバー電源や太陽光発電用途向け高耐圧品をラインアップしています。データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)向けに、新電極箔の開発・採用により高耐圧化と大容量化を実現しました。ラインアップは製品高さ最大100mm、定格電圧最大500Vです。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途データセンターサーバおよび蓄電システム(ESS)向け温度範囲(℃)-40~105定格電圧 DC V450誘電正接max 0.2 (20℃,120Hz)耐久性3000時間直径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ 日本ケミコン
スイッチング電源、インバータ用途向け等。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途スイッチング電源、インバータ用途向け等トラスコ品番697-5145高さ(mm)35温度範囲(℃)-25~105定格電圧 DC V400誘電正接max 0.15 (20℃,120Hz)耐久性2000時間漏れ電流(μA)max 1080 (20℃,5分値)直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応定格リプル電流(mArms)1440静電容量(μF)330
1個
2,998税込3,298
当日出荷

大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途スイッチング電源、インバータ用途向け等温度範囲(℃)-25~105耐久性5000時間RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ 日本ケミコン
従来のKMQシリーズの定格リプル電流を同一サイズで最大50%向上させました。スイッチング電源、インバータ用途に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途スイッチング電源、インバータ用途向けなど。温度範囲(℃)-25~105耐久性2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン
カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大しました。太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途スイッチング電源、インバータ用途向けなど。温度範囲(℃)-40~105耐久性3000時間RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

Telemecanique Sensors ケーブルサポート TELEMECANIQUE SENSORS
1個
特価
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ ハーティング
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
1袋(10個)
特価
3,198税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

クリップ サトーパーツ
サトーパーツクリップ
材質(本体)黄銅材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC500、100MΩ以上
1個
469税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

クリップ サトーパーツ
1個
109税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

LED広角レンズ 三菱電機
三菱電機LED広角レンズ
ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)21°(または24°)のレンズユニット。 レンズユニットを透光素材にして眩しさを軽減します
1個
1,998税込2,198
13日以内出荷

LED中角レンズ 三菱電機
三菱電機LED中角レンズ
ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)13°(または16°)のレンズユニット。 レンズユニットを透光素材にして眩しさを軽減します
1個
1,998税込2,198
13日以内出荷

プラグ HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)プラグ
仕様SVHC:含有材質外装:金属、接点部めっき:銀寸法(mm)シェル:15使用温度範囲(℃)Max:85、Min:-25方式ロック:ねじ止め定格電流(A)10機能シールド:無本体高さ(mm)21.5ケーブル外径(Φmm)11.5フィンガープロテクトの有無本体長さ(mm)(ピッチ方向)21.5表面仕上げ外装:ニッケル本体幅(mm)(奥行き)34結線方法半田付け挿抜回数2000最大接触抵抗(mΩ)2
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソフトスターター ATS01シリーズ シュナイダーエレクトリック
ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。 超コンパクト設計により省スペース化を実現。 オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
1個
特価
21,980税込24,178
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

IOコネクタ omron(オムロン)
omron(オムロン)IOコネクタ
エンジニアの日常を"ラク"にするセンサ通信ユニット
適合ユニットGD-ILM16C-□□□
1個
3,198税込3,518
61日以内出荷