曜日別特売
TZ DJT14 JOINERZジョイント 八幡ねじ 05723650

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ DJT14 JOINERZジョイント 八幡ねじ 05723650
TZ DJT14 JOINERZジョイント 八幡ねじ 05723650

JOINERZジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は表面仕上げなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
注文コード
05723650
品番
TZ DJT14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。

用途
デッキの2Xサイズの床根太を支柱に固定するコネクター。根太は2X4以上、支柱は4X4以上とします。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
材質
鋼
幅(mm)
76.5
高さ(mm)
40
穴径(Φmm)
小:4.3
奥行(mm)
162.5
板厚(mm)
2.5
穴径(mm)
17.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする