曜日別特売
TE A33 JOINERアングル 八幡ねじ 05723720

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE A33 JOINERアングル 八幡ねじ 05723720
TE A33 JOINERアングル 八幡ねじ 05723720

JOINERアングル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・板厚・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
色
黒
板厚(mm)
3
注文コード
05723720
品番
TE A33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。様々な用途に使用できます。

用途
コーナー用補強金具。A24/A33/A44は3.5mm以下、A21/A23は3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
幅(mm)
38.1
高さ(mm)
80
奥行(mm)
90
板厚(mm)
3
穴径(mm)
4
材質
鋼
色
黒
表面仕上げ
カチオン電着塗装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする