※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERアングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・板厚・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
板厚(mm)
3
注文コード
05723747
品番
TZ A33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。様々な用途に使用できます。
用途
コーナー用補強金具。A24/A33/A44は3.5mm以下、A21/A23は3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
幅(mm)
38.1
高さ(mm)
80
奥行(mm)
90
板厚(mm)
3
穴径(mm)
4
材質
鋼
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ