※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERアングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・板厚・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(20個)
色
黒
板厚(mm)
1.2
注文コード
05723756
品番
TE A23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。様々な用途に使用できます。
用途
コーナー用補強金具。A24/A33/A44は3.5mm以下、A21/A23は3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
幅(mm)
39.7
高さ(mm)
52
奥行(mm)
70.2
板厚(mm)
1.2
穴径(mm)
4.3
材質
鋼
色
黒
表面仕上げ
カチオン電着塗装