※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
JOINERZジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表面仕上げ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
表面仕上げ
カチオン電着塗装
注文コード
05723921
品番
TE DJT14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。
用途
デッキの2Xサイズの床根太を支柱に固定するコネクター。根太は2X4以上、支柱は4X4以上とします。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
表面仕上げ
カチオン電着塗装
材質
鋼
幅(mm)
76.5
色
黒
高さ(mm)
40
穴径(Φmm)
小:4.3
奥行(mm)
162.5
板厚(mm)
2.5
穴径(mm)
17.5