アークランドサカモト
A-Land ケトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50530979
品番
PR2197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
広口なのでお手入れラクラク。18-8ステンレスなのでサビにくく衛生的。
用途
水や麦茶を沸かす際に
容量(L)
3.0(適正容量2.2)
適合
電磁調理器、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、セラミックヒーター、ガスコンロ、電気プレート
耐熱温度(℃)
120
底面の厚さ(mm)
0.5