カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(336)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(397)
- 東芝ライテック(44)
- ODELIC(オーデリック)(20)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(17)
- 岩崎電気(11)
- goot(太洋電機産業)(10)
- ParkerTAIYO(8)
- HEADS(ヘッズ)(8)
- 友屋(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- ELPA(5)
- PROXXON(プロクソン)(5)
- 東京オートマック(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- HAKKO(白光)(4)
- ホーザン(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(15)
「80w90」の検索結果

ダクト用換気扇 低騒音形
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から9日以内出荷定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式シャッター搭載質量(kg)11電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】57/【60Hz】63、<強>【50Hz】80/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50、<強>【50Hz】34.50/【60Hz】34ダクト径(Φmm)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×513×470風量(m3/h)<弱>【50Hz】600/【60Hz】570、<強>【50Hz】800/【60Hz】750羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 低騒音形 グリル別売タイプ
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。質量(kg)8.6材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.8/0.57、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.9/0.63定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):80/57、60Hz(強/24時間換気(弱)):90/63騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):46/39.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):45/38.5絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):800/600、60Hz(強/24時間換気(弱)):750/570耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)200
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
三菱電機¥96,980~税込¥106,678~1台6日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED高天井RG広角配光
三菱電機¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。 段調光機能付固定出力形 広角配光(130°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井屋内 高温
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個14日以内出荷常時高温になる工場や倉庫内でご使用いただけます。 高温(一般屋内用) 常時60℃までの屋内高温環境で使用可能 小型・軽量化により施工性が向上 H形鋼への施工に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井重耐塩 防湿
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷塩害地域、沿岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫でご使用いただけます。 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) -25℃までの低温環境でも使用可能 小型・軽量化により施工性が向上 H形鋼への施工に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井耐硫化油煙重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個14日以内出荷腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。 定格電圧254V対応 硫化ガス環境に向けた専用設計 腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造 強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井軒下
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個14日以内出荷施工性の向上、新機能追加でより使いやすくなりました。 軒下や埃の舞う倉庫、‐25℃までの低温環境で使用可能です。 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形) 小型・軽量化により施工性が向上 H形鋼をはじめ、様々な施工方法へ柔軟に対応 光源寿命お知らせ機能搭載 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井RG人感広角配光
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。 人感センサタイプ 段調光機能付固定出力形 広角配光(130°) 光源寿命お知らせ機能搭載 昼白色(5000K)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井WPクレーン耐衝
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個14日以内出荷電機工業、木工業、家具製造業、クレーンを使用する工場や塩害・重塩害地域で使用可能です。 防雨・防湿・耐塵・防噴流形 重耐塩仕様 定格電圧AC254Vに対応 耐衝撃:30G 耐振動;2.4G 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.7 (200V時)光束(Lm)器具:15300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個14日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.4 (200V時)光束(Lm)器具:15000光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥75,980税込¥83,5781個14日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
LED高天井丸形SG中角配光
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 段調光機能付固定出力形 中角配光(63°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井防塵 高温
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷粉じんが舞い、高温になる工場で使用可能です。 粉塵・高温(耐塵・防噴流形) 保護等級:IP65 100~254V共用 段調光機能搭載 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井軒下
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷埃が多い倉庫やトラックヤードなどの屋外で使用可能です。 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形) 高い防塵構造を実現 保護等級IP65 段調光機能搭載 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井屋内 高温
三菱電機¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷高温環境が気になる工場や倉庫などで使用可能です。 高温(一般屋内形) 屋内で常時60℃までの高温環境で使用可能 100~254V共用 段調光機能搭載 ハイブリッドナノコーティングカバー定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥75,980税込¥83,5781個14日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井丸形RG広角配光
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。 丸タイプ/高効率タイプ(透明カバー) 段調光機能付固定出力形 広角配光(130°) 光源寿命お知らせ機能搭載 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井丸形RG広角配光
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個14日以内出荷お求めやすい価格帯で、GTシリーズ最軽量を実現。 工場・倉庫のリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 光源寿命40000時間 デジタルインターフェース機能付電源搭載 下面カバーには防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井丸形SG中角配光
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷高機能レンズでまぶしさ低減&高効率を実現。 学校体育館や新設の工場におすすめです。 初期照度補正機能付 光源寿命60000時間 デジタルインターフェース機能付電源搭載 下面カバーには防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井 牛舎向け
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井RG乳白
三菱電機¥91,980税込¥101,1781個14日以内出荷ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。 段調光機能付固定出力形 広角配光(110°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (4800K)エコロジー商品省エネ
LED高天井SG広角配光
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 段調光機能付固定出力形 広角配光(89°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra75電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井RGモデル人感広
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷人の動きを感知して自動点灯する人感センサタイプの高天井用ベースライト。 一般形 電源一体型 RGモデル 人感センサタイプ 人感センサ機能で、きめ細やかな節電が可能 段調光機能でさらなる節電が可能 AC100V~242Vの電圧フリー 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:125°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井丸形SG広角配光
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷高機能レンズでまぶしさ低減&高効率を実現。 学校体育館や新設の工場におすすめです。 初期照度補正機能付 光源寿命60000時間 デジタルインターフェース機能付電源搭載 下面カバーには防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井重耐塩 防湿
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷海岸から200m以内の重塩害地域および塩害地域で使用可能です。 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形) 重塩害地域にも対応した高い防塵構造 保護等級IP65 段調光機能搭載 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井WPクレーン耐衝
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷製紙業、木工業など粉塵の発生や、クレーンの使用が想定される空間に設置可能です。 耐振動・耐衝撃・耐塩(防雨・耐塵・防噴流形) 保護等級:IP65 電源一体形で軽量を実現 耐衝撃:30G 耐振動:2.4G 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井耐油煙 高温
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個14日以内出荷高温に加え、オイルミストの発生する空間で使用可能です。 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形) メーカー独自の厳しい試験評価により多様な切削油を検証 100~254V共用 段調光機能搭載 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED高天井RGモデル乳白
三菱電機¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷お求めやすい価格で工場、倉庫のリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル。 一般形 電源一体型 RGモデル まぶしさ低減タイプ(乳白カバー) AC100V~242Vの電圧フリー 段調光機能搭載 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:110°光色昼白色 (4800K)
LED高天井SGモデル広角配
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。 一般形 電源一体型 SGモデル 高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減 光源寿命60,000時間 初期照度補正付 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)
LED高天井SGモデル中角配
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。 一般形 電源一体型 SGモデル 高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減 光源寿命60,000時間 初期照度補正付 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:57°光色昼白色 (5000K)