カテゴリ
- 測定用品(37)
絞り込み
ブランド
- 高島計器
- モノタロウ(1)
- SMC(727)
- YAMAHA(ヤマハ)(62)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- SAMTEC(54)
- CKD(43)
- シグマ光機(42)
- MICROCHIP(35)
- MAZDA(マツダ)(32)
- unitech(17)
- Festo(15)
- フエニックス・コンタクト(14)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- Nikon(ニコン)(12)
- omron(オムロン)(11)
- ALBA(アルバ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 日進医療器(車イス)(10)
- アズワン(8)
- ブランドをもっと見る
「d2f-01」の検索結果

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥5,498税込¥6,0481個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番481-4826材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4呼称GR D R1/4 60×1MPa F2測定流体気体、流体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~1
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
高島計器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8
高島計器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)100
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れる。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥15,980税込¥17,5781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れる。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-6153材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.呼称WS D R1/4 60×0.6MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れる。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-6155材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.呼称WS D R1/4 60×0.1MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
高島計器¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続ねじG1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
高島計器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-6178精度±1.6%F.S.呼称WS D G1/4 60×0.16MPa F2測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.0~0.16
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
高島計器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥8,198税込¥9,0181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
高島計器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として幅広くご利用いただけます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
高島計器¥15,980税込¥17,5781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S接続ねじR3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
高島計器¥8,298税込¥9,1281個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径R3/8接続部のサイズR3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
高島計器¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続ねじG1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
高島計器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠素材SUS精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
高島計器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続ねじG1/4測定流体気体、流体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.5
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8
高島計器¥5,198税込¥5,7181個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として幅広くご利用いただけます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質外枠材質:SPC・黒塗装接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
高島計器¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、流体外径(mm)60
密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
高島計器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、流体外径(mm)100
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
高島計器¥5,298税込¥5,8281個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として幅広くご利用いただけます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質外枠材質:SPC・黒塗装接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) R1/4
高島計器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) G1/4
高島計器¥3,798税込¥4,1781個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質外枠材質:SPC・Crメッキ接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2680.C2700)外径(mm)60
小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/4
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ60) R1/4
高島計器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。接続口径R1/4接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)60
小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) G1/4
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/4
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/8
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) G1/4
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(D枠埋込型・縁あり・中心ネジ・Φ50) R1/8
高島計器¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
小型圧力計(D枠埋込形・縁あり・中心ネジ・Φ40)
高島計器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応です。形状D型精度±3%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)40
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
一般真空計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。トラスコ品番454-6464材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.呼称ST D G1/4 60X-0.1MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般真空計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。トラスコ品番456-0600材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.呼称ST D R1/4 60X-0.1MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1