カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
    • 家庭用ポンプ(2)
    • 水中ポンプ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用液
  • 汚水(1)
  • 清水(1)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
ブランド
  • ナカトミ
  • モノタロウ(67)
  • 三宅化学(13)
  • イワキ(16)
  • 工進(687)
  • 寺田ポンプ製作所(106)
  • 三相電機(43)
  • TRUSCO(77)
  • 安永エアーポンプ(19)
  • エーモン(2)
  • 日本オイルポンプ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(4,938)
  • 理研計器(2,200)
  • MAZDA(マツダ)(1,749)
  • RS PRO(1,746)
  • ミツビシ(1,732)
  • トヨタ(1,703)
  • 日野自動車(1,294)
  • 三菱ふそう(960)
  • いすゞ自動車(758)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ポンプ」の検索結果

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中ポンプ(清水用) ナカトミ水中ポンプ(清水用)ナカトミ(98件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
水中ポンプ 汚水用 ナカトミ水中ポンプ 汚水用ナカトミ(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)質量(kg)3.9電流(A)2.6/2.4消費電力(W)190/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325連続使用時間(時間)8保護装置【モーター】サーマルプロテクター電源コードCT0.75mm×約3.5m運転可能最低水位(mm)50使用水温(℃)-40
ドリームパワー モーターポンプ ナカトミドリームパワー モーターポンプナカトミ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ハンディータイプの家庭用ポンプ。
用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。付属品ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1材質アルミダイカスト・プラスチック質量(kg)7電流(A)11消費電力(W)1050電源コード(m)約2.9、VCTF2×2mm2騒音値(dB)約80/1m四方平均吐出量(L/min)100連続運転時間(h)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×33×28.5
15・19mm兼用タケノコ ナカトミ15・19mm兼用タケノコナカトミ
929税込1,022
1個
当日出荷
適合本体PSP-70NS
天吊り床置き式除湿機 (単相100V) ナカトミ天吊り床置き式除湿機 (単相100V)ナカトミ
169,998税込186,998
1台
翌々日出荷
設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式
用途工場、倉庫などの除湿に。付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)質量(kg)31電源(V)100ケーブル長(m)有線リモコン付:10使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)750/890冷媒R32除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)