絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- ステンレスすべて(184)
- SUS304(85)
- SUS310S(5)
- SUS316(5)
- SUS316L(14)
- SUSXM7(11)
- チタン(8)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(58)
- PEEK(16)
- PFA(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(10)
- PVDF(3)
- セラミック(2)
- ポリカーボネート(PC)(6)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(378)
- S45C(3)
- SCM435(145)
- SCM440(3)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(28)
- 0.4(97)
- 0.45(56山)(110)
- 0.5(366)
- 0.63(40山)(15)
- 0.7(36山)(387)
- 0.79(32山)(15)
- 0.8(392)
- 1(398)
- 1.05(24山)(16)
- 1.25(364)
- 1.27(20山)(24)
- 1.41(18山)(17)
- 1.5(296)
- 1.58(16山)(17)
- 1.75(220)
- 2(122)
- 2.3(11山)(13)
- 2.5(75)
- 3(27)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.3(11山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(26)
- 3価ブラック(16)
- 3価ホワイト(21)
- その他(7)
- アロック(8)
- クロメート(17)
- クローム(8)
- ジオメット(4)
- スズコバルト(14)
- ダクロタイズド(4)
- デルタプロテクト(3)
- ニッケル(28)
- ユニクロ(29)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(15)
- 無電解ニッケル(8)
- 生地/未処理(60)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(14)
- 黒染め(11)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(40)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
- 大阪魂(638)
- エスコ(157)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(72)
- 八幡ねじ(58)
- TRUSCO(57)
- コノエ(14)
- 由良産商(14)
- YFS(14)
- ボサード(9)
- ケミカルスクリュー(7)
- 廣杉計器(6)
- ケミス(6)
- 池田金属工業(6)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 日産ネジ(5)
- アンブラコ(5)
- BUMAX(3)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・コノエ・由良産商・YFS・ボサード・ケミカルスクリュー・廣杉計器・ケミス・池田金属工業・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・アンブラコ・BUMAX・ノーブランド・ブランドをもっと見る
3ページ目: 六角穴付ボルト
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む

低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別半ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1セット(76本)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質スチール表面処理三価クロメート穴の形状十字穴強度区分4.8
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト その他細目 (ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス)
日産ネジ¥588~税込¥647~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状極低頭穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)
大阪魂(14件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(11個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(65本)ほか当日出荷SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))
大阪魂(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(9個)ほか当日出荷種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)
大阪魂(6件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(5個)ほか当日出荷ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1パック(7個)ほか当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)S45Cねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)
大阪魂(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック)
大阪魂(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理三価ブラック頭部形状ローヘッド強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷ねじピッチ(mm)1六角対辺(mm)4寸法d1(mm)13寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥525~税込¥578~1パック(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/3価ブラック)
大阪魂(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(7個)ほか当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)
大阪魂(2件のレビュー)¥418~税込¥460~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥200~税込¥220~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(24個)ほか当日出荷種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥449~税込¥494~1袋(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥300~税込¥330~1パック(6本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス表面処理アロック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)
大阪魂(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から46日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ
YFS(1件のレビュー)¥338~税込¥372~1パック(5本)ほか5日以内出荷種別全ネジ材質SCM435規格ミリねじ(ISO)表面処理三価黒頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥250~税込¥275~1パック(10本)ほか翌々日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きショルダーボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から7日以内出荷位置決め、治具固定用の精密ボルト。材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
ステンレス 極低頭キャップ (少量パック)
八幡ねじ¥540~税込¥594~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
緩み防止六角穴付ボルト
TRUSCO(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1パック(10個)ほか当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴