絞り込み
材質
  • アルミ(43)
  • ガラス(5)
  • シリコン(1)
  • スチール(19)
  • ステンレス(84)
  • セラミック(1)
  • ホーロー(5)
  • (1)
  • (2)
  • 鋳鉄(5)
  • 黄銅(真鍮)(2)
サイズ(cm)
  • 22
  • 14(96)
  • 15(177)
  • 16(284)
  • 18(572)
  • 20(386)
  • 21(297)
  • 24(534)
  • 26(119)
  • 27(357)
  • 28(117)
  • 30(433)
  • 33(276)
  • 36(273)
  • 39(214)
  • 42(197)
  • 45(215)
  • 48(90)
  • 51(72)
  • 60(58)
容量(L)
  • 0.4~0.6未満(1)
  • 2~3未満(26)
  • 3~4未満(40)
  • 4~5未満(29)
  • 5~6未満(18)
  • 6~7未満(6)
  • 7~8未満(2)
  • 8~9未満(7)
ブランド
  • パール金属(35)
  • EBM(江部松商事)(21)
  • TKG(18)
  • 和平フレイズ(12)
  • hokua(北陸アルミニウム)(11)
  • 柳宗理(10)
  • 宮崎製作所(MIYACO)(8)
  • ベストコ(7)
  • ヨシカワ(5)
  • 前川金属工業所(宝こづち印)(5)
  • 霜龍器物(5)
  • 谷口金属工業(5)
  • 仔犬印(本間製作所)(5)
  • MTI(エムテーアイ)(5)
  • リブプラス(5)
  • パデルノ(4)
  • 和田助製作所(4)
  • 新光金属(3)
  • STAUB(ストウブ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鍋・釜・やかんは煮込む、炊く、湯を沸かすなど温める調理をする際に使用します。業務用の大きなものから家庭用の小さなものまで幅広いサイズのものがあります。種類も様々で、鍋には長時間の煮込みも短時間で可能な圧力鍋や、底にこげなどがこびりつきにくいフッ素加工鍋、少量のホットドリンクなどに使用するミルクパンなどがあります。釜では日本の歴史の風格漂う鉄素材のものや土製のものまであり、炊き具合が変わるのも魅力です。やかんは、お茶専用の茶こし付きタイプや広口タイプなど、形や色もスタンダードなものからオシャレなものまで豊富です。
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス プラ柄 厚板実用鍋 TKGステンレス プラ柄 厚板実用鍋TKG(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
18-8 目盛付 寸胴鍋 AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付 寸胴鍋AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。 筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 10cmには引掛け金具が付いてません" 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
強化ガラス蓋 TAKAGI(高儀)強化ガラス蓋TAKAGI(高儀)(11件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)材質(フレーム)ステンレス鋼材質(つまみ)フェノール樹脂
しゅう酸実用鍋 アカオアルミしゅう酸実用鍋アカオアルミ(6件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から13日以内出荷
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。 一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。 業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。材質(本体)硬質アルミ表面処理しゅう酸アルマイト材質(つまみ)フェノール樹脂
プロシェフIH 18-8 寸胴鍋 蓋無 EBM(江部松商事)プロシェフIH 18-8 寸胴鍋 蓋無EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
材質18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス
18-8 キッチンポット/寸胴鍋 板手付 EBM(江部松商事)18-8 キッチンポット/寸胴鍋 板手付EBM(江部松商事)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
板厚(mm)0.9材質18-8ステンレス
ヴァンテ IH対応アルミ行平鍋 パール金属ヴァンテ IH対応アルミ行平鍋パール金属
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ底面の厚さ(mm)2.6
クックオール アルミ鍋 パール金属クックオール アルミ鍋パール金属
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
ホクア 本しゅう酸 美菜食 hokua(北陸アルミニウム)ホクア 本しゅう酸 美菜食hokua(北陸アルミニウム)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ
和の職人 雪平鍋JAPAN 谷口金属工業和の職人 雪平鍋JAPAN谷口金属工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドルはキャスト金具を採用。木柄に焼印入り、カン付です。 全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。
材質本体:アルミニウム、取手:天然木
SA18-10共柄三層鋼雪平鍋(目盛付) TKGSA18-10共柄三層鋼雪平鍋(目盛付)TKG(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルが熱くなりにくい特殊構造。見やすい目盛付きIH対応。
用途100V専用材質三層鋼ステンレス板厚(mm)0.8対応ガス・IH
TKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無) TKGTKG PRO(プロ)片手深型鍋(蓋無)TKG(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 握りやすさを追求したハンドル形状。滑りにくく、持ちやすい。
タイプ深型材質ステンレススチール
プロシェフ 18-8 蓋 EBM(江部松商事)プロシェフ 18-8 蓋EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質18-8ステンレス
TKG PRO(プロ)鍋蓋 TKGTKG PRO(プロ)鍋蓋TKG(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
材質ステンレス
プロシェフIH 18-8 半寸胴鍋 蓋無 EBM(江部松商事)プロシェフIH 18-8 半寸胴鍋 蓋無EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
TKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無) TKGTKG PRO(プロ)半寸胴鍋(蓋無)TKG(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、プロの過酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。
材質ステンレススチール
TKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無) TKGTKG PRO(プロ)寸胴鍋(蓋無)TKG(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。 熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。 電磁調理器対応。 取手部分をスポット溶接してありますので、耐久性に優れ、プロの過酷な条件に耐え使いやすさを追求したハンドル形状です。
材質21-0、アルミニウム、sus430
鍋 WIZ'AWIZ'A
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途調理、鍋料理に適合対象加熱器具:IH電磁調理器100V・200V、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロシルバー
味ごころ雪平鍋用木柄 hokua(北陸アルミニウム)味ごころ雪平鍋用木柄hokua(北陸アルミニウム)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
材質(取手)天然木RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン 実用鍋(両手) EBM(江部松商事)モリブデン 実用鍋(両手)EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
熱源を選びません。 18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加板厚(mm)1.0
IH F-PRO鍋蓋 MTI(エムテーアイ)IH F-PRO鍋蓋MTI(エムテーアイ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
IHF-PRO(寸胴、半寸胴、外輪、深型片手、浅型片手)鍋用の蓋です。
材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)板厚(mm)1
NEWノヴェル ステンレス製両手鍋 パール金属NEWノヴェル ステンレス製両手鍋パール金属
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180度)
マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付両手鍋 パール金属マーブルセレクトIH対応ガラス蓋付両手鍋パール金属(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
金属ヘラが使える強力コーティング! 外側もマーブル加工でお手入れ簡単。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂深さ(mm)74板厚(mm)2.5加工内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装対応オール熱源耐熱温度(℃)150底面の厚さ(mm)0.5
ココット CAPTAIN STAGココットCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストウブ ピコ・ココット ラウンド STAUB(ストウブ)ストウブ ピコ・ココット ラウンドSTAUB(ストウブ)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
プロシェフIH 18-8 深型片手鍋 蓋無 EBM(江部松商事)プロシェフIH 18-8 深型片手鍋 蓋無EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から翌々日出荷
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス) ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。 26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
タイプ深型材質18-8(SUS304)
ママディナーα マーブルダイヤモンドIH対応ガラス蓋付カレー・シチューポット パール金属ママディナーα マーブルダイヤモンドIH対応ガラス蓋付カレー・シチューポットパール金属
2,998税込3,298
1個
当日出荷
煮込み料理にちょうどいいサイズです。 お手入れ簡単。 金属製キッチンツールOK! しっかりつかみやすい角型つまみ。 オール熱源対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×230×210質量(g)1498材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ2.5mm)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロンサイズ(cm)22表面処理フッ素樹脂塗膜
NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付兼用鍋 パール金属NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付兼用鍋パール金属(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
煮込み料理や目皿を使っての蒸し料理に!ガラス蓋なので中身も見えるオール熱源対応
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、蓋/強化ガラス器具耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200底面の厚さ(mm)0.4
NEW万能アルミ鍋用ガラス蓋 TKGNEW万能アルミ鍋用ガラス蓋TKG
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
NEW万能アルミ鍋
材質ガラス蓋
和の職人 銀波 ゆきひら鍋 谷口金属工業和の職人 銀波 ゆきひら鍋谷口金属工業
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。 注ぎやすい新型注ぎ口と調理に便利な新メモリを採用。カン付ハンドルです
材質本体:アルミニウム、取手:天然木板厚(mm)1.8
ローザー IH対応両手鍋 和平フレイズローザー IH対応両手鍋和平フレイズ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ステンレスの熱の偏りを厚底でカバーする高性能鍋シリーズ。底面は熱ムラが少なく熱変形に強いアルミ圧着三層底構造。蓋はガラス窓付なので、調理中に蓋を開けず中の様子が確認できます。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
材質本体:16-0ステンレス鋼、はり底:16-0ステンレス鋼・アルミ圧着底(底の厚さ3.0mm)、蓋:ステンレス鋼(強化ガラス窓付)適合IH対応
リバール アルミ行平鍋 パール金属リバール アルミ行平鍋パール金属(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
底面の厚さ(mm)1.8適合ガス火専用
プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無 EBM(江部松商事)プロシェフIH ステンレス 浅型片手鍋 蓋無EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス) ひと目でわかる計量目盛り採用。鍋の内面に計量メモリを採用スムーズな調理行程をサポートします。 26cm以上は、持ちやすい向い手付きです。
用途※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。材質18-8(SUS304)タイプ浅型
(S)鉄 すきやき鍋 ツル付(黒ぬり) 三和精機製作所(S)鉄 すきやき鍋 ツル付(黒ぬり)三和精機製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鉄鋳物対応オール熱源
ベジック ステンレス製ガラス蓋付深型両手鍋 パール金属ベジック ステンレス製ガラス蓋付深型両手鍋パール金属
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
丈夫で扱いやすい。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
アラスカ桧 小釜専用 木蓋 EBM(江部松商事)アラスカ桧 小釜専用 木蓋EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
板厚(mm)30
本蓚酸両手鍋 オオイ金属本蓚酸両手鍋オオイ金属(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プロユースから家庭用まで豊富なサイズ展開
材質蓚酸アルマイト
強化ガラス蓋Gタイプ MTI(エムテーアイ)強化ガラス蓋GタイプMTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
早く調理できて省エネです。 ツマミが持ちやすいしかもおたま、箸がおけます。
材質本体:物理強化ガラス4mm厚、リング:ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、台座:ナイロン
IHマイティ2両手鍋 hokua(北陸アルミニウム)IHマイティ2両手鍋hokua(北陸アルミニウム)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
IH対応。内面フッ素で洗いやすいお鍋。
材質本体/アルミニウム合金プレス製、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/耐熱塗装(グラデーション)、底面/ステンレス板圧着、取っ手/ フェノール樹脂、蓋/全面物理強化ガラス底面の厚さ(mm)2.7
鍋・釜特集
おすすめ人気ランキング
鍋・釜・やかん